カーボン塗料の販売特集

カーボン塗料」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からカーボン塗料に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

導電性塗料タッチアップ 楽器用 ポリカーム

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ポリカーム 導電性塗料タッチアップ 楽器用 1本(50mL)ほか

【特長】ラッカーフィニッシュ用水性カーボン・グラファイトシールド塗料【用途】エレキギター、ベースなどの電子楽器のノイズ防止に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > スプレー塗料

「カーボン塗料」のピックアップ商品

エコクールマイルドSi 大日本塗料(DNT)

販売価格(税別) ¥27,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大日本塗料(DNT) エコクールマイルドSi 1セット(15kg)

【特長】遮熱塗料(高日射反射率塗料) JPMS27 2種適合品。 従来の塗料よりも人体に優しい弱溶剤形遮熱塗料。場所や条件に応じた使い分けが可能。 塗膜に汚れ防止(セラミック配合)と防かび防藻機能を持たせています。 エコクールシリーズに配合されている遮熱顔料は一般顔料よりも太陽熱を反射し、熱を放出します。塗膜で吸収する太陽熱の量を減らし、被塗物の温度上昇を抑制する高い効果があります。エコクールシリーズを使用して頂くと、日本政府によるCO2排出量の削減目標に貢献できます(カーボンオフセット証明書を発行いたします)。【用途】主に屋根用色を用意しております(一般住宅、工場、倉庫などの金属屋根に)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンクスプレー・耐熱塗料 > 耐熱塗料

スーパーハードコートエース Linda(リンダ)

販売価格(税別) ¥8,390
3営業日後以内
Linda(リンダ) スーパーハードコートエース 1個(18kg)

【特長】特殊成分「ナノカーボン」配合により、反射する光を調節。コントラストを高め、写像性を向上。 外壁塗料用「RCポリマー」をフロアワックスへ特殊配合。 アクリル系「RCポリマー」配合により密着性・耐候性・耐水性に優れ、高いレベリング性を実現。 速乾性でスピード作業。 性能以上のコストパフォーマンス。【用途】化学床材用(ラバータイル、リノリウム、リノタイルを除く)

オフィス・テープ・清掃用品 > 清掃用品・洗剤 > ビルメンテナンス用品 > ケミカル > 業務用ワックス

シャーシーブラック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥479
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) シャーシーブラック 1本(420mL) レビュー:(31)

【特長】速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。飛散、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。【用途】自動車用シャーシー塗装剤

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 塗料 > シャーシー塗装剤 > シャーシーブラック(油性)

スプレーブラッセン ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
ファインケミカルジャパン スプレーブラッセン 1本(420mL) レビュー:(65)

【特長】超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2〜3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。【用途】あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンクスプレー・耐熱塗料 > 耐熱スプレー

アンダーコート クロ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アンダーコート クロ 1本(420mL) レビュー:(69)

【特長】車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5〜1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。【用途】フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 塗料 > シャーシー塗装剤 > アンダーコート

カーボンシート 大阪魂

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 カーボンシート 1枚 レビュー:(15)

【特長】従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接養生具(シート・フェンス等) > 溶接シート > カーボンシート

シャーシーWスプレー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) シャーシーWスプレー 1本(420mL) レビュー:(5)

【特長】優れた耐水性の塗膜性能を持っています。 労働安全衛生法に該当しないシャシー塗料です。 艶、密着性に優れています。 マーキングの黄ペンがにじみません。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 塗料 > シャーシー塗装剤 > シャーシーブラック(水性)

MC501CD R2(導電グレード) 丸棒 クオドラントポリペンコジャパン

販売価格(税別) ¥3,000〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
クオドラントポリペンコジャパン MC501CD R2(導電グレード) 丸棒 1個 レビュー:(1)

【特長】MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > 産業機器

シャーシーブラック(油性) モノタロウ

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ シャーシーブラック(油性) 1本(420mL)ほか レビュー:(852)

【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 塗料 > シャーシー塗装剤 > シャーシーブラック(油性)

高機能ラッカースプレー 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
男前モノタロウ 高機能ラッカースプレー 1本(300mL) レビュー:(106)

【特長】特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対応外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。【用途】(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > スプレー塗料

MC501CD R6(帯電防止グレード) 板 クオドラントポリペンコジャパン

販売価格(税別) ¥26,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
クオドラントポリペンコジャパン MC501CD R6(帯電防止グレード) 板 1個

【特長】MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から104〜106Ω・mと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R6を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > 産業機器

MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒 クオドラントポリペンコジャパン

販売価格(税別) ¥789〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
クオドラントポリペンコジャパン MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒 1個

【特長】MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から104〜106Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 樹脂素材 > 樹脂丸棒・パイプ > 樹脂丸棒

「カーボン塗料」の関連特集

カーボン スプレー

カーボン スプレー

αオイルスプレー ナノカーボン入りやαオイルスプレーを今すぐチェック!

カーボン スプレーの販売特集

断熱塗料

断熱塗料

屋根用断熱・防水や6L テンプコート [断熱塗料]などのお買い得商品がいっぱい。

断熱塗料の販売特集

導電性プラスチック

導電性プラスチック

導電プラダンや導電性ポリエチレンフォーム LCX-200#2(テープ無)などのお買い得商品がいっぱい。

導電性プラスチックの販売特集

ラバー コート 塗料

ラバー コート 塗料

S DESIGN 塗ってはがせる!ラバーペイントや液体ゴムを今すぐチェック!

ラバー コート 塗料の販売特集

導電塗料

導電塗料

導電塗料タッチアップペンやスポットジンクを今すぐチェック!

導電塗料の販売特集

遮熱塗料

遮熱塗料

水性屋根用遮熱塗料や油性シリコン遮熱屋根用などのお買い得商品がいっぱい。

遮熱塗料の販売特集

カーボン

カーボン

カーボンシートやカーボン カラーパイプキットなどの人気商品が勢ぞろい。

カーボンの販売特集

導電性樹脂

導電性樹脂

導電性パイプや電極帯用接着剤 F03-□などの「欲しい」商品が見つかる!

導電性樹脂の販売特集

断熱

断熱

断熱ファイバーやグラスウール(断熱材)1Mも人気!

断熱の販売特集

ガイナ

ガイナ

遮熱塗料ミラクールSWセットやアドグリーンコートなど。

ガイナの販売特集

断熱材

断熱材

スタイロフォームIBやサットフォームなどの人気商品が勢ぞろい。

断熱材の販売特集

結露防止塗料

結露防止塗料

クリーンマイルドシリコンやケツロナインなどの人気商品が勢ぞろい。

結露防止塗料の販売特集