クラッチ/ブレーキユニットの販売特集

クラッチ/ブレーキユニット」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からクラッチ/ブレーキユニットに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

JEP クラッチ・ブレーキユニット シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥59,900〜
4営業日後以内から出荷目安:121日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
シンフォニアテクノロジー JEP クラッチ・ブレーキユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > 動力伝導機器 > 伝導用品 > 伝導関連用品

「クラッチ/ブレーキユニット」のピックアップ商品

EPR クラッチ・ブレーキユニット シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥279,000
3営業日後以内
シンフォニアテクノロジー EPR クラッチ・ブレーキユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > 動力伝導機器 > 伝導用品 > 伝導関連用品

クラッチカプラCLC型 (クラッチユニット) シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥58,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シンフォニアテクノロジー クラッチカプラCLC型 (クラッチユニット) 1個

【特長】定格トルク:0.7〜180kgm

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

マイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥7,390〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
小倉クラッチ マイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ 1個

【特長】小型・軽量、高トルクです。取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。バックラッシゼロです。【用途】複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

エレクトロパック (クラッチ/ブレーキユニット) シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥75,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シンフォニアテクノロジー エレクトロパック (クラッチ/ブレーキユニット) 1個

【特長】定格トルク:0.1〜180kgm。電磁クラッチの取り付けをとくに簡単にしたユニット。駆動軸をカップリングで連結すればあとはリード線をつなぐだけで十分です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

SNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥7,690〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
小倉クラッチ SNB型乾式無励磁作動ブレーキ 1個 レビュー:(2)

【特長】制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。【用途】モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業

販売価格(税別) ¥3,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ 1個

【特長】さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。 外径サイズはΦ28とΦ33の2種類 耐摩耗耐摩擦板で長寿命 調整不要、取付簡単 小型ながらブレーキトルク大 専用電源仕様でさらに大トルク【用途】サーボ系位置決めの移動防止 縦置きボールナットの自重落下防止 ロボットの位置保持(非通電時)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥9,490〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
小倉クラッチ RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 1個

【特長】保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。【用途】各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル(一般高速制御用) 三木プーリ

販売価格(税別) ¥15,900〜
6営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
三木プーリ 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル(一般高速制御用) 1台ほか

【特長】定格電圧DC24V/45V/90Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。クラッチブレーキの定格励磁電圧に対して、瞬間的に過電圧を印加する事で、アーマチュアの吸引時間やトルク立ち上がり時間を改善し、更にトルクアップを実現する電源装置です。これにより、各種機械装置の高頻度運転・高精度運転を実現します。軽量でコンパクト

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

BXW 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリ

販売価格(税別) ¥6,290〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
三木プーリ BXW 無励磁作動形ブレーキ 1個

【特長】・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

101形 励磁クラッチ(フランジ取付) 三木プーリ

販売価格(税別) ¥23,900〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(168種類の商品があります)
三木プーリ 101形 励磁クラッチ(フランジ取付) 1個

【特長】励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

MSCP型乾式単板電磁クラッチパック 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥149,000
1営業日後以内
小倉クラッチ MSCP型乾式単板電磁クラッチパック 1個

【特長】オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。【用途】自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

AMU-C型マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥32,900〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
小倉クラッチ AMU-C型マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット 1個

【特長】小型・軽量です。 高トルクです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。 バックラッシゼロです。【用途】複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

「クラッチ/ブレーキユニット」の関連特集

電磁クラッチ

電磁クラッチ

薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型)やマイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズほか、いろいろ。

電磁クラッチの販売特集

シャフト ブレーキ

シャフト ブレーキ

シャフト(ブレーキ) 43004-1135や111形 励磁ブレーキなどの「欲しい」商品が見つかる!

シャフト ブレーキの販売特集

バックゲージ

バックゲージ

バックプランジャー用アームや(75801)ラゲージコンパートメントドアバック モールディングほか、いろいろ。

バックゲージの販売特集

直流電磁ブレーキ

直流電磁ブレーキ

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用)やブリッジダイオードなどのお買い得商品がいっぱい。

直流電磁ブレーキの販売特集

クラッチカプラ

クラッチカプラ

クラッチ ハーネスやクラッチマスターシリンダーを今すぐチェック!

クラッチカプラの販売特集

薄型電磁クラッチ

薄型電磁クラッチ

薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型)やMSC型乾式単板電磁クラッチなどのお買い得商品がいっぱい。

薄型電磁クラッチの販売特集

無励磁ブレーキ

無励磁ブレーキ

BXW 無励磁作動形ブレーキやERS 無励磁作動形電磁ブレーキなどのお買い得商品がいっぱい。

無励磁ブレーキの販売特集

ステータコイル

ステータコイル

ステーターコイルやパルスジェネレーターなどの人気商品が勢ぞろい。

ステータコイルの販売特集

ブレーキユニット

ブレーキユニット

ブレーキユニットやローラーブレーキユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

ブレーキユニットの販売特集

TR-80

TR-80

記録紙やグルーヴ マットセカンドタイプも人気!

TR-80の販売特集

マグネットブレーキ

マグネットブレーキ

PHT型パーマヒストルクコントローラやミニキーパーも人気!

マグネットブレーキの販売特集

エアークラッチ

エアークラッチ

エアクラッチやエアブレーキを今すぐチェック!

エアークラッチの販売特集