クラッチ・ブレーキユニットの販売特集

クラッチ・ブレーキユニット」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からクラッチ・ブレーキユニットに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

JEP クラッチ・ブレーキユニット シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥59,900〜
4営業日後以内から出荷目安:121日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
シンフォニアテクノロジー JEP クラッチ・ブレーキユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > 動力伝導機器 > 伝導用品 > 伝導関連用品

「クラッチ・ブレーキユニット」のピックアップ商品

エレクトロパック (クラッチ/ブレーキユニット) シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥75,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シンフォニアテクノロジー エレクトロパック (クラッチ/ブレーキユニット) 1個

【特長】定格トルク:0.1〜180kgm。電磁クラッチの取り付けをとくに簡単にしたユニット。駆動軸をカップリングで連結すればあとはリード線をつなぐだけで十分です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

マイクロパウダクラッチ・ブレーキ OPシリーズ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥33,900〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
小倉クラッチ マイクロパウダクラッチ・ブレーキ OPシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。【用途】放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ・ブレーキユニット

EPR クラッチ・ブレーキユニット シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥279,000
3営業日後以内
シンフォニアテクノロジー EPR クラッチ・ブレーキユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > 動力伝導機器 > 伝導用品 > 伝導関連用品

薄型電磁ブレーキ (板バネ駆動型) シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥49,900〜
4営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シンフォニアテクノロジー 薄型電磁ブレーキ (板バネ駆動型) 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型) シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥16,900〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
シンフォニアテクノロジー 薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型) 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

ワーナークラッチ SFC(突合せ軸)型 シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥28,900〜
4営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
シンフォニアテクノロジー ワーナークラッチ SFC(突合せ軸)型 1個

【特長】1.取り付け後はオートギャップ装置により一切調整不要。2.小型軽量で取り付けが簡単。3.組み込みが容易。4.電流調整によりトルク制御が自由自在。5.熱放散がよく、仕事量が増大。6.長寿命で、消費電力が少ない。ワーナークラッチ。定格トルク:0.7〜180kgm。許容仕事量が大きく、高頻度運転が可能。突合せ軸構造。取付方法:。BMS:スプラインドライブボールベアリング取付型。BMP:ピンドライブボールベアリング取付型。FMS:スプラインドライブフランジ取付型。IMS:ピンドライブ内側取付型。FMG:スプラインドライブフランジ取付型(フランジハブ付)。BMG:スプラインドライブボールベアリング取付型(フランジハブ付)。AG:オートギャップ機構付

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > クラッチ

BXW 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリ

販売価格(税別) ¥6,290〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
三木プーリ BXW 無励磁作動形ブレーキ 1個

【特長】・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

販売価格(税別) ¥9,490〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
小倉クラッチ RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 1個

【特長】保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。【用途】各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

BO マイクロクラッチ シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥7,990〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
シンフォニアテクノロジー BO マイクロクラッチ 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > 動力伝導機器 > 伝導用品 > 伝導関連用品

ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体) シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥23,900〜
3営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
シンフォニアテクノロジー ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体) 1個

【特長】ワーナーブレーキ。定格トルク:0.1〜100kgm。コイルと摩擦板の一体型。取り付けが簡単な万能ローコストタイプ。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > ブレーキ

駆動側プーリ 三木プーリ

販売価格(税別) ¥28,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
三木プーリ 駆動側プーリ 1個 レビュー:(3)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > プーリー > その他プーリー

SPO ツースクラッチ(シングルポジション・コイル静止形) シンフォニアテクノロジー

販売価格(税別) ¥59,900〜
4営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
シンフォニアテクノロジー SPO ツースクラッチ(シングルポジション・コイル静止形) 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > 動力伝導機器 > 伝導用品 > 伝導関連用品

「クラッチ・ブレーキユニット」の関連特集

三木プーリ

三木プーリ

変速ベルト(幅広変速ベルト)やスパイダー(スパフレックス カップリング用)ほか、いろいろ。

三木プーリの販売特集

シンフォニアテクノロジー

シンフォニアテクノロジー

周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズやバイブレータ V形も人気!

シンフォニアテクノロジーの販売特集

電流制御装置

電流制御装置

スイッチング電源 HWS-Aシリーズや装置用SPDなどの人気商品が勢ぞろい。

電流制御装置の販売特集

パウダブレーキ

パウダブレーキ

POB パウダブレーキ(軸付形)やOPB型マイクロパウダブレーキなどの人気商品が勢ぞろい。

パウダブレーキの販売特集

プリントモーター

プリントモーター

クラッチセイギョパウダークラッチやOPC型マイクロパウダクラッチも人気!

プリントモーターの販売特集

ステーターコイル

ステーターコイル

ステーターコイルやモンキー スタビライズドステーターコイルベース(ジェネレーター)など。

ステーターコイルの販売特集

シャフト ブレーキ

シャフト ブレーキ

シャフト(ブレーキ) 43004-1135や111形 励磁ブレーキなどの「欲しい」商品が見つかる!

シャフト ブレーキの販売特集

パワーモジュール

パワーモジュール

電源 パワーモジュール PAHシリーズやパワーモジュールを今すぐチェック!

パワーモジュールの販売特集

エアークラッチ

エアークラッチ

エアクラッチやエアブレーキを今すぐチェック!

エアークラッチの販売特集

トルククラッチ

トルククラッチ

トルクリミターやトルクキーパーほか、いろいろ。

トルククラッチの販売特集

ブレーキパウダー

ブレーキパウダー

OPB型マイクロパウダブレーキやクラッチセイギョパウダークラッチも人気!

ブレーキパウダーの販売特集

ワーナークラッチ

ワーナークラッチ

ワーナークラッチ SFC(突合せ軸)型やEPR クラッチ・ブレーキユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

ワーナークラッチの販売特集