クリモマスターの販売特集

クリモマスター」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からクリモマスターに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

クリモマスター カノマックス(KANOMAX)

販売価格(税別) ¥189,000
0営業日後以内
カノマックス(KANOMAX) クリモマスター 1セット

【特長】熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成従来の熱式風速計では「実現困難」と言われている2%の高い測定精度を実現。校正は、0.05〜3m/sまでの微風速域と、3〜50m/sの高風速域に分けて検証を行うので風洞の速度バラツキを最小限に抑え、高い測定精度と信頼性を確保します。 製品保証期間を最大2年間に拡大高い品質をより多くの皆様に実感していただきたく、2年間の長期メーカー保証を実現しました。 青色バックライトを採用しています。 本体(6501-00)+プローブ(6531-21)のセットになります。 プローブ(6531-21)は4つのパラメーターを同時計測。空調機器の吹出口、吸込口等風向きがわかっている場所の測定に適しています。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

「クリモマスター」のピックアップ商品

クリモマスター風速計(風速・温度・湿度) カノマックス(KANOMAX)

販売価格(税別) ¥189,000
3営業日後以内
カノマックス(KANOMAX) クリモマスター風速計(風速・温度・湿度) 1台

【特長】1台で風速/風量・温度・湿度を同時に測定できます。熱式風速計トップクラスの風速測定精度±2%を達成しました。【用途】建物・工場内の空調管理・環境測定。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

【レンタル】クリモマスター風速計(プローブ6531-21) MODEL6501+プローブ6531-21(校正書付) カノマックス(KANOMAX)

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カノマックス(KANOMAX) 【レンタル】クリモマスター風速計(プローブ6531-21) MODEL6501+プローブ6531-21(校正書付) 1台

【特長】測定精度2%を実現した、携帯型風速計のハイエンドモデル。 0.01〜30.0m/sまで測定できる多機能型風速・風量計。風温・湿度の測定機能や、20000データまで記録できるメモリー機能も付いています。従来の熱式風速計では困難と言われていた、2%の高い測定精度を実現。また、従来モデルに比べて低温度域の測定範囲が大幅に拡張されており、幅広い目的にご利用いただけます。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 大気環境測定器

【レンタル】クリモマスター風速計(プローブ6543-21) MODEL6501+プローブ6543-21 カノマックス(KANOMAX)

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カノマックス(KANOMAX) 【レンタル】クリモマスター風速計(プローブ6543-21) MODEL6501+プローブ6543-21 1台

【特長】測定精度2%を実現した、携帯型風速計のハイエンドモデル。 0.01〜30.0m/sまで測定できる多機能型風速・風量計。風温・湿度の測定機能や、20000データまで記録できるメモリー機能も付いています。従来の熱式風速計では困難と言われていた、2%の高い測定精度を実現。また、従来モデルに比べて低温度域の測定範囲が大幅に拡張されており、幅広い目的にご利用いただけます。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 大気環境測定器

携帯型風速計アネモマスター カノマックス(KANOMAX)

販売価格(税別) ¥58,900
0営業日後以内
カノマックス(KANOMAX) 携帯型風速計アネモマスター 1台

【特長】高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01〜20 m/s、温度-20〜70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。【用途】レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

アネモマスター風速計 カノマックス(KANOMAX)

販売価格(税別) ¥169,000
0営業日後以内
カノマックス(KANOMAX) アネモマスター風速計 1台

【特長】ダクト内風速測定などに…風速50m/sまで測定可能! 風速・風温・圧力が一台で測定可能。【用途】空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

【レンタル】アネモマスター風速・風量計 カノマックス(KANOMAX)

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カノマックス(KANOMAX) 【レンタル】アネモマスター風速・風量計 1台

【特長】プローブは細く、伸縮・折り曲げ自在なので、小さな点検孔や狭い場所などに対応。 ダクトサイズの入力により風量を表示するので面倒な風量演算が不要(円形・矩形ダクトに対応)。 メモリー機能とデジタル出力・ケーブル・計測ソフトウェアを標準設備で、パソコンにデータを取り込めます。【用途】空調設備のメンテナンスや検査に。 クリーンブースやクリーンルームの空気環境測定に。 ダクト・配管内の風量測定に。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 大気環境測定器

【レンタル】クリモマスター風速計 カノマックス(KANOMAX)

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カノマックス(KANOMAX) 【レンタル】クリモマスター風速計 1台

【特長】室内環境計測の決定版!室内環境計測で長年ご好評いただいておりましたクリモマスターよりさらに風量の演算機能を充実。 リアルタイム風量表示やダクト情報の保存機能など、室内環境における使いやすさを追求した風速・風量計です。 風速・風温・湿度を同時計測。風速・風温湿度を同時計測でき、さらに本体内蔵の演算機能により不快指数・風量(l/min)や露点の演算が可能。 便利なダクト入力機能 。あらかじめ、ダクトタイプを最大25個まで本体に記憶させておけるので、形、サイズの違うダクトの風量測定も簡単です。 パソコン・プリンターへ接続。 RS-232C通信端子を標準装備していますので、記憶データや生データをパソコンへダイレクトに転送可能(最大1,500個の測定データを本体メモリーに記憶できます)。【用途】住宅・オフィスビル内の空気環境測定。 ビル管理法に基づく環境測定。 建物・工場内空調管理・環境測定。 空調機の能力試験・保守点検。クリーンルーム内の風速測定。 HEPAフィルターなどの性能検査。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 大気環境測定器

簡易デジタル風速計 モノタロウ

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
モノタロウ 簡易デジタル風速計 1台 レビュー:(3)

【特長】簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。【用途】現場での風速、気温測定に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

ポケットサイズマルチ風速・風量計 マザーツール

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール ポケットサイズマルチ風速・風量計 1台 レビュー:(2)

【特長】軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

アネモマスター(検査成績書付) カノマックス(KANOMAX)

販売価格(税別) ¥129,000
出荷目安:11日
カノマックス(KANOMAX) アネモマスター(検査成績書付) 1台

【特長】プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上。 空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。 使い勝手を徹底的に追求した”新コンセプト”の肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能。 風量演算および平均・最大・最小の計測機能。 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易。 1500データ記憶、USB通信+計測ソフトを標準装備。 プローブ先端はフレキシブル構造で角度調整が可能。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

熱線式風速計 testo(テストー)

販売価格(税別) ¥16,900
0営業日後以内
testo(テストー) 熱線式風速計 1個 レビュー:(1)

【特長】ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。センサープローブ伸縮式です。(150〜300mm)。ポケットサイズです。(伸縮可:150〜300mm)【用途】換気吹き出し口での風速計測。ダクトの風速・風量計測。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

デジタル風速/風量計 カスタム

販売価格(税別) ¥46,900
0営業日後以内
カスタム デジタル風速/風量計 1個

【特長】熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。 風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。 伸縮可能なセンサープローブ(250〜950mm)により高所の測定に便利。 測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。 オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。【用途】工場、研究機関、屋外現場

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

「クリモマスター」の関連特集

アネモマスター

アネモマスター

アネモマスタースタンダードやアネモマスター風速計などの「欲しい」商品が見つかる!

アネモマスターの販売特集

カノマックス 風速計

カノマックス 風速計

携帯型風速計アネモマスターやクリモマスターなどのお買い得商品がいっぱい。

カノマックス 風速計の販売特集

風速計

風速計

簡易デジタル風速計や熱線式風速計も人気!

風速計の販売特集

パーティクルカウンター

パーティクルカウンター

ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+や【レンタル】パーティクルカウンタ KC-52などの人気商品が勢ぞろい。

パーティクルカウンターの販売特集

風速計 アネモマスター

風速計 アネモマスター

携帯型風速計アネモマスターや【レンタル】アネモマスター風速・風量計などの人気商品が勢ぞろい。

風速計 アネモマスターの販売特集

アネモメーター

アネモメーター

アネモメーターや熱線式風速風量計も人気!

アネモメーターの販売特集

不快指数計

不快指数計

温湿度・不快指数計 丸型やデジタル温湿度計C 不快指数メーターほか、いろいろ。

不快指数計の販売特集

風速風温計

風速風温計

ポケットサイズマルチ風速・風量計や携帯型風速計アネモマスターも人気!

風速風温計の販売特集

風速・風量計

風速・風量計

ポケットサイズマルチ風速・風量計や熱線式風速計も人気!

風速・風量計の販売特集

風速 温度 湿度

風速 温度 湿度

ミニマルチ環境計測器やマルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度)ほか、いろいろ。

風速 温度 湿度の販売特集

防水風速計

防水風速計

デジタルハンディ風杯式風速計や簡易デジタル風速計などの「欲しい」商品が見つかる!

防水風速計の販売特集

風速計延長棒

風速計延長棒

風速計延長棒や換気扇測定棒を今すぐチェック!

風速計延長棒の販売特集