グラインダー 静音の販売特集

グラインダー 静音」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からグラインダー 静音に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

消音型ディスクグラインダー ヨコタ工業

販売価格(税別) ¥29,900〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヨコタ工業 消音型ディスクグラインダー 1台

作業工具/電動・空圧工具 > 空圧工具 > 研削(グラインダー) > ディスクグラインダー

「グラインダー 静音」のピックアップ商品

ディスクグラインダー(強力消音タイプ) ヨコタ工業

販売価格(税別) ¥29,900〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヨコタ工業 ディスクグラインダー(強力消音タイプ) 1台

【特長】労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。【用途】金属の研削・研磨に。

作業工具/電動・空圧工具 > 空圧工具 > 研削(グラインダー) > ディスクグラインダー

ミニグラインダー CUSTOR(クストー)

販売価格(税別) ¥5,690
0営業日後以内
CUSTOR(クストー) ミニグラインダー 1台 レビュー:(2)

【特長】高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー

作業工具/電動・空圧工具 > 空圧工具 > 研削(グラインダー) > マイクログラインダー

サイレントグラインダー(消音タイプ) オフィスマイン

販売価格(税別) ¥21,900
1営業日後以内
オフィスマイン サイレントグラインダー(消音タイプ) 1台

【特長】78dB消音タイプです。軽量低振動です。高精度コレットを採用しています。【用途】ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。

作業工具/電動・空圧工具 > 空圧工具 > 研削(グラインダー) > ストレートグラインダー

ミニアングルグラインダー CUSTOR(クストー)

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
CUSTOR(クストー) ミニアングルグラインダー 1台 レビュー:(2)

【特長】高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー

作業工具/電動・空圧工具 > 空圧工具 > 研削(グラインダー) > アングルグラインダー

ベビーアングルグラインダー(100mm) YoshidaTools

販売価格(税別) ¥24,900
0営業日後以内
YoshidaTools ベビーアングルグラインダー(100mm) 1台 レビュー:(2)

【特長】YOSHIDAのアングルグラインダー(YA-4CHシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。 開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました。 開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました。 排気方向が変えられますので排気による煩わしさを解消しました。【用途】溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなど

作業工具/電動・空圧工具 > 空圧工具 > 研削(グラインダー) > アングルグラインダー

ディスクグラインダー マキタ

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
マキタ ディスクグラインダー 1台 レビュー:(7)

【特長】優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。【用途】溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 研削 > ディスクグラインダー

静音エアーグラインダー Axel

販売価格(税別) ¥23,900
3営業日後以内
Axel 静音エアーグラインダー 1台

【特長】静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。

作業工具/電動・空圧工具 > 空圧工具 > 研削(グラインダー) > ストレートグラインダー

ベンチグラインダー SHINKO(新興製作所)

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
SHINKO(新興製作所) ベンチグラインダー 1台 レビュー:(31)

【特長】携帯に便利な握り手付き。6.4mm刃研ぎ砥石付き。目立用ガイド付き。高性能ビトルファイド砥石付。【用途】家庭用刃物、各種金属製品の研削作業

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 研磨 > 卓上グラインダー

ディスクグラインダ モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ディスクグラインダ 1台ほか レビュー:(42)

【特長】樹脂ボディ 二重絶縁【用途】金属のバリ取り・研磨・研削等。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 研削 > ディスクグラインダー

空気式ミニグラインダ空神 ニューレジストン

販売価格(税別) ¥29,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ニューレジストン 空気式ミニグラインダ空神 1台

【特長】砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。消音フィルター装備で静かです。【用途】細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。

作業工具/電動・空圧工具 > 空圧工具 > 研削(グラインダー) > アングルグラインダー

エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル

販売価格(税別) ¥34,900
1営業日後以内
ベッセル エアーマイクログラインダ(ストレート) 1個

【特長】高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.175m3/min。フレーム直径: 30.0mm

作業工具/電動・空圧工具 > 空圧工具 > 研削(グラインダー) > マイクログラインダー

ディスクグラインダ マキタ

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
マキタ ディスクグラインダ 1台 レビュー:(24)

【特長】高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!【用途】石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 研削 > ディスクグラインダー

「グラインダー 静音」の関連特集

変速ディスクグラインダー

変速ディスクグラインダー

変速ディスクグラインダーやディスクグラインダーも人気!

変速ディスクグラインダーの販売特集

グラインダー

グラインダー

ディスクグラインダーやディスクグラインダを今すぐチェック!

グラインダーの販売特集

サンダー

サンダー

サンダーやサンダほか、いろいろ。

サンダーの販売特集

コレット グラインダー

コレット グラインダー

無段変速ストレートサンダ(コレットタイプ)やニューモータ用コレットを今すぐチェック!

コレット グラインダーの販売特集

無段変速 ディスクグラインダー

無段変速 ディスクグラインダー

無段変速電子ディスクグラインダやディスクグラインダーなどの人気商品が勢ぞろい。

無段変速 ディスクグラインダーの販売特集

大型グラインダー

大型グラインダー

中型・大型アングルグラインダーやマイトンを今すぐチェック!

大型グラインダーの販売特集

グラインダー 低速

グラインダー 低速

ディスクグラインダ(低速型)や超低速強力グラインダーを今すぐチェック!

グラインダー 低速の販売特集

リベッター

リベッター

ハンドリベッターやハンドリベットセットなどの人気商品が勢ぞろい。

リベッターの販売特集

ケレン

ケレン

パイプケレン棒やミニケレンを今すぐチェック!

ケレンの販売特集

あおぼう

あおぼう

青棒(72g)や白棒(850g)など。

あおぼうの販売特集

安全装置

安全装置

ディスクグラインダー(強力消音タイプ)やセーフティーユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

安全装置の販売特集

クストー 工具

クストー 工具

ミニグラインダーやオイルパンセパレーターを今すぐチェック!

クストー 工具の販売特集