グラインダー 50mm 径の販売特集

グラインダー 50mm 径」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からグラインダー 50mm 径に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ベビーアングルグラインダー(100mm) YoshidaTools

販売価格(税別) ¥24,900
0営業日後以内
YoshidaTools ベビーアングルグラインダー(100mm) 1台 レビュー:(2)

【特長】YOSHIDAのアングルグラインダー(YA-4CHシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。 開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました。 開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました。 排気方向が変えられますので排気による煩わしさを解消しました。【用途】溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなど

作業工具/電動・空圧工具 > 空圧工具 > 研削(グラインダー) > アングルグラインダー

「グラインダー 50mm 径」のピックアップ商品

ベビーアングルグラインダー(50mm) YoshidaTools

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
YoshidaTools ベビーアングルグラインダー(50mm) 1台 レビュー:(3)

【特長】YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。【用途】溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど

作業工具/電動・空圧工具 > 空圧工具 > 研削(グラインダー) > アングルグラインダー

ベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸) YoshidaTools

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
YoshidaTools ベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸) 1台 レビュー:(4)

【特長】YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)【用途】鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど

作業工具/電動・空圧工具 > 空圧工具 > 研削(グラインダー) > マイクログラインダー

ベビーアングルグラインダーΦ50mm用 ロータリー方式 U-TOOLS (埼玉精機)

販売価格(税別) ¥23,900
4営業日後以内
U-TOOLS (埼玉精機) ベビーアングルグラインダーΦ50mm用 ロータリー方式 1台

【特長】小型・軽量 レギュレーター付きワンタッチパッド付き(M6) ワンタッチペーパー付き、ミニスキルタッチΦ50付き【用途】金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!

作業工具/電動・空圧工具 > 空圧工具 > 研削(グラインダー) > アングルグラインダー

ディスクグラインダー マキタ

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
マキタ ディスクグラインダー 1台 レビュー:(7)

【特長】優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。【用途】溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 研削 > ディスクグラインダー

ミニミニアングルグラインダー2in ロープロフィール MASTER AIR

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内
MASTER AIR ミニミニアングルグラインダー2in ロープロフィール 1個

【特長】ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。

自動車・トラック用品 > 電動・空圧・油圧工具 > エアーツール > 研磨/研削 > グラインダー

ミニディスクグラインダ 富士製砥(高速電機)

販売価格(税別) ¥16,900
0営業日後以内
富士製砥(高速電機) ミニディスクグラインダ 1台

【特長】ミニ砥石(Φ70)を使用しています。樹脂ボディーです。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 研削 > ディスクグラインダー

ダイヤモンドディスク プロクソン(PROXXON)

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
プロクソン(PROXXON) ダイヤモンドディスク 1枚

【用途】金属刃物、ガラス、石材などの研磨

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 研磨・研削 > 研磨材 > 研磨ディスク

マイクロディスクサンダー プロクソン(PROXXON)

販売価格(税別) ¥22,900
0営業日後以内
プロクソン(PROXXON) マイクロディスクサンダー 1台

【特長】より高速回転が可能になり仕事率もアップ。 別売りの先端工具に取り換えて、多彩な加工ができます。【用途】木、金属等の塗装落し、サビ落し、磨き、切断等

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 研削 > ディスクグラインダー

無段変速電子ディスクグラインダ 日立工機

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
日立工機 無段変速電子ディスクグラインダ 1台 レビュー:(2)

【特長】ACブラシレスモーター搭載ハイパワー高効率。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。 また、カーボンブラシの交換も不要です。 細径、軽量、コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。 高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。 電動工具本体に「日立独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。 高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。 用途に応じて回転数を2800〜10000min-1の間で無段階に変速可能です。 モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。 スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 研削 > ディスクグラインダー

ディスクグラインダ モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ディスクグラインダ 1台ほか レビュー:(38)

【特長】樹脂ボディ 二重絶縁【用途】金属のバリ取り・研磨・研削等。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 研削 > ディスクグラインダー

ディスクグラインダ(低速型) RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
RYOBI (リョービ) ディスクグラインダ(低速型) 1台

【特長】極細握りΦ52mm コイル傷によるモーター焼け対策に防塵フィルタを設定しました。(新機能) 既存モデルG-110Pよりもギヤヘッドの高さ5mm低くして狭所の作業が容易です。 既存モデルG-110Pよりもギヤヘッドの幅を7mm小さくしてギアケース部分の近くを握ってしっかり保持できます。 丸型ヘッドで砥石が摩耗して届かない場所も作業できます。【用途】鉄研削(バリ取り・面取り・開先・ビート処理・さび落とし)・鋼管の切断・コンクリート・瓦の切断など。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 研削 > ディスクグラインダー

変速ディスクグラインダー EARTH MAN

販売価格(税別) ¥6,390
0営業日後以内
EARTH MAN 変速ディスクグラインダー 1台 レビュー:(26)

【特長】無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 研削 > ディスクグラインダー

「グラインダー 50mm 径」の関連特集

ミニグラインダー

ミニグラインダー

卓上ミニグラインダーやSI ミニグラインダーを今すぐチェック!

ミニグラインダーの販売特集

外径50mm

外径50mm

砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(50×40Φmm)やピーリング丸棒(SUS403)外径50Φmmなどの人気商品が勢ぞろい。

外径50mmの販売特集

グラインダー 静音

グラインダー 静音

ディスクグラインダー(強力消音タイプ)や消音型ディスクグラインダーを今すぐチェック!

グラインダー 静音の販売特集

小型 ディスク グラインダー

小型 ディスク グラインダー

ミニディスクグラインダや100mmディスクグラインダなど。

小型 ディスク グラインダーの販売特集

エアーグラインダー

エアーグラインダー

[25000rpm] 6mm エアーダイグラインダーや軸付砥石用エアーグラインダーセットを今すぐチェック!

エアーグラインダーの販売特集

オフセット砥石 50

オフセット砥石 50

スーパーグリーンやMAG-20用研削砥石も人気!

オフセット砥石 50の販売特集

アングルグラインダー

アングルグラインダー

アングルグラインダーや小型アングルグラインダーも人気!

アングルグラインダーの販売特集

パイプ 50mm

パイプ 50mm

A1070 引抜パイプやMSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

パイプ 50mmの販売特集

エアーディスクグラインダー

エアーディスクグラインダー

エアーディスクグラインダーやオフセット砥石・フレキシブル砥石用エアーアングルグラインダーも人気!

エアーディスクグラインダーの販売特集

低速ストレートシャフトグラインダー

低速ストレートシャフトグラインダー

超低速強力グラインダーやクリーニングホイル(穴あき)を今すぐチェック!

低速ストレートシャフトグラインダーの販売特集

fa-2c-1

fa-2c-1

アングルグラインダーや中型・大型アングルグラインダーなどの人気商品が勢ぞろい。

fa-2c-1の販売特集

YG-13S-1

YG-13S-1

エアストレートグラインダー ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)やベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸)も人気!

YG-13S-1の販売特集