ケーブル 1芯の販売特集

ケーブル 1芯」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からケーブル 1芯に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ビニルコード(単心) KHD

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
KHD ビニルコード(単心) 1巻(200m)

【特長】耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

「ケーブル 1芯」のピックアップ商品

電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
オーナンバ 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(3)

【特長】導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品【用途】定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジクラ 機器配線用電線(エコタイプ) 1本(10m) レビュー:(6)

【特長】一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。【用途】600V以下の電気機器や制御盤内配線など。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル

フッソ樹脂絶縁電線 日星電気

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日星電気 フッソ樹脂絶縁電線 1巻(10m)

【特長】配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。 エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。【用途】電気機器内の配線用に。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル

アースコード VSF単芯ビニールコード 正和電工

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
正和電工 アースコード VSF単芯ビニールコード 1巻 レビュー:(13)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。【用途】アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

耐油300V電源用コード 品川電線

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
品川電線 耐油300V電源用コード 1本(10m) レビュー:(2)

【特長】特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。【用途】工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電源コード

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV KHD

販売価格(税別) ¥3,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KHD 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 1巻 レビュー:(6)

【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

VVFケーブル カワイ電線

販売価格(税別) ¥6,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カワイ電線 VVFケーブル 1巻 レビュー:(4)

【特長】住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

VVFケーブル 正和電工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
正和電工 VVFケーブル 1巻 レビュー:(9)

【特長】定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです【用途】屋内配線に。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード 正和電工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
正和電工 小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード 1巻 レビュー:(4)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。【用途】家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTFK

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥629〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(36)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥779
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
協和ハーモネット PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 1個 レビュー:(2)

【特長】導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。【用途】各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

「ケーブル 1芯」の関連特集

ケーブル 単線

ケーブル 単線

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線やVSF単心ビニルコードほか、いろいろ。

ケーブル 単線の販売特集

単芯ケーブル

単芯ケーブル

VSF単心ビニルコードや配線コードほか、いろいろ。

単芯ケーブルの販売特集

単芯線

単芯線

ビニルコード(単心)やアースコード VSF単芯ビニールコードなどの人気商品が勢ぞろい。

単芯線の販売特集

ケーブル 2芯

ケーブル 2芯

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コードやKFC細径2心並列線など。

ケーブル 2芯の販売特集

hiv電線

hiv電線

難燃性ポリエチレンシースケーブルや600V ビニル絶縁電線などのお買い得商品がいっぱい。

hiv電線の販売特集

ケーブル

ケーブル

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コードや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルなど。

ケーブルの販売特集

ビニール 電線

ビニール 電線

ビニルコード(単心)や機器配線用電線(エコタイプ)を今すぐチェック!

ビニール 電線の販売特集

耐油電線

耐油電線

耐油300V電源用コードや耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTFほか、いろいろ。

耐油電線の販売特集

iv電線 MonotaRO

iv電線 MonotaRO

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線やIV(より線) 600Vビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

iv電線 MonotaROの販売特集

FRW

FRW

可とう性フッ素樹脂絶縁電線やフッソ樹脂絶縁電線も人気!

FRWの販売特集

クラベ 線

クラベ 線

耐熱電線 ガラス編組電線や耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線などの人気商品が勢ぞろい。

クラベ 線の販売特集

KIV 1.25 SQ Y/G

KIV 1.25 SQ Y/G

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVラインや電気機器用ビニル絶縁電線を今すぐチェック!

KIV 1.25 SQ Y/Gの販売特集