ケーブル mlfcの販売特集

ケーブル mlfc」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からケーブル mlfcに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
日立金属(旧日立電線) 難燃性ポリフレックス電線 1巻(10m)ほか レビュー:(3)

【特長】耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

「ケーブル mlfc」のピックアップ商品

難燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 難燃性ポリエチレンシースケーブル 1巻(10m) レビュー:(9)

【特長】耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 古河電工パワーシステムズ

販売価格(税別) ¥769〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
古河電工パワーシステムズ ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 1本

【特長】燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥1,237〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
住電日立ケーブル 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 1巻ほか レビュー:(10)

【特長】一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
フジクラ 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 1巻(10m) レビュー:(3)

【特長】6600V電気機器用EPゴム絶縁電線

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥629〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
住電日立ケーブル IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。【用途】一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥5,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT 1巻(10m) レビュー:(2)

【特長】一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です【用途】一般電力用

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(82種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(10)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(46)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(148種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V ビニル絶縁電線 1巻(10m)ほか レビュー:(10)

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
石川特殊電線 耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 1巻(10m) レビュー:(6)

【用途】電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フジクラ 機器配線用電線(エコタイプ) 1本(10m) レビュー:(6)

【特長】一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。【用途】600V以下の電気機器や制御盤内配線など。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV KHD

販売価格(税別) ¥3,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KHD 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 1巻 レビュー:(6)

【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

「ケーブル mlfc」の関連特集

高圧ケーブル

高圧ケーブル

6600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルや高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線などのお買い得商品がいっぱい。

高圧ケーブルの販売特集

wl1 ケーブル

wl1 ケーブル

難燃性ポリエチレンシースケーブルやケーブル エグゾースト バルブ (WL)も人気!

wl1 ケーブルの販売特集

ネオン ケーブル

ネオン ケーブル

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線や難燃性ポリフレックス電線など。

ネオン ケーブルの販売特集

高圧電線

高圧電線

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線や高圧線(1.5M)など。

高圧電線の販売特集

日立 電線 ケーブル

日立 電線 ケーブル

難燃性ポリフレックス電線やIV(より線) 600Vビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

日立 電線 ケーブルの販売特集

20sq

20sq

アーシングケーブル(20sq)やFA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルも人気!

20sqの販売特集

ゴム絶縁電線

ゴム絶縁電線

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線や耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線ほか、いろいろ。

ゴム絶縁電線の販売特集

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線や高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDCほか、いろいろ。

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線の販売特集

WL1

WL1

難燃性ポリエチレンシースケーブルや600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルほか、いろいろ。

WL1の販売特集

架橋ポリエチレン電線

架橋ポリエチレン電線

架橋ポリエチレン電線やUL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線などのお買い得商品がいっぱい。

架橋ポリエチレン電線の販売特集

5.5sq ケーブル フジクラ

5.5sq ケーブル フジクラ

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルや600V ビニル絶縁電線などの「欲しい」商品が見つかる!

5.5sq ケーブル フジクラの販売特集

高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線

高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線

高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDCや600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルほか、いろいろ。

高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線の販売特集