コンクリートドリル ボッシュの販売特集

コンクリートドリル ボッシュ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からコンクリートドリル ボッシュに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

SDSプラスビット S4L BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥629〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(91種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4L 1本ほか レビュー:(1)

【特長】【SDSプラスビットS4L】コンクリートの穴あけが大幅に効率アップ! ●新形状の先端チップで強度アップ!対鉄筋性能とデッキプレート性能が向上しました。 ●穴あけスピード約25%アップ!(当社従来比) ●寿命約25%アップ!(当社従来比)1穴あたりのコストが下がります。 ●4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップ。【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コアドリルビット

「コンクリートドリル ボッシュ」のピックアップ商品

SDSビットVシリーズ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSビットVシリーズ 1セット(3本)

【特長】高品質超硬チップを採用しています。 切り粉の排出性能に優れた新設計の切り溝です。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDS-maxビット×540L ミヤナガ

販売価格(税別) ¥4,290〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
ミヤナガ SDS-maxビット×540L 1本 レビュー:(1)

【特長】最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)【用途】コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

バッテリーハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥29,900〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) バッテリーハンマードリル 1台

【特長】ハツリモード搭載で、更に幅広い作業に対応します。連続作業に強いECモーター採用しました。LEDライト付

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ハンマードリル

ハンマドリル BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥29,900
0営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) ハンマドリル 1台 レビュー:(2)

【特長】800Wのハイパワーモーターと新設計のストライカー等により、従来型比 打撃力25%、モーターパワー18%、耐久性50%のアップを実現。すべりにくい新形状サイドハンドル&ソフトラバーグリップ、ボールジョイントケーブル等使いやすい機能が満載です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > ハンマードリル

SDSプラス BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥1,790〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラス 1個 レビュー:(1)

【特長】先端にセンタリングチップを採用、デッキプレートも楽々貫通します。センタリングチップは穴あけ開始時の位置決めを容易にし、穿孔中は芯ブレを最小限に抑え真円に近い穴あけを可能にしました。先端近くまで切られた6本フルートは切粉の排出を効率よく行います。【用途】被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDS-maxビットSpeedX 1本 レビュー:(2)

【特長】切粉の排出に優れた2本フルート

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラス S4 BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥1,690〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラス S4 1個

【特長】先端にセンタリングチップを採用、デッキプレートも楽々貫通します。センタリングチップは穴あけ開始時の位置決めを容易にし、穿孔中は芯ブレを最小限に抑え真円に近い穴あけを可能にしました。先端近くまで切られた6本フルートは切粉の排出を効率よく行います。【用途】被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ 1本ほか レビュー:(32)

【特長】ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大、打撃回転力が効率的に刃先に伝導。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

六角軸ハンマードリルビット(ショートタイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) 六角軸ハンマードリルビット(ショートタイプ) 1本 レビュー:(8)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

振動ドリル BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥6,390
0営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 振動ドリル 1台 レビュー:(3)

【特長】ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 振動ドリル

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ 1本ほか レビュー:(20)

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。【用途】コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

ハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) ハンマードリル 1台 レビュー:(5)

【特長】23mmクラス最軽量の2.3kgで、上向き作業も楽々OK! コンクリートビスから3分アンカーまでの施工をフルカバー! 穴あけ速度と耐久性がアップ!作業コストが下がって経済的です!

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > ハンマードリル

「コンクリートドリル ボッシュ」の関連特集

SDSプラスビット

SDSプラスビット

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプやSDSプラスビット S4Lも人気!

SDSプラスビットの販売特集

コンクリートドリル SDSプラス

コンクリートドリル SDSプラス

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプやデルタゴンビットSDS・プラスも人気!

コンクリートドリル SDSプラスの販売特集

6mm コンクリートドリル

6mm コンクリートドリル

コンクリートドリル 六角軸シャンクやNo.24 6角軸コンクリートドリルなどの人気商品が勢ぞろい。

6mm コンクリートドリルの販売特集

コンクリートドリル

コンクリートドリル

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプやコンクリートドリル 六角軸シャンクも人気!

コンクリートドリルの販売特集

ボッシュ ハツリ機

ボッシュ ハツリ機

六角ハツリハンマーやハンマドリルも人気!

ボッシュ ハツリ機の販売特集

bosch sdsプラスビット

bosch sdsプラスビット

SDSプラスビット S4LやデルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)など。

bosch sdsプラスビットの販売特集

sds ドリルビット 28

sds ドリルビット 28

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプやコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングなどのお買い得商品がいっぱい。

sds ドリルビット 28の販売特集

コンクリート ハンマー ドリル

コンクリート ハンマー ドリル

ハンマードリルやハンマドリルなどのお買い得商品がいっぱい。

コンクリート ハンマー ドリルの販売特集

BOSCH gbh 2-26 de

BOSCH gbh 2-26 de

ハンマードリル(SDSプラス)やハンマードリルほか、いろいろ。

BOSCH gbh 2-26 deの販売特集

バッテリーハンマードリル

バッテリーハンマードリル

充電式ハンマドリルやバッテリーハンマードリルほか、いろいろ。

バッテリーハンマードリルの販売特集

ボッシュ ハンマードリル 36V

ボッシュ ハンマードリル 36V

バッテリーハンマードリルや36Vリチウムイオンバッテリーなどの人気商品が勢ぞろい。

ボッシュ ハンマードリル 36Vの販売特集

bosch 14.5 160

bosch 14.5 160

ブレーキローターや輸入車用オイルフィルターなどのお買い得商品がいっぱい。

bosch 14.5 160の販売特集