コンジットチューブの販売特集

コンジットチューブ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からコンジットチューブに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

コンジットチューブ パナソニック溶接システム(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック溶接システム(Panasonic) コンジットチューブ 1本 レビュー:(2)

【特長】レッドトーチ交換部品です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接トーチ > CO2溶接トーチ用交換部品 > コンジットチューブ/ライナー

「コンジットチューブ」のピックアップ商品

メカフレキ タイプE パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥11,900〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) メカフレキ タイプE 1巻

【特長】小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。【用途】屋内用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電線管 > 可とう管 > 金属製可とう電線管

ビニル被覆ケイフレックス 三桂製作所

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三桂製作所 ビニル被覆ケイフレックス 1巻(30m)ほか レビュー:(1)

【特長】管の構造は、亜鉛めっき帯鋼製のコアにジャケットとして耐油性の優れたビニルを被覆しています。 M構造のコアは亜鉛めっき帯鋼をスクエアロックに折り曲げ製管し、ジャケットのビニルをコアの凹凸に素って密着して被覆しています。 軽量、かつ、優れた柔軟性により工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用ください。 使用しているPVCには、RoHs対象有害6化学物質を含有していません。【用途】工作機械廻り、自動化機械等の固定配管に

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電線管 > 可とう管 > 金属製可とう電線管

コンジットチューブクリーナー タセト

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
タセト コンジットチューブクリーナー 1本(420mL) レビュー:(2)

【特長】優れた洗浄力でコンジットチューブやスプリングライナーの汚れを洗い流します。 微量に添加した超微粒子のフッ素樹脂パウダーにより、優れた潤滑性を有します。【用途】コンジットチューブ、スプリングライナーの洗浄。 送給装置のローラー、アウトレッドガイドの洗浄。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ケミカル > その他

コルゲートチューブ モノタロウ

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウ コルゲートチューブ 1本 レビュー:(318)

【特長】スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。【用途】配線整理に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > コルゲートチューブ

コンジットクリーナー ジェイインターナショナル

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
ジェイインターナショナル コンジットクリーナー 1缶(420mL) レビュー:(3)

【特長】月に1回〜2回コンジットチューブ内を洗浄することによりワイヤー送給が安定し、溶接効率が大幅にアップ。 破壊電圧30000V/mmで絶縁性にすぐれています。【用途】コンジットチューブ(スプリングライナー)の洗浄、グライダーの内部の洗浄、溶接機の内部、送給装置のローラー、つまみ等通電部の洗浄、配電盤・モーター等通電部の洗浄、自動車のエンジンルーム内及びディストリビューター部の洗浄

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ケミカル > その他

パナフレキエーススルー パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,290〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) パナフレキエーススルー 1巻ほか レビュー:(4)

【特長】通線性がアップしました。 パナフレキエーススルーは、一般のPFS管に比べ内面の摩擦を少なくしました。通線性における、電線やケーブルへの負担、キズが軽減でき、特にエコ電線、エコケーブル使用時の配管におすすめです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電線管 > 可とう管 > 合成樹脂製可とう電線管 > PF管

PF管 BEAR

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
BEAR PF管 1巻 レビュー:(45)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電線管 > 可とう管 > 合成樹脂製可とう電線管 > PF管

コルゲートチューブ ノーブランド

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ノーブランド コルゲートチューブ 1巻 レビュー:(12)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 結束材 > 配線チューブ

コルゲートチューブ デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
デンカエレクトロン コルゲートチューブ 1本ほか レビュー:(14)

【特長】強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。【用途】事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > コルゲートチューブ

PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業

販売価格(税別) ¥409〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
未来工業 PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 1個ほか レビュー:(1)

【特長】キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!【用途】ミラフレキ専用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > 電線管コネクタ

コルゲートチューブ カメダデンキ

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
カメダデンキ コルゲートチューブ 1箱(25m)ほか レビュー:(2)

【特長】軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > コルゲートチューブ

CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニック溶接システム(Panasonic)

販売価格(税別) ¥25,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
パナソニック溶接システム(Panasonic) CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) 1本

【特長】高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接トーチ > トーチ本体 > CO2トーチ

「コンジットチューブ」の関連特集

コンジットチューブ/ライナー

コンジットチューブ/ライナー

コンジットチューブやライナーなどのお買い得商品がいっぱい。

コンジットチューブ/ライナーの販売特集

コンジット

コンジット

リミットスイッチ用コネクタ SCやコンジットチューブなどの「欲しい」商品が見つかる!

コンジットの販売特集

コルゲートチューブ

コルゲートチューブ

コルゲートチューブやコルゲートチューブ(難燃)などの「欲しい」商品が見つかる!

コルゲートチューブの販売特集

コンジットチューブクリーナー

コンジットチューブクリーナー

コンジットチューブクリーナーやコンジットクリーナーなど。

コンジットチューブクリーナーの販売特集

埋設 チューブ

埋設 チューブ

コルゲートチューブやパナフレキエーススルーなどのお買い得商品がいっぱい。

埋設 チューブの販売特集

コンジットチューブ ダイヘン

コンジットチューブ ダイヘン

絶縁付ノズルや空冷TIGトーチを今すぐチェック!

コンジットチューブ ダイヘンの販売特集

コンジットパイプ

コンジットパイプ

ねじなしTCコネクター(薄鋼用)やねじなし電線管などの人気商品が勢ぞろい。

コンジットパイプの販売特集

CO2トーチ

CO2トーチ

CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)やブルートーチ3も人気!

CO2トーチの販売特集

ライナー

ライナー

レベル調整用ライナープレートやサラサーティコットン100などの人気商品が勢ぞろい。

ライナーの販売特集

コンジットチューブ TDT00260

コンジットチューブ TDT00260

トーチボディやCO2インナーチューブも人気!

コンジットチューブ TDT00260の販売特集

ラスコート

ラスコート

開先防錆剤 タセトシルバーやラストコートなどの「欲しい」商品が見つかる!

ラスコートの販売特集

ポリエチレン 粉末

ポリエチレン 粉末

接着プレス機クリーナー ローラックスパウダー(粉末タイプ)やタルクなどの「欲しい」商品が見つかる!

ポリエチレン 粉末の販売特集