シリコン電線の販売特集

シリコン電線」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からシリコン電線に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
石川特殊電線 耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 1巻(10m) レビュー:(6)

【用途】電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

「シリコン電線」のピックアップ商品

可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
福電 可とう性フッ素樹脂絶縁電線 1本(10m)ほか

【特長】スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。【用途】電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル

耐熱電線 ガラス編組電線 石川特殊電線

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
石川特殊電線 耐熱電線 ガラス編組電線 1巻(10m)

【特長】ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。【用途】電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

ふっ素樹脂電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥14,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
協和ハーモネット ふっ素樹脂電線 1巻(100m)ほか

【特長】化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。【用途】工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線) 石川特殊電線

販売価格(税別) ¥22,800〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
石川特殊電線 耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線) 1巻(100m)

【特長】導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。 化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。【用途】工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

難燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 難燃性ポリエチレンシースケーブル 1巻(10m) レビュー:(9)

【特長】耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

架橋ポリエチレン電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
協和ハーモネット 架橋ポリエチレン電線 1本ほか レビュー:(3)

【特長】ハンダごて程度の熱では溶ける心配がありませんので、機器配線用電線の接続が容易です。 絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しているため、すぐれた電気絶縁性や高周波特性を損なうことがありません。【用途】計測機器類や精密機器等の内部配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(167種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(17)

【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

測定コード 共立電気計器

販売価格(税別) ¥559
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
共立電気計器 測定コード 1本 レビュー:(11)

【特長】各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > 部品・オプション

ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線 サンハヤト

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
サンハヤト ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線 1個 レビュー:(4)

【特長】株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(35)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
JMACS(日本電線工業) 消防用耐熱電線 1巻 レビュー:(2)

【特長】防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。【用途】消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 防災用ケーブル

補修用テストリード 三和電気計器

販売価格(税別) ¥585〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
三和電気計器 補修用テストリード 1組 レビュー:(4)

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

「シリコン電線」の関連特集

シリコーン電線

シリコーン電線

耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線やふっ素樹脂電線などの「欲しい」商品が見つかる!

シリコーン電線の販売特集

シリコンケーブル

シリコンケーブル

シリコンコード 7ミリや耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線ほか、いろいろ。

シリコンケーブルの販売特集

電線

電線

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードや電気機器用ビニル絶縁電線などの「欲しい」商品が見つかる!

電線の販売特集

シリコンコード

シリコンコード

シリコンコード 7ミリやシリコンコードヒーターなどの「欲しい」商品が見つかる!

シリコンコードの販売特集

テフロン線

テフロン線

ふっ素樹脂電線やPTFEジュンフロン極細電線 GT01A040を今すぐチェック!

テフロン線の販売特集

高圧電線

高圧電線

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線や高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDCほか、いろいろ。

高圧電線の販売特集

AWG16

AWG16

UL耐熱ビニル絶縁電線やFA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

AWG16の販売特集

耐熱電線

耐熱電線

耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線や耐熱電線 ガラス編組電線などの人気商品が勢ぞろい。

耐熱電線の販売特集

ゴム絶縁電線

ゴム絶縁電線

高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線や耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線ほか、いろいろ。

ゴム絶縁電線の販売特集

ケーブル

ケーブル

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コードや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルなど。

ケーブルの販売特集

電線ケーブル

電線ケーブル

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルやVVFケーブルなど。

電線ケーブルの販売特集

電線 0.5mm

電線 0.5mm

架橋ポリエチレン電線や自動車用薄肉低圧電線などのお買い得商品がいっぱい。

電線 0.5mmの販売特集