スイッチ usbの販売特集

スイッチ usb」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からスイッチ usbに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

USBインプットツール ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内
ミツトヨ(Mitutoyo) USBインプットツール 1個

【特長】パソコンに接続するだけで、エクセル、メモ帳などに測定データを入力できます。 用途に合わせて、2種類のUSBインプットツールをご用意しています。 インターフェースボックスのデータ入力スイッチは、Φ18mmと大きく押しやすいので作業性が向上します。 スイッチの耐久性は1000万回。

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ > ノギス > ノギス用オプション

「スイッチ usb」のピックアップ商品

USBフットスイッチアダプタ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥11,220
0営業日後以内
ミツトヨ(Mitutoyo) USBフットスイッチアダプタ 1台

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ダイヤルゲージ > 測定子/補助用品

USB2.0対応切替器 エレコム

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム USB2.0対応切替器 1個 レビュー:(4)

【特長】1台のUSB機器を2台(U2SW-T2)または4台(U2SW-T4)パソコンでUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 切替器・分配器・コンバーター > 切替器 > USB切替器

USBインプットツール/ABS-CD用 ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥11,220
0営業日後以内
ミツトヨ(Mitutoyo) USBインプットツール/ABS-CD用 1台

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ > ノギス > ノギス用オプション

フットスイッチ ミツトヨ(Mitutoyo)

販売価格(税別) ¥3,740
0営業日後以内
ミツトヨ(Mitutoyo) フットスイッチ 1個 レビュー:(1)

測定・測量用品 > ノギス・マイクロ・ダイヤル > ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ > ノギス > ノギス用オプション

フットスイッチ(多機能形) オジデン(大阪自動電機)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オジデン(大阪自動電機) フットスイッチ(多機能形) 1台ほか

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ

個別スイッチ付 4ポートUSBハブ エレコム

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム 個別スイッチ付 4ポートUSBハブ 1個 レビュー:(2)

【特長】接続しているUSB機器を個別にオン/オフ! 細やかに節電できる、個別スイッチ付き4ポートUSBハブ。 本体裏面にマグネットを装備。スイングコネクタ採用。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > USBハブ

USB接続通信パネル エーモン工業

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エーモン工業 USB接続通信パネル 1セット レビュー:(6)

【特長】USB接続ポートをスイッチパネルに延長移設。市販のUSB接続対応機器に。スイッチパネルへ純正風にスッキリインストール。インターフェース規格:USB2.0規格準拠。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 分配・配線コード

トヨタ車系用 リバーシブルUSBポート 4.8A VP-131 槌屋ヤック

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
槌屋ヤック トヨタ車系用 リバーシブルUSBポート 4.8A VP-131 1個

【特長】トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。 合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。 スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。 充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え) ヒューズ付き(内蔵タイプ)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 分配・配線コード

375シリーズ 手元スイッチ 白光

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
白光 375シリーズ 手元スイッチ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ付け関連 > その他

USB2.0手動切替器(2回路) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
サンワサプライ USB2.0手動切替器(2回路) 1個 レビュー:(1)

【特長】2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。 ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えできます。 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 切替器・分配器・コンバーター > 切替器 > USB切替器

USBパソコン切替器(PC2台切替) エレコム

販売価格(税別) ¥4,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム USBパソコン切替器(PC2台切替) 1個 レビュー:(2)

【特長】手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。 パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!ノートパソコンでもデスクトップパソコンでも、2台のパソコンで1セットのマウス・キーボード・プリンタなど色々なUSB機器と、ディスプレイを共有できるUSBパソコン切替器です。 2台のUSB機器とディスプレイを共有可能です。 パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。 USBポートを2ポート装備し、さらにUSBハブを利用することで3個以上のUSB機器を共有することも可能。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 切替器・分配器・コンバーター > 切替器 > パソコン切替器

microUSBケーブル 切替スイッチ付 多摩電子

販売価格(税別) ¥789
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
多摩電子 microUSBケーブル 切替スイッチ付 1個

【特長】パソコンのUSBポートに接続してスマートフォンやタブレットへの充電やデータ転送が可能なケーブル。 「データ転送」「充電」の切り替えスイッチ付き。 許容電流2Aまで対応。充電出力1.5A以上のUSB電源に接続すれば、急速充電が可能。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > USB充電・データ転送ケーブル

「スイッチ usb」の関連特集

usb フット スイッチ

usb フット スイッチ

フットスイッチやUSBインプットツールなどの「欲しい」商品が見つかる!

usb フット スイッチの販売特集

電源 切替スイッチ

電源 切替スイッチ

DCS 切換カバースイッチやセレクタスイッチ AR22シリーズなど。

電源 切替スイッチの販売特集

早押しクイズ スイッチ

早押しクイズ スイッチ

早押し判定2やフットスイッチ(多機能形)など。

早押しクイズ スイッチの販売特集

早押し判定

早押し判定

早押し判定2やピンポンチャイムキットほか、いろいろ。

早押し判定の販売特集

USB 切替

USB 切替

USB2.0対応切替器やUSB2.0手動切替器(2回路)など。

USB 切替の販売特集

フットスイッチ

フットスイッチ

フットスイッチ M4形シリーズやフットスイッチ標準形などの「欲しい」商品が見つかる!

フットスイッチの販売特集

キーボード切り替え パソコン

キーボード切り替え パソコン

キーボード・マウス用パソコン切替器やUSBキーボード・USBマウス・アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器ほか、いろいろ。

キーボード切り替え パソコンの販売特集

ミツトヨ cd-15ax

ミツトヨ cd-15ax

標準ABSデジマチックキャリパやUSBインプットツールも人気!

ミツトヨ cd-15axの販売特集

フレキイルミ

フレキイルミ

USBエコボタンやLEDライトなど。

フレキイルミの販売特集

早 押し ボタン

早 押し ボタン

早押し判定2やフットスイッチ(多機能形)など。

早 押し ボタンの販売特集

切替器・分配器

切替器・分配器

USB2.0対応切替器やUSBパソコン切替器(PC2台切替)も人気!

切替器・分配器の販売特集

usb 切替機 自動

usb 切替機 自動

USB2.0対応切替器やパソコン自動切替器 USB接続(2台用)などのお買い得商品がいっぱい。

usb 切替機 自動の販売特集