ステンレス アンカー ボルト m12の販売特集

ステンレス アンカー ボルト m12」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からステンレス アンカー ボルト m12に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ステンレス アンカーボルト タナカ

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
タナカ ステンレス アンカーボルト 1個

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > オリジナル金物

「ステンレス アンカー ボルト m12」のピックアップ商品

Cタイプアンカー(ステンレス製) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
男前モノタロウ Cタイプアンカー(ステンレス製) 1箱(50本)ほか レビュー:(43)

【特長】取付け物の上から施工が可能【用途】機械設備工事等

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥91〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) 1本 レビュー:(23)

【特長】芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。【用途】器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
サンコーテクノ オールアンカー SCタイプ(ステンレス) 1個 レビュー:(6)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > オールアンカー

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランド

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
ノーブランド ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) 1本 レビュー:(8)

【特長】ケミカルアンカーに使用

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > ケミカル寸切

Cタイプアンカー(ステンレス製) カール

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
カール Cタイプアンカー(ステンレス製) 1本 レビュー:(7)

【特長】本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 ステンレスオールアンカー(パック品) 1パック(10本)ほか レビュー:(12)

【特長】オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。【用途】ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
サンコーテクノ グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) 1個 レビュー:(1)

【特長】機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。【用途】軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > グリップアンカー

ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカ

販売価格(税別) ¥4,790〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
ユニカ ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) 1箱(50本)ほか レビュー:(1)

【特長】ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。【用途】建築工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
サンコーテクノ 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) 1箱(50個)ほか レビュー:(9)

【特長】耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。【用途】ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥369〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
サンコーテクノ ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス) 1個 レビュー:(15)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > セットアンカー(スリーブ打込式) > ボルトアンカー

オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
サンコーテクノ オールアンカー(Cタイプ) 1箱(50本)ほか レビュー:(14)

【特長】芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径【用途】金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックス

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本デコラックス ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 1箱(5本)ほか レビュー:(5)

【特長】埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

「ステンレス アンカー ボルト m12」の関連特集

m12

m12

六角ナット1種(ステンレス)や六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)を今すぐチェック!

m12の販売特集

アンカー

アンカー

Cタイプアンカーやプラグアンカー(スチール製)などのお買い得商品がいっぱい。

アンカーの販売特集

ステンレス アンカーボルト

ステンレス アンカーボルト

タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)やSCタイプ ハイアンカー(ステンレス)などの「欲しい」商品が見つかる!

ステンレス アンカーボルトの販売特集

アンカーボルト m16 sus

アンカーボルト m16 sus

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)やCタイプアンカー(ステンレス製)など。

アンカーボルト m16 susの販売特集

ボルト

ボルト

六角ボルト 全ねじ(ステンレス)や六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ほか、いろいろ。

ボルトの販売特集

アンカーボルト M6

アンカーボルト M6

Cタイプアンカー(ステンレス製)やCタイプ ハイアンカー(スチール)を今すぐチェック!

アンカーボルト M6の販売特集

石引アンカー

石引アンカー

石引アンカーWAタイプ ステンレス製やタイトアンカー(ステンレス製) (バラ)ほか、いろいろ。

石引アンカーの販売特集

8.5 ステンレス アンカー

8.5 ステンレス アンカー

Cタイプアンカー(ステンレス製)やタイトアンカー(ステンレス製) (バラ)を今すぐチェック!

8.5 ステンレス アンカーの販売特集

ステンレス ホールイン アンカー

ステンレス ホールイン アンカー

ホールインアンカーやCタイプアンカー(ステンレス製)などの「欲しい」商品が見つかる!

ステンレス ホールイン アンカーの販売特集

アンカー M16 ステンレス

アンカー M16 ステンレス

ステンレスオールアンカー(パック品)やグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)などの「欲しい」商品が見つかる!

アンカー M16 ステンレスの販売特集

建築金物

建築金物

シンプソン金具 A23(2バイ材向け)やリブコーナーなどの人気商品が勢ぞろい。

建築金物の販売特集

Cタイプアンカー SC-1270

Cタイプアンカー SC-1270

ステンレスオールアンカー(パック品)やルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)などのお買い得商品がいっぱい。

Cタイプアンカー SC-1270の販売特集