ステンレス 単管パイプの販売特集

ステンレス 単管パイプ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からステンレス 単管パイプに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

オールステンレスパイプ

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
モリ工業 オールステンレスパイプ 1本ほか レビュー:(90)

【特長】美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > パイプ・ブラケット・ソケット・アングル > パイプ

「ステンレス 単管パイプ」のピックアップ商品

ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm〜76.3mm

販売価格(税別) ¥1,386〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(480種類の商品があります)
ノーブランド ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm〜76.3mm 1本 レビュー:(12)

【特長】清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 丸パイプ

オールステンレスパイプ

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モリ工業 オールステンレスパイプ 1本 レビュー:(10)

【特長】美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > パイプ・ブラケット・ソケット・アングル > パイプ

ステンレス(SUS304)引抜パイプ

販売価格(税別) ¥4,990〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(206種類の商品があります)
ノーブランド ステンレス(SUS304)引抜パイプ 1本 レビュー:(19)

【特長】18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 丸パイプ

ポストジンク 単管パイプ(ピン付)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大和鋼管 ポストジンク 単管パイプ(ピン付) 1本 レビュー:(3)

【特長】外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。【用途】足場・囲い等に

物流・保管/梱包用品/テープ > 物流・保管用品 > 仮設機材 > 単管パイプ

ステンレスパイプ

販売価格(税別) ¥1,890〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TMEHジャパン ステンレスパイプ 1本 レビュー:(3)

【特長】フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > カク・マル/パイプシャフト > パイプラックシステム用パイプ

SUS304パイプ電縫管(TP-A)

販売価格(税別) ¥4,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ノーブランド SUS304パイプ電縫管(TP-A) 1組(2本) レビュー:(6)

【特長】衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > ステンレスパイプ

ステンレス丸パイプ

販売価格(税別) ¥259〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
光モール ステンレス丸パイプ 1本 レビュー:(47)

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。【用途】ホビーなど幅広い用途に使用されています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 丸パイプ

SUS304パイプシームレス(TP-S)

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ノーブランド SUS304パイプシームレス(TP-S) 1組(2本)

【特長】清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > ステンレスパイプ

単管・足場パイプカッター

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
GISUKE(タカギ) 単管・足場パイプカッター 1個 レビュー:(5)

【特長】ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。【用途】ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 水道・空調配管用工具 > 配管用カッター > チューブカッター

ステンレス巻パイプ

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 ステンレス巻パイプ 1本 レビュー:(80)

【特長】鋼管に0.1mmSUS鋼を巻き付けています。【用途】ハンガーパイプ、物干し、手摺などに

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > パイプ・ブラケット・ソケット・アングル > パイプ

パイプベース

販売価格(税別) ¥2,778
0営業日後以内
タキゲン(TAKIGEN) パイプベース 1個 レビュー:(1)

【特長】ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。 位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。【用途】太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

単管用ジョイント

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
アルインコ 単管用ジョイント 1個 レビュー:(19)

【特長】市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。

物流・保管/梱包用品/テープ > 物流・保管用品 > 仮設機材 > 単管ジョイント

「ステンレス 単管パイプ」の関連特集

ステンレス 単管

ステンレス 単管

MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)やオールステンレスパイプなどのお買い得商品がいっぱい。

ステンレス 単管の販売特集

ステンレスパイプ ジョイント

ステンレスパイプ ジョイント

チーズやジョイントパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き)などのお買い得商品がいっぱい。

ステンレスパイプ ジョイントの販売特集

48.6パイプ

48.6パイプ

定尺 SGP白パイプ(ねじ無)やスーパーライト700 単管パイプ (ピン付)を今すぐチェック!

48.6パイプの販売特集

ステンレスパイプ MonotaRO

ステンレスパイプ MonotaRO

オールステンレスパイプやステンレス丸パイプなどのお買い得商品がいっぱい。

ステンレスパイプ MonotaROの販売特集

単管パイプ サイズ

単管パイプ サイズ

ポストジンク 単管パイプ(ピン無)や定尺 SGP白パイプ(ねじ無)を今すぐチェック!

単管パイプ サイズの販売特集

ステンレスパイプ

ステンレスパイプ

オールステンレスパイプやステンレス丸パイプなどのお買い得商品がいっぱい。

ステンレスパイプの販売特集

単管パイプ

単管パイプ

ポストジンク 単管パイプ(ピン無)や単管用ジョイントなどの「欲しい」商品が見つかる!

単管パイプの販売特集

短管パイプ

短管パイプ

ポストジンク 単管パイプ(ピン無)や定尺 SGP白パイプ(ねじ無)を今すぐチェック!

短管パイプの販売特集

ステンレスパイプ 金具

ステンレスパイプ 金具

エルボやステンレスソケットを今すぐチェック!

ステンレスパイプ 金具の販売特集

2m単管パイプ

2m単管パイプ

ポストジンク 単管パイプ(ピン無)やスーパーライト700 単管パイプ (ピン無)などの「欲しい」商品が見つかる!

2m単管パイプの販売特集

パイプ材

パイプ材

オイレス ♯600パイプ材(ブッシュ素材)やオールステンレスパイプほか、いろいろ。

パイプ材の販売特集

ステンレス 25mm パイプ

ステンレス 25mm パイプ

ステンレス丸棒(SUS304)外径25Φmmやステンレスパイプ 25MMX2Mも人気!

ステンレス 25mm パイプの販売特集