ステンレスパイプ ジョイントの販売特集

ステンレスパイプ ジョイント」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からステンレスパイプ ジョイントに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

チーズ

販売価格(税別) ¥569〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハイロジック チーズ 1個

【特長】ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > パイプ・ブラケット・ソケット・アングル > パイプジョイント

「ステンレスパイプ ジョイント」のピックアップ商品

ジョイントパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き)

販売価格(税別) ¥8,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
YSK(山脇産業) ジョイントパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き) 1本

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 排気系・内外装部品 > マフラー > マフラー用パイプ

DC ストレート 回転止ネジ無

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 DC ストレート 回転止ネジ無 1個 レビュー:(2)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > パイプ・ブラケット・ソケット・アングル > パイプジョイント

32mm パイプジョイントティーズ(ステンレス製)

販売価格(税別) ¥7,370
3営業日後以内
エスコ 32mm パイプジョイントティーズ(ステンレス製) 1個

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > パイプ・ブラケット・ソケット・アングル > パイプジョイント

エルボ

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハイロジック エルボ 1個

【特長】ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > パイプ・ブラケット・ソケット・アングル > パイプジョイント

パイプつなぎ金具

販売価格(税別) ¥319
0営業日後以内
矢崎化工 パイプつなぎ金具 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > 各種パーツ

オールステンレスパイプ

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
モリ工業 オールステンレスパイプ 1本ほか レビュー:(90)

【特長】美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > パイプ・ブラケット・ソケット・アングル > パイプ

ステンレスパイプ

販売価格(税別) ¥1,890〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TMEHジャパン ステンレスパイプ 1本 レビュー:(3)

【特長】フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > カク・マル/パイプシャフト > パイプラックシステム用パイプ

ステンレス パイプジョイント金具

販売価格(税別) ¥867〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
タキゲン(TAKIGEN) ステンレス パイプジョイント金具 1個

【特長】パイプの組合せで取手やハシゴが自由に作れます。 ねじによる組立方式ですので溶接が不用です。【用途】特装車・バス等の取手やハシゴ

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > 関連商品 > ジョイント金具

ナイスジョイント(SUS304)製ソケット

販売価格(税別) ¥1,190〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オーエヌ工業(ONK) ナイスジョイント(SUS304)製ソケット 1個

【特長】1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃〜100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su〜100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃〜100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > ソケット

直線ジョイント

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エスアールジータカミヤ 直線ジョイント 1個ほか レビュー:(4)

【特長】優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。【用途】単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。

物流・保管/梱包用品/テープ > 物流・保管用品 > 仮設機材 > 単管ジョイント

DC クローム三方 回転止ネジ付

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 DC クローム三方 回転止ネジ付 1個 レビュー:(4)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > パイプ・ブラケット・ソケット・アングル > パイプジョイント

NEWクロスワン

販売価格(税別) ¥19,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
渡辺パイプ(SEDIA) NEWクロスワン 1パック(250個)ほか レビュー:(1)

【特長】ワンタッチで接続可能な直交部品。【用途】パイプ結合部材。

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > ビニールハウス・温室 > ハウス資材 > ビニールハウス部材 > パイプクロス

「ステンレスパイプ ジョイント」の関連特集

ステンレスパイプ 金具

ステンレスパイプ 金具

エルボやステンレスソケットを今すぐチェック!

ステンレスパイプ 金具の販売特集

パイプジョイントシステム

パイプジョイントシステム

マルパイジョン ネジストッパータイプやGA-17Sセット品ほか、いろいろ。

パイプジョイントシステムの販売特集

パイプジョイント

パイプジョイント

DC クロームチーズ 回転止ネジ付やGA-12Sセット品などの人気商品が勢ぞろい。

パイプジョイントの販売特集

ストレートジョイント

ストレートジョイント

ストレートジョイントやニュージョイントGW(継手)/(ストレート) ばら売りなどのお買い得商品がいっぱい。

ストレートジョイントの販売特集

単管 継ぎ手

単管 継ぎ手

DC クロームチーズ 回転止ネジ付やDC クローム三方 回転止ネジ付などの「欲しい」商品が見つかる!

単管 継ぎ手の販売特集

パイプジョイント金具

パイプジョイント金具

GA-2Sセット品やジョイントパイプ固定金具セットなどの「欲しい」商品が見つかる!

パイプジョイント金具の販売特集

ジョイント

ジョイント

カプリコン MRGシリーズやPPチューブジョイントなどのお買い得商品がいっぱい。

ジョイントの販売特集

ステンレス パイプ 規格

ステンレス パイプ 規格

ステンレス(SUS304)引抜パイプやオールステンレスパイプを今すぐチェック!

ステンレス パイプ 規格の販売特集

かん太

かん太

DC クロームチーズ 回転止ネジ付やDC クローム三方 回転止ネジ付などの「欲しい」商品が見つかる!

かん太の販売特集

ステンレス 25mm パイプ

ステンレス 25mm パイプ

ステンレス丸棒(SUS304)外径25Φmmやステンレスパイプ 25MMX2Mも人気!

ステンレス 25mm パイプの販売特集

ステンレスパイプ

ステンレスパイプ

オールステンレスパイプやステンレス丸パイプなどのお買い得商品がいっぱい。

ステンレスパイプの販売特集

単管 パイプ ラック

単管 パイプ ラック

DC クローム三方 回転止ネジ付やキーストックBIGなどの人気商品が勢ぞろい。

単管 パイプ ラックの販売特集