スミギヤオイルの販売特集

スミギヤオイル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からスミギヤオイルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スミギヤオイルMO 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住鉱潤滑剤(SUMICO) スミギヤオイルMO 1缶(4L) レビュー:(4)

【特長】ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。【用途】高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

「スミギヤオイル」のピックアップ商品

スミコーギヤスペシャルオイル 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥4,990
1営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) スミコーギヤスペシャルオイル 1缶(1L) レビュー:(2)

【特長】摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加のギアオイル添加剤です。高粘度オイルベースでギアのピッチングやスコーリングなどの損傷防止に効果があります。【用途】荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル。各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に。標準添加量:5〜10%

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO320 20L 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥20,900
4営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO320 20L 1缶

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20L 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥16,900
3営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20L 1缶

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

ダフニー スーパーギヤーオイル 出光興産

販売価格(税別) ¥9,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
出光興産 ダフニー スーパーギヤーオイル 1缶(20L)ほか レビュー:(4)

【特長】高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。【用途】鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

工業用ギヤオイル TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,117
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO 工業用ギヤオイル 1本 レビュー:(9)

【特長】ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。【用途】各種減速機のギヤオイルの補充用に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

ギヤオイル モノタロウ

販売価格(税別) ¥6,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ギヤオイル 1缶(20L) レビュー:(13)

【特長】高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギヤをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。【用途】工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

ギアオイル モノタロウ

販売価格(税別) ¥8,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ギアオイル 1缶(20L) レビュー:(126)

【特長】酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。【用途】自動車ギア、建機、重機など

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ボンノック M JXTGエネルギー

販売価格(税別) ¥9,990〜
1営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
JXTGエネルギー ボンノック M 1缶(20L)ほか レビュー:(1)

【特長】スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類の歯車にご使用いただけます。省エネルギー型ギヤ油です。歯車の寿命を延ばします。長期間ご使用できます。さびや腐食を防ぎます。【用途】工作機械をはじめ鉄鋼鋳造・製紙、建設、鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車の潤滑用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 摺動面用オイル

ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20L 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥16,900
3営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20L 1缶

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥829〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 1個 レビュー:(10)

【特長】機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > 手動切換弁

ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
YAMAHA ヤマルーブ ギアオイル 1本(1L) レビュー:(189)

【特長】極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。【用途】ミッションギア潤滑用

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル > ギアオイル

モービルギヤ 600XP エクソンモービル

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エクソンモービル モービルギヤ 600XP 1缶(20L)ほか レビュー:(2)

【特長】強化された磨耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小磨耗)減少 磨耗粒子により生じる堆積物の低減 ベアリング磨耗の防止性向上 様々なシール材との非常に優れた適合性 オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力 スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性 幅広い用途 鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮 良好な消泡性、抗乳化性【用途】コンベア、攪拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(採油ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置 ウインチ、ウィンドラス、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置 ギヤ以外の用途としてはシャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受および転がり軸受け

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

「スミギヤオイル」の関連特集

工業用潤滑油 ギア油

工業用潤滑油 ギア油

スーパーマルパスDXや工業用ギヤオイルを今すぐチェック!

工業用潤滑油 ギア油の販売特集

ウォームギヤ オイル

ウォームギヤ オイル

ウォームギアルブやスミコーギヤスペシャルオイルも人気!

ウォームギヤ オイルの販売特集

ギアオイル 150

ギアオイル 150

工業用ギヤオイルやギヤオイルなどのお買い得商品がいっぱい。

ギアオイル 150の販売特集

潤滑油 vg150

潤滑油 vg150

スミギヤオイルMOや工業用ギヤオイルなどの人気商品が勢ぞろい。

潤滑油 vg150の販売特集

iso vg220

iso vg220

工業用ギヤオイルやコスモタービンも人気!

iso vg220の販売特集

ウインチ 油

ウインチ 油

モービルギヤ 600XPやギアオイルなどのお買い得商品がいっぱい。

ウインチ 油の販売特集

ギヤオイル320

ギヤオイル320

工業用ギヤオイルやギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320 4Lなどの「欲しい」商品が見つかる!

ギヤオイル320の販売特集

ギア添加剤

ギア添加剤

モリオートギヤやギヤーオイル添加剤などの「欲しい」商品が見つかる!

ギア添加剤の販売特集

シェルオマラ

シェルオマラ

シェルオマラS2GやシェルテラスオイルS2Mなど。

シェルオマラの販売特集

ギヤ オイル vg460

ギヤ オイル vg460

スミコーギヤスペシャルオイルやスミギヤオイルMOなど。

ギヤ オイル vg460の販売特集

モリコンク

モリコンク

モリコンクスーパー100やギヤオイル添加剤 モリコンクM100 18Lを今すぐチェック!

モリコンクの販売特集

td-10オイル

td-10オイル

スミギヤオイルMOやギアオイルも人気!

td-10オイルの販売特集