セレックスバルブの販売特集

セレックスバルブ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からセレックスバルブに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥11,900
3営業日後以内
CKD パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ 1個

【特長】高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧バルブ > セレックスバルブ金属ベース 4KA・4KB

「セレックスバルブ」のピックアップ商品

4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ) CKD

販売価格(税別) ¥11,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
CKD 4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ) 1個

【特長】高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧バルブ > セレックスバルブ金属ベース 4KA・4KB

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥12,431〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
CKD パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ 1個

【特長】メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧バルブ > セレックスバルブ 4F

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥11,761〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CKD パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ 1個 レビュー:(4)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧バルブ > セレックスバルブ 4F

4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ) CKD

販売価格(税別) ¥7,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
CKD 4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ) 1個 レビュー:(3)

【特長】高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。 長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。 応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。 コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。 豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧バルブ > セレックスバルブ金属ベース 4KA・4KB

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥16,331〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
CKD パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズ 1個

【特長】メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧バルブ > セレックスバルブ 4F

4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ) CKD

販売価格(税別) ¥10,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
CKD 4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ) 1個 レビュー:(1)

【特長】高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧バルブ > セレックスバルブ金属ベース 4KA・4KB

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F0シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥6,790
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
CKD パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F0シリーズ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧バルブ > セレックスバルブ 4F

セレックスバルブ4KA・B1 CKD

販売価格(税別) ¥8,990
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
CKD セレックスバルブ4KA・B1 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧バルブ > セレックスバルブ金属ベース 4KA・4KB

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
CKD パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ 1個 レビュー:(4)

【特長】メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧バルブ > セレックスバルブ 4F

パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥14,900〜
出荷目安:8日から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
CKD パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ 1個

【特長】高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧バルブ > セレックスバルブ金属ベース 4KA・4KB

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA210-06-M〜) CKD

販売価格(税別) ¥8,375〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(123種類の商品があります)
CKD 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA210-06-M〜) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧バルブ > セレックスバルブ金属ベース 4KA・4KB

パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥7,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
CKD パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ 1個

【特長】高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧バルブ > セレックスバルブ金属ベース 4KA・4KB

「セレックスバルブ」の関連特集

セレックスバルブ 4F

セレックスバルブ 4F

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズやパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

セレックスバルブ 4Fの販売特集

CKD 4KA110

CKD 4KA110

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA110-M5〜)や4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4KA110〜)ほか、いろいろ。

CKD 4KA110の販売特集

ckd ソレノイド

ckd ソレノイド

ACソレノイド引張形(PULL)やACソレノイド両用形(PULL-PUSH)などの「欲しい」商品が見つかる!

ckd ソレノイドの販売特集

ckd a4f010

ckd a4f010

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F0シリーズやA4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁などの「欲しい」商品が見つかる!

ckd a4f010の販売特集

4方弁

4方弁

4S0シリーズ 空圧バルブ(パイロット式4方弁)や4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

4方弁の販売特集

パイロットバルブ

パイロットバルブ

パイロットチェックバルブや4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB229〜)などの人気商品が勢ぞろい。

パイロットバルブの販売特集

4KA210

4KA210

4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)や4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA210-06-L〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

4KA210の販売特集

4KA210 200V

4KA210 200V

4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)や4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA210-06-C〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

4KA210 200Vの販売特集

大流量3ポート弁

大流量3ポート弁

NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁やNPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁ほか、いろいろ。

大流量3ポート弁の販売特集

4f510-10

4f510-10

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズや4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F510-10-F〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

4f510-10の販売特集

4KA210-M1

4KA210-M1

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA210-06-M〜)や4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

4KA210-M1の販売特集

CKD 4F410

CKD 4F410

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズや4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F410-F〜)も人気!

CKD 4F410の販売特集