セット品(リニアレール+ブロック)の販売特集

セット品(リニアレール+ブロック)」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からセット品(リニアレール+ブロック)に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ) スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥11,900〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ) 1本

【特長】ボールベアリングのリニアスライドレールに比べ、キャリッジとレールの単純な構造でトラブルが起きにくく、振動や衝撃にも強い構造です。キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所にお使いいただけます。また、ボールベアリングタイプよりも微少なストローク運動に優れています。汎用性が高いサイズ展開になっていますので、様々な場所で使用できます。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理されており、非常に高い防錆力です。MRタイプとMRCタイプを組み合わせて使用することもできます。アルミ合金製のレールはリサイクルが可能です。非磁性体です。フレロンゴールドコーティング、高耐荷重、高耐久性、高速走行性があり、精度がとれにくい場所への設置に有効です。【用途】医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール

「セット品(リニアレール+ブロック)」のピックアップ商品

リニアレール(寸法指定) SBC

販売価格(税別) ¥4,932〜
出荷目安:45日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
SBC リニアレール(寸法指定) 1本

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアレール

ミニチュアリニアガイド LTシリーズ T&T

販売価格(税別) ¥2,590〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
T&T ミニチュアリニアガイド LTシリーズ 1本 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアガイド

Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個) 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥7,804〜
3営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個) 1セット

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアウェイ

リニアレール(定寸) SBC

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
SBC リニアレール(定寸) 1本

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアレール

リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ SBC

販売価格(税別) ¥12,952〜
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
SBC リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ 1本 レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > セット品(リニアレール+ブロック)

リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ SBC

販売価格(税別) ¥10,900〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
SBC リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ 1本

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > セット品(リニアレール+ブロック)

Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個) 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥4,957〜
3営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個) 1セット

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアウェイ

リニア型多目的スライドレール RS115 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) リニア型多目的スライドレール RS115 1本 レビュー:(1)

【特長】リニアモーションベアリングやボールスクリューなど、垂直方向の移動に使用されていた所に使用できるスライドレールです。リテーナーとインナーレールがベルトを介して動くので、垂直方向の移動に使用してもリテーナーとインナーレールの動きにズレが生じません。インナーレールが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、非常に正確な往復運動が得られます。【用途】コンピューターの周辺機器、複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、タイプライター、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール

アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥489〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16 1本 レビュー:(3)

【特長】アルミ合金製のミニスライドレールです。がたつきが少なく、スムーズにスライドします。 高さ寸法が16mmと少なく、さまざまな場所に使用できます。 アウターレールとインナーレールがアルミの押出し材の為、軽量です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール

リニア型多目的スライドレール C2715 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) リニア型多目的スライドレール C2715 1本 レビュー:(3)

【特長】インナーレールが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール

スライドレール S270 日本スライド工業

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本スライド工業 スライドレール S270 1本 レビュー:(7)

【特長】日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール

耐衝撃型ガイドレール(高精度タイプ) スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥11,900〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 耐衝撃型ガイドレール(高精度タイプ) 1本

【特長】ボールベアリングのリニアスライドレールに比べ、キャリッジとレールの単純な構造でトラブルが起きにくく、振動や衝撃にも強い構造です。キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所にお使いいただけます。また、ボールベアリングタイプよりも微少なストローク運動に優れています。汎用性が高いサイズ展開になっていますので、様々な場所で使用できます。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理されており、非常に高い防錆力です。MRタイプとMRCタイプを組み合わせて使用することもできます。アルミ合金製のレールはリサイクルが可能です。非磁性体です。フレロンゴールドコーティング、高耐荷重、高耐久性、高速走行性があり、高い精度を要求されている場所に最適です。【用途】医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール

「セット品(リニアレール+ブロック)」の関連特集

リニア スライダー

リニア スライダー

リニアスライダやスライドパック FBW2560XR形 スライダ2個 シール付を今すぐチェック!

リニア スライダーの販売特集

リニア スライド レール

リニア スライド レール

リニアースライドレール550.0mmやリニア型多目的スライドレール C2415などの「欲しい」商品が見つかる!

リニア スライド レールの販売特集

リニアボールスライド

リニアボールスライド

リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形)やボールスライドなど。

リニアボールスライドの販売特集

リニアガイドロック LMB

リニアガイドロック LMB

LMBシリーズ リニアガイドロックやミニチュアリニアガイド LTシリーズほか、いろいろ。

リニアガイドロック LMBの販売特集

キャリッジ

キャリッジ

ミニガイドキャリッジ MR-20CSやミニガイドキャリッジなどの人気商品が勢ぞろい。

キャリッジの販売特集

モノキャリア

モノキャリア

RKパイプジョイントシステム リニアユニットや取付金具・その他ほか、いろいろ。

モノキャリアの販売特集

ガイドレールベアリング

ガイドレールベアリング

ミニガイドレール MRS型やオールステンレス鋼製スライドレール ESR5も人気!

ガイドレールベアリングの販売特集

耐衝撃型ガイドレール

耐衝撃型ガイドレール

耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ)や耐衝撃型ガイドレール(高精度タイプ)など。

耐衝撃型ガイドレールの販売特集

リニアスライダ

リニアスライダ

リニアスライダやミニチュアリニアガイド LTシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

リニアスライダの販売特集

スライドパック

スライドパック

スライドパック FBW3590XR形やスライドパック FBW50110XR形 シール付などの人気商品が勢ぞろい。

スライドパックの販売特集

リニア

リニア

Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個)やリニアブッシュなどの人気商品が勢ぞろい。

リニアの販売特集

リニアロック

リニアロック

リニアシャフトやリニアシャフト ストレート YSAAタイプなど。

リニアロックの販売特集