ダイスライド スラストワッシャー TAの販売特集

ダイスライド スラストワッシャー TA」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からダイスライド スラストワッシャー TAに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別) ¥169〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(374種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 オイルシール UE型 1個 レビュー:(139)

【特長】形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。【用途】自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

「ダイスライド スラストワッシャー TA」のピックアップ商品

オイルシール モノタロウ

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ オイルシール 1個 レビュー:(28)

【特長】一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります【用途】水、油

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別) ¥109〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(145種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 オイルシール KE型 1個 レビュー:(16)

【特長】一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

ボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形) 大阪魂

販売価格(税別) ¥319〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大阪魂 ボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形) 1個 レビュー:(6)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6800番台 > 接触シール形

ステンレスベアリング ゴムシール KSK(仲井軸受製作所)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
KSK(仲井軸受製作所) ステンレスベアリング ゴムシール 1個 レビュー:(1)

【特長】さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の制度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。【用途】一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング > 6200番台

オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別) ¥169〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(382種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 オイルシール AD型 1個 レビュー:(34)

【特長】各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

オイルシール TC型 NOK

販売価格(税別) ¥319〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
NOK オイルシール TC型 1個 レビュー:(81)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥259〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) 1個ほか レビュー:(175)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6200番台 > 接触シール形

ボールベアリング 6000番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) 大阪魂

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
大阪魂 ボールベアリング 6000番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) 1個 レビュー:(11)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6000番台 > 非接触シール形

ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所)

販売価格(税別) ¥539〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
SMT(南海精工所) ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール 1個 レビュー:(1)

【特長】軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。【用途】食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング > 6900番台

オイルシール NOK

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
NOK オイルシール 1個 レビュー:(39)

【特長】回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

オイルシール Koyo

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(176種類の商品があります)
Koyo オイルシール 1枚 レビュー:(112)

【特長】軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > エンジンルーム内部品 > シール・パッキン・Oリング > オイルシール

深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥329〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) 1個 レビュー:(89)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6300番台 > 接触シール形

「ダイスライド スラストワッシャー TA」の関連特集

オイルシール ad7510013

オイルシール ad7510013

オイルシール AD型やオイルシールほか、いろいろ。

オイルシール ad7510013の販売特集

SS 6902 2RS

SS 6902 2RS

ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールやステンレスベアリング ゴムシールなどのお買い得商品がいっぱい。

SS 6902 2RSの販売特集

オイルシール 25428

オイルシール 25428

オイルシール UE型やオイルシール TC型などの「欲しい」商品が見つかる!

オイルシール 25428の販売特集

NTN 6900LLU

NTN 6900LLU

深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)や深溝玉軸受 6900番台 LUを今すぐチェック!

NTN 6900LLUの販売特集

6211RS

6211RS

ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)や深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間などの人気商品が勢ぞろい。

6211RSの販売特集

ニロスリング

ニロスリング

オイルシール KE型やオイルシールほか、いろいろ。

ニロスリングの販売特集

6901llu

6901llu

深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)や深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)も人気!

6901lluの販売特集

6901-2rs

6901-2rs

ボールベアリング 6900番台 2RS (両側接触ゴムシール形)や深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)など。

6901-2rsの販売特集

6906 2rs

6906 2rs

ボールベアリング 6900番台 2RS (両側接触ゴムシール形)やソリッド形針状ころ軸受(内輪無)などのお買い得商品がいっぱい。

6906 2rsの販売特集

TM-2484

TM-2484

環境管理温・湿度計「熱中症注意」やWBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」ほか、いろいろ。

TM-2484の販売特集

ラビリンスすきま

ラビリンスすきま

オイルシール SB2型やオイルシールを今すぐチェック!

ラビリンスすきまの販売特集

ベアリング 6901rs

ベアリング 6901rs

ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールや深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)も人気!

ベアリング 6901rsの販売特集