ダイスライド 鍔付ブシュの販売特集

ダイスライド 鍔付ブシュ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からダイスライド 鍔付ブシュに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ダイベストDBS02 ブシュ DBS 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥37〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイベストDBS02 ブシュ DBS 1個 レビュー:(2)

【特長】環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

「ダイスライド 鍔付ブシュ」のピックアップ商品

ストレートオイルレスブッシュ 大阪魂

販売価格(税別) ¥378〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(338種類の商品があります)
大阪魂 ストレートオイルレスブッシュ 1個 レビュー:(26)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥63〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(182種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス70Bドライメットブッシュ 1個 レビュー:(15)

【特長】オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥738〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(312種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイスライド ブシュ HA 1個

【特長】銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

DDK05ブッシュ 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥82〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(231種類の商品があります)
大同メタル工業 DDK05ブッシュ 1個 レビュー:(36)

【特長】鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。【用途】一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥86〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイベストDBB01 ブシュ DBB 1個 レビュー:(1)

【特長】環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥33〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 1個 レビュー:(4)

【特長】環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ツバ付タイプ

DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
大同メタル工業 DDK05鍔付きブッシュ 1個 レビュー:(10)

【特長】鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。【用途】一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ツバ付タイプ

ダイスライド 鍔付ブシュ SAF 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(113種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイスライド 鍔付ブシュ SAF 1個

【特長】銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ツバ付タイプ

オイルレスフランジ付ブッシュ 大阪魂

販売価格(税別) ¥469〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(117種類の商品があります)
大阪魂 オイルレスフランジ付ブッシュ 1個 レビュー:(6)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

ダイスライド スラストブシュ SAFG 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥2,190〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイスライド スラストブシュ SAFG 1個

【特長】銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥23〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 フランジブッシュ 1個 レビュー:(57)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

販売価格(税別) ¥758〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(450種類の商品があります)
ケーエム精密 つば付固定ブッシュ並級BKタイプ 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > クランピング冶具 > ブッシュ

「ダイスライド 鍔付ブシュ」の関連特集

スライド ベアリング

スライド ベアリング

丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)やスライドユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

スライド ベアリングの販売特集

ドライメタル

ドライメタル

オイレス70BドライメットブッシュやDDK05ブッシュなどの「欲しい」商品が見つかる!

ドライメタルの販売特集

スライドメタル

スライドメタル

メタル スライド 1 5EB-23125-00やオイレス70Bドライメットブッシュなどの人気商品が勢ぞろい。

スライドメタルの販売特集

大同メタル工業 ブッシュ

大同メタル工業 ブッシュ

DDK05ブッシュやサーマロイDタイプ 標準素材などの「欲しい」商品が見つかる!

大同メタル工業 ブッシュの販売特集

樹脂 メタル ブッシュ

樹脂 メタル ブッシュ

ダイベストDBX01 ブッシュ DXBやDDK05鍔付きブッシュほか、いろいろ。

樹脂 メタル ブッシュの販売特集

外径×内径(45×20Φmm)

外径×内径(45×20Φmm)

DDK05鍔付きブッシュやDDK05ブッシュを今すぐチェック!

外径×内径(45×20Φmm)の販売特集

ダイスライド 鍔付ブシュ SAF

ダイスライド 鍔付ブシュ SAF

ダイスライド 鍔付ブシュ SAFやオイレス70Bドライメットブッシュなどの「欲しい」商品が見つかる!

ダイスライド 鍔付ブシュ SAFの販売特集

フランジカーボン付ブッシュ

フランジカーボン付ブッシュ

オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュやストレートオイルレスブッシュなどの「欲しい」商品が見つかる!

フランジカーボン付ブッシュの販売特集

ベアリング メタル

ベアリング メタル

オイレス70BドライメットブッシュやBBブッシュも人気!

ベアリング メタルの販売特集

サーマロイDタイプ DMシリーズ

サーマロイDタイプ DMシリーズ

サーマロイDタイプ 標準素材やストレートオイルレスブッシュも人気!

サーマロイDタイプ DMシリーズの販売特集

ブシュ

ブシュ

ダイベストDBS02 ブシュ DBSやストリッパガイドブシュ(給油タイプ・ツバ付タイプ・圧入タイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

ブシュの販売特集

φ18

φ18

ステンレス丸棒(SUS304)外径18ΦmmやS45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径18Φmmなどのお買い得商品がいっぱい。

φ18の販売特集