テスター 校正の販売特集

テスター 校正」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からテスター 校正に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

デジタルマルチメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 デジタルマルチメータ 1台

【特長】表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。【用途】研究開発や設備メンテナンス

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

「テスター 校正」のピックアップ商品

アナログテスター モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
モノタロウ アナログテスター 1台 レビュー:(69)

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > アナログテスタ

カードテスタ 共立電気計器

販売価格(税別) ¥4,388〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
共立電気計器 カードテスタ 1台

【特長】歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電圧 AC/DC600 使いやすさを追求したハードケース 読み取りやすい大きな表示部 国際規格に準拠した安全設計

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > カードテスタ

デジタルマルチメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥6,690〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 デジタルマルチメータ 1台 レビュー:(5)

【特長】コンデンサ容量、周波数も測れます。 本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)【用途】研究開発・設備メンテナンス

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

デジタルカードテスター モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
モノタロウ デジタルカードテスター 1台 レビュー:(43)

【特長】携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > カードテスタ

デジタルマルチメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三和電気計器 デジタルマルチメータ 1台ほか レビュー:(42)

【特長】4000カウント 厚さ8.5mmの超薄型手帳タイプ 容量、周波数、デューティ比測定 オートパワーオフ、データホールド、リラティブ機能付

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

デジタルマルチメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥7,790〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 デジタルマルチメータ 1台 レビュー:(16)

【特長】導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF〜3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

デジタルマルチメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥7,490〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 デジタルマルチメータ 1台 レビュー:(10)

【特長】バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。【用途】研究開発・設備メンテナンス

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

【レンタル】クランプテスタ CL-250(校正書付) 横河計測

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
横河計測 【レンタル】クランプテスタ CL-250(校正書付) 1台

【特長】交流/直流電圧測定を基本とした中口径(Φ55mm)タイプ 電源を止めたり配線を切断することなく、通電状態のまま配線をクランプするだけで電流を測定することができます。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > その他検査機器

デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

販売価格(税別) ¥49,900
0営業日後以内
フルーク(FLUKE) デジタル・マルチメータ 1台

【特長】Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。 速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。 入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

デジタルマルチメータスタンダードモデル 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥22,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) デジタルマルチメータスタンダードモデル 1台

【特長】世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。 使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。 測定項目は直流電圧・交流電圧・抵抗・静電容量・周波数・導通・ダイオード・温度・レンジ・クランプ。 従来機比較、約15倍のノイズ耐性。ノイズの多い環境で活躍。 ローパスフィルタ100Hz/501Hzでノイズ除去。導通チェック、過負荷警告で役立つ赤色LED。 デュアル表示/バーグラフ表示。パソコンへデータ転送(USB2.0)。 高精度600mVレンジ。6A、10Aレンジ搭載。多様な測定を求める方向け。【用途】計装、空調、ガス機器測定に

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥5,363〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器 ポケット型デジタルマルチメータ 1台 レビュー:(3)

【特長】本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

デジタルマルチメータハイエンドモデル 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥49,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル 1台

【特長】世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。6A、10Aレンジ、コンタクタンス測定搭載で多様な測定を求める方向けです。【用途】ラボ、研究機関等

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

「テスター 校正」の関連特集

コンデンサー 容量 テスター

コンデンサー 容量 テスター

カード型デジタルマルチメーターやデジタルマルチメータなどの人気商品が勢ぞろい。

コンデンサー 容量 テスターの販売特集

校正

校正

セラミックゲージブロックバラや点検・検査・合格「証」(ステッカー)を今すぐチェック!

校正の販売特集

デジタルテスター

デジタルテスター

デジタルマルチメータやデジタルテスタなど。

デジタルテスターの販売特集

テスター

テスター

デジタルカードテスターやカードハイテスタを今すぐチェック!

テスターの販売特集

校正証明書

校正証明書

ハッコーFG-102 (℃)校正証明書付きや【レンタル】電子天秤 GZ2-100KF-D(校正書付)も人気!

校正証明書の販売特集

MonotaRO デジタルテスター

MonotaRO デジタルテスター

デジタルカードテスターやカードハイテスタを今すぐチェック!

MonotaRO デジタルテスターの販売特集

校正 シール

校正 シール

点検・検査・合格「証」(ステッカー)やカラーナンバーラベル Mなどの人気商品が勢ぞろい。

校正 シールの販売特集

DT4282

DT4282

デジタルマルチメータハイエンドモデルやデジタルマルチメータスタンダードモデルなどの「欲しい」商品が見つかる!

DT4282の販売特集

デジタルマルチメータケース

デジタルマルチメータケース

携帯ケースやカードテスタなどの人気商品が勢ぞろい。

デジタルマルチメータケースの販売特集

マイクロアンペア

マイクロアンペア

デジタル・マルチメータや機械式指示計器 交流電流計 角形計器などの「欲しい」商品が見つかる!

マイクロアンペアの販売特集

直流

直流

【レンタル】クランプテスタ CL-250(校正書付)やNX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズも人気!

直流の販売特集

横河計測

横河計測

ディジタルマルチメータやポケットタイプディジタルマルチメータも人気!

横河計測の販売特集