データロガー照度計の販売特集

データロガー照度計」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からデータロガー照度計に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

データロガー照度計 カスタム

販売価格(税別) ¥24,900
3営業日後以内
カスタム データロガー照度計 1台

【特長】作業時に表示の確認がしやすいセンサー分離式でロガータイプの照度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ソフトケース付属。【用途】室内、作業環境などの照度測定に

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 照度計

「データロガー照度計」のピックアップ商品

データロガー照度計 エスコ

販売価格(税別) ¥24,600
3営業日後以内
エスコ データロガー照度計 1個

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

データロガー付マルチソーラーパワーメータ FUSO

販売価格(税別) ¥119,000
3営業日後以内
FUSO データロガー付マルチソーラーパワーメータ 1個

【特長】1台で可視光線照度・放射照度(太陽光強度)・紫外線照度の測定が可能。 データロガー付なので本体に45000点のデータを保存できます。 ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能です。 ホールド、Max.Min.Ave値表示機能付なのでデータ管理が簡単。 オートパワーオフ機能、ローバッテリー表示機能。

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > その他計測器

データーロガー付照度計 アズワン

販売価格(税別) ¥45,700
1営業日後以内
アズワン データーロガー付照度計 1個

【特長】付属のソフトウェアを使用すれば、パソコンにデータを転送できます。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 照度計

小型データロガー子機 T&D(ティアンドデイ)

販売価格(税別) ¥15,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
T&D(ティアンドデイ) 小型データロガー子機 1台

【特長】温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。 子機は、温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。 記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

マルチ環境計測計(データロガー機能付) タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥28,900
3営業日後以内
タスコ(TASCO) マルチ環境計測計(データロガー機能付) 1個

【特長】1台で照度・風速・湿度が測定できるマルチ環境測定器(データロガー機能付) SDカードスロットルを搭載し、記録データをSDカードに保存可能。 記録データはパソコンのエクセルで処理が可能。 最大値/最小値/データホールド機能付。 バックライト機能付。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > デジタル温湿度計

小型センサー日射計 英弘精機

販売価格(税別) ¥36,900
0営業日後以内
英弘精機 小型センサー日射計 1個 レビュー:(1)

【特長】シリコン型太陽電池と同様な分光感度です 優れた温度特性・入射角特性を持っています 応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました 小型・軽量です 水平調整台(オプション)の取付けが可能です

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > アクセサリ

おんどとり Jr.Wireless T&D(ティアンドデイ)

販売価格(税別) ¥46,900
1営業日後以内
T&D(ティアンドデイ) おんどとり Jr.Wireless 1個

【特長】1台で温度・湿度・照度・紫外線の4項目が測定可能なワイヤレスデータロガーです。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

デジタル照度計 共立電気計器

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内
共立電気計器 デジタル照度計 1台 レビュー:(4)

【特長】照度規定場所での測定はもちろん、省エネ関連照明の提案に必須のアイテム!使いやすいセパレート型で、お買い求め安いローコスト版誕生!本体と受光部が分離しているセパレートタイプ。低照度から高照度まで3レンジ切換。データホールド機能付き。受光センサと本体が分離形となっており、最適な位置での測定が可能。オフセット調整付き。大きな液晶で見やすいデジタル表示

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 照度計

【レンタル】D1日照計セット PCL-01 ログ電子

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ログ電子 【レンタル】D1日照計セット PCL-01 1台

【特長】微気象観測に最適 センサーのPCL-01は、経済性に優れた照度センサーで照度応用制御や微気象観測に用いるのに適しています。受感部はシリコンセンサーと光学フィルターの組合せにより、高い分光感度特性を持っています。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 大気環境測定器

デジタル照度計 セパレートタイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,190
0営業日後以内
モノタロウ デジタル照度計 セパレートタイプ 1台 レビュー:(5)

【特長】受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。【用途】作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 照度計

デジタル照度計 モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,490
0営業日後以内
モノタロウ デジタル照度計 1台

【用途】作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 照度計

多機能環境測定器(風速・温度・湿度・照度) カスタム

販売価格(税別) ¥29,900
0営業日後以内
カスタム 多機能環境測定器(風速・温度・湿度・照度) 1個

【特長】温度、湿度、照度、風速を1台で測定可能です。SDスロット搭載のデータロガー機能付です。SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でのデータ解析に役立ちます。MAX/MIN,データホールド機能付です。【用途】水回りでの温度測定作業に。作業現場での環境測定に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 多機能環境測定機

「データロガー照度計」の関連特集

輝度計

輝度計

【レンタル】輝度計 LS-110(校正書付)や照度・輝度・放射照度計も人気!

輝度計の販売特集

日照センサー

日照センサー

【レンタル】D1日照計セット PCL-01やリード線式 EEスイッチ 下面検知型など。

日照センサーの販売特集

日照時間計測

日照時間計測

小型センサー日射計や【レンタル】日射計セット(気象庁検定付)などの「欲しい」商品が見つかる!

日照時間計測の販売特集

風速 温度 湿度

風速 温度 湿度

ポケットサイズ風速計シリーズ(温・湿・風速計)やベーン式風速計(温湿度計付)ほか、いろいろ。

風速 温度 湿度の販売特集

ソーラーテスター

ソーラーテスター

ソーラー充電式ディジタルマルチメータやデジタルマルチメータなどの人気商品が勢ぞろい。

ソーラーテスターの販売特集

ティント メーター

ティント メーター

デジタル照度計 セパレート式やデジタル照度計 セパレートタイプほか、いろいろ。

ティント メーターの販売特集

日射計

日射計

【レンタル】太陽光発電調査用全日射ロガー DO9847&LP471や小型センサー日射計などの人気商品が勢ぞろい。

日射計の販売特集

カーブトレーサー

カーブトレーサー

【レンタル】太陽電池I-Vカーブトレーサー I-V400やプログラマブル表示器 GP4100シリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

カーブトレーサーの販売特集

放射照度計

放射照度計

ソーラーパワーメータやデジタル放射温度計も人気!

放射照度計の販売特集

照度計 LED

照度計 LED

白色LED照度計やデジタル照度計(LEDメーター)を今すぐチェック!

照度計 LEDの販売特集

風速 ロガー

風速 ロガー

デジタル温・湿・風速計や多機能環境測定器(風速・温度・湿度・照度)など。

風速 ロガーの販売特集

測光

測光

照度計 i-346やツインメイト L-208などの人気商品が勢ぞろい。

測光の販売特集