トグルスイッチ 日本開閉器工業の販売特集

トグルスイッチ 日本開閉器工業」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からトグルスイッチ 日本開閉器工業に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ 1個 レビュー:(74)

【特長】小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

「トグルスイッチ 日本開閉器工業」のピックアップ商品

プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ 1個 レビュー:(9)

【特長】日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

フラットレバー形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) フラットレバー形トグルスイッチ Mシリーズ 1個 レビュー:(6)

【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果をたもちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ 1個 レビュー:(11)

【特長】小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

防水形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 防水形トグルスイッチ Mシリーズ 1個 レビュー:(16)

【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果をたもちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ YEC

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
YEC トグルスイッチ 1個 レビュー:(10)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

トグルスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から出荷目安:92日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) トグルスイッチ 1個 レビュー:(9)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ ON-OFF-ON JET INOUE(ジェットイノウエ)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ) トグルスイッチ ON-OFF-ON 1個 レビュー:(3)

【特長】2系統の電装品が切替で使用できます。

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 照明 > スイッチ

カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥189
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) 1個 レビュー:(15)

【特長】防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。【用途】工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

トグルスイッチ用ON-OFF文字板 NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥78〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) トグルスイッチ用ON-OFF文字板 1個 レビュー:(12)

【特長】トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

防水トグルスイッチ(パネルシール) YEC

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
YEC 防水トグルスイッチ(パネルシール) 1個 レビュー:(2)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

防塵・防水トグルスイッチ 12V/24V対応 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
男前モノタロウ 防塵・防水トグルスイッチ 12V/24V対応 1個 レビュー:(5)

【特長】スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。【用途】野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

ON/OFFカラー識別トグルスイッチ用銘板 モノタロウ

販売価格(税別) ¥69
0営業日後以内
モノタロウ ON/OFFカラー識別トグルスイッチ用銘板 1個 レビュー:(21)

【特長】ONとOFFが色で識別できるので便利。 これを使えばトグルスイッチのON/OFFの確認が簡単にできます。【用途】YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

「トグルスイッチ 日本開閉器工業」の関連特集

6 極 スイッチ

6 極 スイッチ

プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズやトグルスイッチ250V AC 10Aスナップスイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

6 極 スイッチの販売特集

トルグ スイッチ

トルグ スイッチ

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズやトグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロックも人気!

トルグ スイッチの販売特集

トグル・スイッチ

トグル・スイッチ

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズや防水形トグルスイッチ Mシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

トグル・スイッチの販売特集

トグルスイッチ

トグルスイッチ

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズやトグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロックも人気!

トグルスイッチの販売特集

トグルスイッチ ON OFF ON

トグルスイッチ ON OFF ON

トグルスイッチ ON-OFF-ONやプラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズを今すぐチェック!

トグルスイッチ ON OFF ONの販売特集

トグルスイッチ 内部構造

トグルスイッチ 内部構造

トグルスイッチ ON-OFF-ONやトグルスイッチも人気!

トグルスイッチ 内部構造の販売特集

トグルスイッチ OFF-ON 20A 125V

トグルスイッチ OFF-ON 20A 125V

基本レバー形トグルスイッチ ブラケットマウント形(B) Mシリーズやトグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチなどの「欲しい」商品が見つかる!

トグルスイッチ OFF-ON 20A 125Vの販売特集

トグルスイッチ ON ON

トグルスイッチ ON ON

トグルスイッチ on-offやトグルスイッチ ON-OFF-ONも人気!

トグルスイッチ ON ONの販売特集

防水キャップ トグルスイッチ

防水キャップ トグルスイッチ

トグルスイッチ用防水キャップやカラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)などの「欲しい」商品が見つかる!

防水キャップ トグルスイッチの販売特集

S301T

S301T

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズやトグルスイッチも人気!

S301Tの販売特集

トグルスイッチ パネルシール

トグルスイッチ パネルシール

防水トグルスイッチ(パネルシール)や小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

トグルスイッチ パネルシールの販売特集

スイッチ トグル 125V 15A

スイッチ トグル 125V 15A

トグルスイッチ ETシリーズや小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

スイッチ トグル 125V 15Aの販売特集