トグルスイッチ 15A AC125Vの販売特集

トグルスイッチ 15A AC125V」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からトグルスイッチ 15A AC125Vに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ 1個 レビュー:(74)

【特長】小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

「トグルスイッチ 15A AC125V」のピックアップ商品

小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ 1個 レビュー:(15)

【特長】スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から出荷目安:92日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) トグルスイッチ 1個 レビュー:(9)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

15Aハイスナップスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 15Aハイスナップスイッチ 1個 レビュー:(33)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

防水形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 防水形トグルスイッチ Mシリーズ 1個 レビュー:(16)

【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果をたもちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ250V AC 10Aスナップスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) トグルスイッチ250V AC 10Aスナップスイッチ 1個 レビュー:(3)

【特長】10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ YEC

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
YEC トグルスイッチ 1個 レビュー:(10)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

防水トグルスイッチ(パネルシール) YEC

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
YEC 防水トグルスイッチ(パネルシール) 1個 レビュー:(2)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

トグルスイッチ ETシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥365〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) トグルスイッチ ETシリーズ 1個ほか レビュー:(2)

【特長】ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。 RoHS対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ 1個 レビュー:(11)

【特長】小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズ 1個 レビュー:(9)

【特長】日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥229〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズ 1個 レビュー:(17)

【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐磨耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮します。 ケースの成形材料は、UL-94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 内部構造は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等が優れたシーソー方式を採用しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

スナップスイッチ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) スナップスイッチ 1個 レビュー:(4)

【用途】主に屋内工作の電源・スイッチの入切や照明スイッチなどの切換スイッチとして使用します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

「トグルスイッチ 15A AC125V」の関連特集

トグル・スイッチ

トグル・スイッチ

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズやトグルスイッチも人気!

トグル・スイッチの販売特集

6 極 スイッチ

6 極 スイッチ

プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズやトグルスイッチ250V AC 10Aスナップスイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

6 極 スイッチの販売特集

トグルスイッチ ON OFF ON

トグルスイッチ ON OFF ON

トグルスイッチ ON-OFF-ONやプラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズを今すぐチェック!

トグルスイッチ ON OFF ONの販売特集

トグルスイッチ 20A

トグルスイッチ 20A

125V/20A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ(防水型)や小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

トグルスイッチ 20Aの販売特集

トグルスイッチ

トグルスイッチ

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズやトグルスイッチも人気!

トグルスイッチの販売特集

トグルスイッチ 防水

トグルスイッチ 防水

防水形トグルスイッチ Mシリーズや防水トグルスイッチ(パネルシール)ほか、いろいろ。

トグルスイッチ 防水の販売特集

トグルスイッチ 日本開閉器工業

トグルスイッチ 日本開閉器工業

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズやプラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズを今すぐチェック!

トグルスイッチ 日本開閉器工業の販売特集

トグルスイッチ 自動戻り

トグルスイッチ 自動戻り

トグルスイッチやトグルスイッチ ON-OFF-ONも人気!

トグルスイッチ 自動戻りの販売特集

3系統 スイッチ

3系統 スイッチ

スナップスイッチや15Aハイスナップスイッチを今すぐチェック!

3系統 スイッチの販売特集

スイッチ トグル 125V 15A

スイッチ トグル 125V 15A

トグルスイッチ ETシリーズや小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

スイッチ トグル 125V 15Aの販売特集

スイッチ 30A

スイッチ 30A

大電流用小型トグルスイッチ SシリーズやDCS 切換カバースイッチほか、いろいろ。

スイッチ 30Aの販売特集

WD1011

WD1011

15Aハイスナップスイッチやトグルスイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

WD1011の販売特集