ドリル チャック ケーブルの販売特集

ドリル チャック ケーブル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からドリル チャック ケーブルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

キーレス振動ドリル BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥33,900
0営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) キーレス振動ドリル 1台

【特長】クラス最強のハイパフォーマンス 920Wハイパワーモーター キア式2段変速機構 安全クラッチ搭載でΦ80mmダイヤモンドコアドリルとして仕様可能! 堅牢なアルミ合金ハウジング。本体の質量を増やすことなく、抜群の耐久性を実現しました。 先端工具の交換は片手でラクラク・確実のオートロックチャック。本体とケーブルの接続部をボールジョイントにして、ケーブルの断線防止と取り回しも良くしました。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 振動ドリル

「ドリル チャック ケーブル」のピックアップ商品

電動ドライバー siroca

販売価格(税別)
siroca 電動ドライバー

【特長】ありそうでなかった、こんなに可愛い電動ドライバー。女性が気軽に使えるデザインで、お部屋にあっても違和感のない可愛さ。 ビットは充実の10種類。プラス・マイナスドライバーはもちろん、六角レンチまで完備。 小さいながらも本格派の電動ドライバーは、組立家具の組み立てや、DIYに大活躍間違いなしです! 長時間の作業も疲れません。 下穴ドリル付きだから失敗が少ない。 ビットは充実の10種類付属(下穴ドリル・延長軸含む) あっという間にネジが止められます。 見えるところに置いておいても邪魔にならない。 コンパクトサイズ&かわいいフォルム。 女性の力でも楽々扱えます。 重さわずか250gでとっても軽くて使いやすい。 ネジ締め、ネジ緩めのみに特化したシンプル設計。 USBで充電できるので手軽。 コンパクトなのにトルクは驚きの4N・m。木の板も止められます。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > ドライバドリル

ハンマドリル BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥29,900
0営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) ハンマドリル 1台 レビュー:(2)

【特長】800Wのハイパワーモーターと新設計のストライカー等により、従来型比 打撃力25%、モーターパワー18%、耐久性50%のアップを実現。すべりにくい新形状サイドハンドル&ソフトラバーグリップ、ボールジョイントケーブル等使いやすい機能が満載です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > ハンマードリル

ハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥49,900
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) ハンマードリル 1台

【特長】メーカー従来比45%アップの打撃力! 5Jのパワーで破つりもOK! 振動加速度8m/s2! 大幅に振動を低減し、作業が快適! クイックリリースシステム 別売のクイックリリースキーレスチャックに瞬時に交換が可能。 ストレートシャンクの鉄工・木工ドリルビットを使用する作業に威力を発揮します。 ハイパワー900Wモーター 5Jの打撃力とパワフルな900Wモーターにより、最速の穴あけを実現しました。 2段階で振動を低減・バイブレーションコントロール 1stステップ 従来のエレクトロニューマチック機構と比べて、空気を圧縮するシリンダー部分をより長く設計。打撃力を45%向上させながらも空気圧を下げ、クッション効果が向上。振動の発生源から根本的に振動を低減することに成功しました。 2ndステップ メインハンドルに内蔵された新設計のダンパーとリーフスプリングにより、1stステップで低減された振動をさらに吸収・低減。直接手に触れる部分の防振ラバーグリップと相まって、長時間でも疲れにくい、快適な作業を実現します。 ボールジョイントケーブル ケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。【用途】本機は特に14〜25mmの穴あけ作業に最適な設計となっています。 ハイパワー900Wモーターで、ダイヤモンドコア作業もラクラクOK。 5Jの打撃力で破つり作業も可能。 別売のクイックリリースキーレスチャックを装着すれば、木工・鉄工の穴あけ作業も可能です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > ハンマードリル

ハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥39,900
0営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) ハンマードリル 1台 レビュー:(1)

【特長】軽量3.5kg、L型デザインでコンパクトなボディ! 振動加速度13m/S2の低振動で、何よりも大切なあなたの身体を守ります。 頑丈な二重ボディ構造。 連続使用時にも十分な冷却を確保。機械部分はダイキャスト、外装は軽量なポリアミド樹脂ボディ。 3モード切替スイッチ。 回転+打撃モード・回転モード・破つりモードの3モードを切替。もちろんバリオロック機構付き。 ソフトグリップサイドハンドル。 ソフトラバーでグリップしやすく、コア作業・破つり作業でも本体を保持しやすい形状。 バイブレーションコントロール。 内蔵されたダンパーが作業中の不快な振動を大幅に低減。疲労が少なく、より快適により長時間安全に作業を行うことが可能です。 L型デザイン。 バランスが良くコンパクトでとりまわしが良いボディ。 ボールジョイントケーブル。 ケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。 正転・逆転切替スイッチ。 大型のレバーで確実に操作可能。作業時に邪魔にならない場所に設定。【用途】コンパクトでバランスの良いボディにより、あらゆる方向の作業もラクラクこなせます。 3.5Jの打撃力で軽破つりもOK。 コア抜き作業にも最適です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > ハンマードリル

ハンマドリル BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥23,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) ハンマドリル 1台 レビュー:(1)

【特長】800Wのハイパワーモーターと新設計のストライカー等により、従来型比 打撃力25%、モーターパワー18%、耐久性50%のアップを実現。 すべりにくい新形状サイドハンドル&ソフトラバーグリップ、ボールジョイントケーブル等使いやすい機能が満載です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > ハンマードリル

トリッパー・FIV(IV線皮むき器) 未来工業

販売価格(税別) ¥27,900
0営業日後以内
未来工業 トリッパー・FIV(IV線皮むき器) 1個

【特長】廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 切断工具

トリッパー・FIV(IV線皮むき器)替刃 未来工業

販売価格(税別) ¥1,090
3営業日後以内
未来工業 トリッパー・FIV(IV線皮むき器)替刃 1個

【特長】廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 切断工具

「ドリル チャック ケーブル」の関連特集

電線 被覆むき

電線 被覆むき

大径ケーブルストリッパやトリッパー・FIV(IV線皮むき器)も人気!

電線 被覆むきの販売特集

コンクリート 穴開け

コンクリート 穴開け

高精度コンクリートドリル ベトン (6.35六角軸)や高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク)などの人気商品が勢ぞろい。

コンクリート 穴開けの販売特集

マックツール 電線被覆剥ぎ取り工具

マックツール 電線被覆剥ぎ取り工具

CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」やKNカッターほか、いろいろ。

マックツール 電線被覆剥ぎ取り工具の販売特集

電動ハンドドリル

電動ハンドドリル

ドライバドリルや速度調整式ペンシル型ルーターほか、いろいろ。

電動ハンドドリルの販売特集

ボッシュ ハツリ機

ボッシュ ハツリ機

ハンマドリルや破つりハンマーなどのお買い得商品がいっぱい。

ボッシュ ハツリ機の販売特集

コア抜きドリル

コア抜きドリル

ダイヤモンドコアドリルやESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)などの「欲しい」商品が見つかる!

コア抜きドリルの販売特集

GBH2-23RE

GBH2-23RE

ハンマードリルやハンマドリルなどのお買い得商品がいっぱい。

GBH2-23REの販売特集

オートジョイント

オートジョイント

ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)やソケットカプラー (ホース取付用)ほか、いろいろ。

オートジョイントの販売特集

電気ドリル(ボッシュ 修理)

電気ドリル(ボッシュ 修理)

ハンマードリル (ボッシュ) 修理受付や電気ドリル (ボッシュ) 修理受付を今すぐチェック!

電気ドリル(ボッシュ 修理)の販売特集

ドリル(電気ドリル) リョービ

ドリル(電気ドリル) リョービ

電気ドリルやスイッチなどの「欲しい」商品が見つかる!

ドリル(電気ドリル) リョービの販売特集

GBH 4-32DFR

GBH 4-32DFR

ハンマードリルやSDS-plusブルポイントなどの人気商品が勢ぞろい。

GBH 4-32DFRの販売特集

ミリハンマドリル

ミリハンマドリル

吸じんハンマードリルやハンマドリルなどの「欲しい」商品が見つかる!

ミリハンマドリルの販売特集