ハンマードリル ビットの販売特集

ハンマードリル ビット」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からハンマードリル ビットに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

六角軸ハンマードリルビット(ショートタイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) 六角軸ハンマードリルビット(ショートタイプ) 1本 レビュー:(7)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「ハンマードリル ビット」のピックアップ商品

コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ 1本 レビュー:(13)

【特長】打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

ハンマービット SDS-plus ロブテックス

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
ロブテックス ハンマービット SDS-plus 1本ほか レビュー:(1)

【特長】穴あけ時の曲がりを極力抑えるために溝部の断面形状を工夫しました。 また、特殊ハイクロムバナジウム鋼を熱処理し、高品質に仕上げました。 加工穴寸法を安定させるために、独特の外周マージンを持つ超硬チップを採用。 切粉の除去をスムーズに行ない、ハンマードリルのエネルギーを的確に伝え、その応力に耐えられるよう独特の溝形状(ダブルヘリカル形状)になっています。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4 ロングタイプ 1本 レビュー:(9)

【特長】新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され耐磨耗性能が大幅アップ。【用途】アンカー施工に

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

ハンマービット SDS-plus ロブテックス

販売価格(税別) ¥2,890〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ロブテックス ハンマービット SDS-plus 1パック(3本)

【特長】ハンマービットの徳用セットシリーズです。コンクリート・ブロックなどの穴あけに適しています。【用途】被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ 1本ほか レビュー:(20)

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。【用途】コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・スーパーロング ユニカ

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・スーパーロング 1本

【特長】打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。アンカー下穴穿孔用ビット、石材用(法面工事用)ビットもラインナップ。作業ニーズに幅広く対応。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ 1本ほか レビュー:(30)

【特長】ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大、打撃回転力が効率的に刃先に伝導。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング ユニカ

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング 1本 レビュー:(2)

【特長】打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

デルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

販売価格(税別) ¥729〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ミヤナガ デルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラス 1本 レビュー:(2)

【特長】コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥629〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4L ショートタイプ 1本 レビュー:(28)

【特長】新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

販売価格(税別) ¥779〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス 1本 レビュー:(38)

【特長】3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO

販売価格(税別) ¥803〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TRUSCO 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX 1本 レビュー:(11)

【特長】真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。【用途】被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「ハンマードリル ビット」の関連特集

ハンマードリル用ビット

ハンマードリル用ビット

コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプやデルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズなどの「欲しい」商品が見つかる!

ハンマードリル用ビットの販売特集

マキタ ハンマードリル sdsビット

マキタ ハンマードリル sdsビット

26ミリハンマドリルやSDSプラスビット S4L ショートタイプも人気!

マキタ ハンマードリル sdsビットの販売特集

ハンマードリル ビット 六角 ロング

ハンマードリル ビット 六角 ロング

コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロングやデルタゴンビット 六角軸 ロングサイズなどの人気商品が勢ぞろい。

ハンマードリル ビット 六角 ロングの販売特集

プラスシャンクアダプター

プラスシャンクアダプター

SDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用)やハンマードリル用SDSプラスシャンクアダプターなどの人気商品が勢ぞろい。

プラスシャンクアダプターの販売特集

ハンマードリル

ハンマードリル

ハンマードリルやロータリー・ハンマドリルを今すぐチェック!

ハンマードリルの販売特集

ビット

ビット

段付ゴールドビット(マグネット入り)やゴールドビットを今すぐチェック!

ビットの販売特集

コンクリートドリル キリ 18

コンクリートドリル キリ 18

六角軸コンクリートドリルやコンクリートドリル(六角軸シャンク)など。

コンクリートドリル キリ 18の販売特集

コンクリートドリル キリ

コンクリートドリル キリ

ITバインドヨウキリコオシダシやハンマービット SDS-plusを今すぐチェック!

コンクリートドリル キリの販売特集

ユニカ ドリルビット

ユニカ ドリルビット

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプや充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット)も人気!

ユニカ ドリルビットの販売特集

切削工具

切削工具

10x19mm[6mm軸]超硬カッター[鉄・鋳物]やウェーブミルなど。

切削工具の販売特集

MonotaRO エアコンパテ

MonotaRO エアコンパテ

エアコン用配管パテやエアコン用シールパテを今すぐチェック!

MonotaRO エアコンパテの販売特集

ハンマービット

ハンマービット

ハンマービット SDS-plusやバイオニックハンマービット (SDSplusシャンク)ほか、いろいろ。

ハンマービットの販売特集