ハンマードリル 刃の販売特集

ハンマードリル 刃」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からハンマードリル 刃に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

販売価格(税別) ¥630〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
TRUSCO 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) 1本 レビュー:(6)

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。【用途】被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「ハンマードリル 刃」のピックアップ商品

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO

販売価格(税別) ¥803〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TRUSCO 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX 1本 レビュー:(11)

【特長】真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。【用途】被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

六角軸ビット ミヤナガ

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
ミヤナガ 六角軸ビット 1本

【特長】ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

エビ ハンマービット ロブテックス

販売価格(税別) ¥2,490
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ロブテックス エビ ハンマービット 1本

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO

販売価格(税別) ¥630〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TRUSCO 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) 1本

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。【用途】被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ 1本 レビュー:(13)

【特長】打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

六角軸ハンマードリルビット(ショートタイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) 六角軸ハンマードリルビット(ショートタイプ) 1本 レビュー:(7)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

販売価格(税別) ¥779〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス 1本 レビュー:(37)

【特長】3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ ミヤナガ

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ 1本 レビュー:(1)

【特長】3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
サンコーテクノ アンカードリル (SDSタイプ) 1本 レビュー:(3)

【特長】刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。【用途】コンクリート、モルタル、ブロックなど。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

超硬ドリル(SDS-maxシャンク) マキタ

販売価格(税別) ¥3,790
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 超硬ドリル(SDS-maxシャンク) 1本

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 締付・穴あけ > 先端工具 > ドリルビット

カッター(スケーリングチゼル) ユニカ

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユニカ カッター(スケーリングチゼル) 1本 レビュー:(5)

【特長】磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > はつり工具

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ 1本ほか レビュー:(30)

【特長】ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大、打撃回転力が効率的に刃先に伝導。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「ハンマードリル 刃」の関連特集

ハンマー ドリル の 刃

ハンマー ドリル の 刃

デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)や六角軸ハンマードリルビット(ショートタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

ハンマー ドリル の 刃の販売特集

ハンマードリル 3枚刃

ハンマードリル 3枚刃

ねじタイプ デルタゴンビットSDS・プラスやデルタゴンビットSDS・プラスも人気!

ハンマードリル 3枚刃の販売特集

ハンマードリル

ハンマードリル

ハンマードリルやロータリー・ハンマドリルを今すぐチェック!

ハンマードリルの販売特集

ハンマードリル 六角軸

ハンマードリル 六角軸

アンカードリル (全長420タイプ)や六角軸ハンマードリルビット(ショートタイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

ハンマードリル 六角軸の販売特集

ハンマードリル用ビット

ハンマードリル用ビット

コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプやコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・スーパーロングなど。

ハンマードリル用ビットの販売特集

コンクリート 穴あけ

コンクリート 穴あけ

550W 13mm振動ドリルやテーパードリルも人気!

コンクリート 穴あけの販売特集

振動ドリル キリ

振動ドリル キリ

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUXやコンクリートドリル(丸シャンク)などの人気商品が勢ぞろい。

振動ドリル キリの販売特集

ブルポイント

ブルポイント

ブルポイントやMKブルポイントも人気!

ブルポイントの販売特集

充電ハンマードリル

充電ハンマードリル

充電ハンマードリル(28.8V)や充電式ハンマドリルなどの人気商品が勢ぞろい。

充電ハンマードリルの販売特集

ハンマードリル キリ

ハンマードリル キリ

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUXや六角シャンクドリルなど。

ハンマードリル キリの販売特集

コールドチゼル

コールドチゼル

コールドチゼルやコールドチゼル(つばなし)ほか、いろいろ。

コールドチゼルの販売特集

ハンマードリル用コンクリートドリル

ハンマードリル用コンクリートドリル

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUXや軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)ほか、いろいろ。

ハンマードリル用コンクリートドリルの販売特集