- 工具の通販モノタロウ
- おすすめ特集
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- ハンマードリルの販売特集

【特長】23mmクラス最軽量の2.3kgで、上向き作業も楽々OK! コンクリートビスから3分アンカーまでの施工をフルカバー! 穴あけ速度と耐久性がアップ!作業コストが下がって経済的です!

「ハンマードリル」のピックアップ商品


【特長】耐久性 約2倍、クラストップ のスピード、低振動 パワフルモーターの採用と最適打撃で穴あけスピード 約1.3倍(メーカー従来品との比較)を実現し、作業効率が向上。 メーカー、大形ハンマで実績のある打撃機構の採用や信頼性の高いメカニズムにより、耐久性 約2倍(メーカー従来品との比較)を実現。 呼吸溝方式の打撃機構を採用。約1.5 倍に大きくした空気室により、エアクッションの効果を高め、打撃機構部の摩耗や破損を低減。 新内部圧力調整機構の採用。打撃機構部の内部圧力の変動を抑えることで、打撃動作を安定させ、空打ちやグリース漏れを防止。 コンクリートへの穴あけやハツリ作業時に発生する振動を打撃部と逆方向にウエイトを共振させることで吸収する、日立独自の低振動システム(UVP)を搭載。振動を約33%(メーカー従来品との比較)低減させ、快適な作業を実現。


【特長】「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!



【特長】穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)。電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!




【特長】「回転」「回転+打撃」「打撃」の3 モードタイプ! 圧倒的な穴あけスピード&抜群の作業量 優れた作業性&操作性 振動を吸収!握りやすく、押しやすい形状&ソフトグリップ 先端が安定しやすく狙いやすい!重心が手元に近い!


【特長】真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。【用途】被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。


【特長】穴あけ、ハツリをパワフルにこなす!。〈回転+打撃〉←→〈打撃〉切り替え機構付!



【特長】高効率・メンテナンスフリーACブラシレスモーター搭載。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。また、カーボンブラシの交換も不要です。 効率の良いブラシレスモーターを搭載することで継ぎコードを使用した作業での穴あけ性能が向上。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能。 強度(高剛性)に優れたアルミダイカストボディと、モーター部をプラスチック製の筒に収めた二重構造によりハウジングの剛性が向上。モーター部の耐久性が大幅にアップしました。 クラス最速の穿孔速度約1.2倍。 トランザトリユニット方式防振構造とナイトハルトバネ式防振構造を採用し、こじりによる操作性を損なうことなく防振効果が得られます。 作業内容に合わせて打撃数を調整できる電子制御回路を内蔵。 プッシュボタン式の変速スイッチで4段階に打撃数を調整できます。 電源プラグをコンセントに差し込むと通電ランプが点灯し、通電状態であることを知らせます。 スイッチを大形化し、握りやすい形状に変更。操作性が向上しました。





【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。【用途】被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。

「ハンマードリル」の関連特集
ハンマードリル用コンクリートドリル軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUXや軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)ほか、いろいろ。 ハンマードリル用コンクリートドリルの販売特集 |
||