ハンマードリルの販売特集

ハンマードリル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からハンマードリルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥18,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) ハンマードリル 1台 レビュー:(3)

【特長】23mmクラス最軽量の2.3kgで、上向き作業も楽々OK! コンクリートビスから3分アンカーまでの施工をフルカバー! 穴あけ速度と耐久性がアップ!作業コストが下がって経済的です!

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > ハンマードリル

「ハンマードリル」のピックアップ商品

充電式ハンマドリル マキタ

販売価格(税別) ¥29,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 充電式ハンマドリル 1台 レビュー:(4)

【特長】「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ハンマードリル

ロータリー・ハンマドリル HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥27,900
0営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) ロータリー・ハンマドリル 1台 レビュー:(2)

【特長】耐久性 約2倍、クラストップ のスピード、低振動 パワフルモーターの採用と最適打撃で穴あけスピード 約1.3倍(メーカー従来品との比較)を実現し、作業効率が向上。 メーカー、大形ハンマで実績のある打撃機構の採用や信頼性の高いメカニズムにより、耐久性 約2倍(メーカー従来品との比較)を実現。 呼吸溝方式の打撃機構を採用。約1.5 倍に大きくした空気室により、エアクッションの効果を高め、打撃機構部の摩耗や破損を低減。 新内部圧力調整機構の採用。打撃機構部の内部圧力の変動を抑えることで、打撃動作を安定させ、空打ちやグリース漏れを防止。 コンクリートへの穴あけやハツリ作業時に発生する振動を打撃部と逆方向にウエイトを共振させることで吸収する、日立独自の低振動システム(UVP)を搭載。振動を約33%(メーカー従来品との比較)低減させ、快適な作業を実現。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > ロータリーハンマードリル

ハンマドリル マキタ

販売価格(税別) ¥52,900
0営業日後以内
マキタ ハンマドリル 1台 レビュー:(2)

【特長】穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)。電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > ハンマードリル

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO

販売価格(税別) ¥803〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TRUSCO 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX 1本 レビュー:(11)

【特長】真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。【用途】被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

ハンマドリル マキタ

販売価格(税別) ¥65,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マキタ ハンマドリル 1台 レビュー:(1)

【特長】「回転」「回転+打撃」「打撃」の3 モードタイプ! 圧倒的な穴あけスピード&抜群の作業量 優れた作業性&操作性 振動を吸収!握りやすく、押しやすい形状&ソフトグリップ 先端が安定しやすく狙いやすい!重心が手元に近い!

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ハンマードリル

40ミリハンマドリル マキタ

販売価格(税別) ¥49,900
3営業日後以内
マキタ 40ミリハンマドリル 1台

【特長】穴あけ、ハツリをパワフルにこなす!。〈回転+打撃〉←→〈打撃〉切り替え機構付!

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > ハンマードリル

バッテリーハンマードリル SDSプラスシャンク BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥69,900
3営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) バッテリーハンマードリル SDSプラスシャンク 1台

【特長】36V ハイパワーです。軽量・コンパクトデザイン、防振機構で快適作業、ECブラシレスモーター採用【用途】コンクリート、鉄工、木工の穴あけ。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式ハンマードリル

ハンマドリル HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥62,900
1営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) ハンマドリル 1台 レビュー:(1)

【特長】高効率・メンテナンスフリーACブラシレスモーター搭載。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。また、カーボンブラシの交換も不要です。 効率の良いブラシレスモーターを搭載することで継ぎコードを使用した作業での穴あけ性能が向上。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能。 強度(高剛性)に優れたアルミダイカストボディと、モーター部をプラスチック製の筒に収めた二重構造によりハウジングの剛性が向上。モーター部の耐久性が大幅にアップしました。 クラス最速の穿孔速度約1.2倍。 トランザトリユニット方式防振構造とナイトハルトバネ式防振構造を採用し、こじりによる操作性を損なうことなく防振効果が得られます。 作業内容に合わせて打撃数を調整できる電子制御回路を内蔵。 プッシュボタン式の変速スイッチで4段階に打撃数を調整できます。 電源プラグをコンセントに差し込むと通電ランプが点灯し、通電状態であることを知らせます。 スイッチを大形化し、握りやすい形状に変更。操作性が向上しました。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > ハンマードリル

六角軸ハンマードリルビット(ショートタイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) 六角軸ハンマードリルビット(ショートタイプ) 1本 レビュー:(7)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

ハンマードリル用キーレスチャック アックスブレーン

販売価格(税別) ¥3,190
0営業日後以内
アックスブレーン ハンマードリル用キーレスチャック 1個 レビュー:(9)

【特長】軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ! ハンマードリル用SDSシャンク。 強力型シャンクにより耐久性UP! 締付け最終位置でロックするロック機能付き。 工具が抜けなくなったとき解除できる解除機能付き。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 締付・穴あけ > アタッチメント > ドリルチャック

ハンマードリル用ソケットアダプター トップ工業

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
トップ工業 ハンマードリル用ソケットアダプター 1個 レビュー:(1)

【特長】SDSシャンクハンマードリルに12.7mmソケットコマが装着できます。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > 電動ドリル用ソケット > ソケットアダプター

SDS-plus ハンマードリル用集じんカップ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) SDS-plus ハンマードリル用集じんカップ 1個 レビュー:(2)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 掃除・集塵 > 部品・アクセサリ

「ハンマードリル」の関連特集

充電ハンマードリル

充電ハンマードリル

充電ハンマードリル(28.8V)や充電式ハンマドリルなどの人気商品が勢ぞろい。

充電ハンマードリルの販売特集

ハンマードリル 刃

ハンマードリル 刃

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUXや六角軸ハンマードリルビット(ショートタイプ)など。

ハンマードリル 刃の販売特集

ロータリーハンマードリル

ロータリーハンマードリル

ロータリー・ハンマドリルやロータリハンマドリルも人気!

ロータリーハンマードリルの販売特集

マキタ ハンマードリル

マキタ ハンマードリル

14.4V 充電式ハンマドリルや26mm ハンマドリルほか、いろいろ。

マキタ ハンマードリルの販売特集

吸じんアダプター ボッシュ

吸じんアダプター ボッシュ

吸じんランダムアクションサンダーやSDS-max 破つり用吸じんアダプターを今すぐチェック!

吸じんアダプター ボッシュの販売特集

ハンマードリル キリ

ハンマードリル キリ

六角シャンクドリルや軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUXなど。

ハンマードリル キリの販売特集

マキタ ハンマードリル 8700n

マキタ ハンマードリル 8700n

ハンマドリルやブルポイントを今すぐチェック!

マキタ ハンマードリル 8700nの販売特集

ハンマードリル チャック

ハンマードリル チャック

ハンマードリル用キーレスチャックやハンマードリル用ドリルチャックなど。

ハンマードリル チャックの販売特集

ハンマードリル 日立

ハンマードリル 日立

ハンマドリルやロータリー・ハンマドリルなどの人気商品が勢ぞろい。

ハンマードリル 日立の販売特集

マキタ コアドリル

マキタ コアドリル

ダイヤコアドリルや湿式ダイヤモンドコアビットほか、いろいろ。

マキタ コアドリルの販売特集

充電式ハンマドリル

充電式ハンマドリル

充電式ハンマドリルやハンマドリルも人気!

充電式ハンマドリルの販売特集

ホールソー

ホールソー

インパクトホールソーやバイメタルホールソーなどのお買い得商品がいっぱい。

ホールソーの販売特集