ハンダゴテ ICの販売特集

ハンダゴテ IC」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からハンダゴテ ICに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

表面実装部品取り外しキット サンハヤト

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤト 表面実装部品取り外しキット 1セット レビュー:(4)

【特長】表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。【用途】表面実装パーツの取外しに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 基板周辺商品 > 基板周辺工具 > 引き抜き工具

「ハンダゴテ IC」のピックアップ商品

SMDホットツイーザー 白光

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
白光 SMDホットツイーザー 1本 レビュー:(1)

【特長】チップやSOPの取外しに便利なホットツイーザーです。【用途】電子部品の修正作業に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > 熱工具

ホットピンセット goot

販売価格(税別) ¥9,790〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
goot ホットピンセット 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > 熱工具

ヒートリペアキット 旭産業(エアーゲージ)

販売価格(税別) ¥29,900
0営業日後以内
旭産業(エアーゲージ) ヒートリペアキット 1セット レビュー:(2)

【特長】電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。部品補修により、部品交換コストの削減に貢献します。溶け込み時間は従来の半分!。狭い場所でも奥まで届き、電熱ピンを垂直にセットできる機能も備えたロングプラグ。電熱ピンの種類が増えて、さらに幅広い用途に対応。【用途】自動車のライトユニット・フロントグリル・バンパー、二輪車のカウリング・スクリーンの補修に威力を発揮!

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修材 > プラスチック補修

温度制御はんだこて 白光

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
白光 温度制御はんだこて 1本 レビュー:(30)

【特長】電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。【用途】IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式

ハンダコテ先 オーケー・インターナショナル

販売価格(税別) ¥1,590
6営業日後以内
オーケー・インターナショナル ハンダコテ先 1本

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > はんだごて部品 > はんだごて替コテ先

ヒートリペアキット用補充電熱ピン 旭産業(エアーゲージ)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
旭産業(エアーゲージ) ヒートリペアキット用補充電熱ピン 1袋(50本) レビュー:(19)

【特長】臨機応変に使い分け可能な電熱ピンのバリエーション。一般的な厚さの材質ならΦ0.8mm、カウルなど薄い材質の樹脂及び薄板などにはΦ0.5mmをご使用ください。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修材 > プラスチック補修

ホットエアー 白光

販売価格(税別) ¥58,900
0営業日後以内
白光 ホットエアー 1台

【特長】高出力670Wヒーターと大風量で作業効率アップ。 バキュームピックアップ機能追加で簡単・安全に取外し。 プリセット連動機能で簡易プロファイルの作成が可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > その他はんだ関連商品

こて先(FX650用) 白光

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
白光 こて先(FX650用) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > はんだごて部品 > はんだごて替コテ先

精密ニッパー goot

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
goot 精密ニッパー 1本 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ付け関連 > 作業工具 > ニッパー

鉛フリー 低温やに入りはんだ エコソルダーLEO 千住金属工業

販売価格(税別) ¥3,590
4営業日後以内
千住金属工業 鉛フリー 低温やに入りはんだ エコソルダーLEO 1巻 レビュー:(5)

【特長】業界初!Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しました。 表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。 200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現します。 低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現します。【用途】表面実装部品のリペア用。一般民生機器のはんだ付け用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ・フラックス > はんだ > 線はんだ

SMD-21用特殊ハンダ サンハヤト

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンハヤト SMD-21用特殊ハンダ 1セット レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ付け関連 > その他

表面実装品取り外しキットSMD-51用 特殊ハンダ(鉛フリー品) サンハヤト

販売価格(税別) ¥4,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンハヤト 表面実装品取り外しキットSMD-51用 特殊ハンダ(鉛フリー品) 1ケース(5本)ほか

【用途】SMD-51用補充用品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ付け関連 > その他

「ハンダゴテ IC」の関連特集

低温 ハンダ

低温 ハンダ

鉛フリー 低温やに入りはんだ エコソルダーLEOやSMD-21用特殊ハンダなど。

低温 ハンダの販売特集

ic 取り外し 工具

ic 取り外し 工具

表面実装部品取り外しキットや挿入・取り外しなどのお買い得商品がいっぱい。

ic 取り外し 工具の販売特集

SMD-B05

SMD-B05

表面実装品取り外しキットSMD-51用 特殊ハンダ(鉛フリー品)や表面実装部品取り外しキットなどの人気商品が勢ぞろい。

SMD-B05の販売特集

ホットエアー

ホットエアー

ホットエアーやホットジェットヒーターなど。

ホットエアーの販売特集

ピックアップワイヤー

ピックアップワイヤー

FPピックアップ ワイヤー2本付やこて先 T12-1009 トンネル 13.4×20.5などの人気商品が勢ぞろい。

ピックアップワイヤーの販売特集

低融点半田

低融点半田

SMD-21用特殊ハンダや鉛フリー 低温やに入りはんだ エコソルダーLEOなど。

低融点半田の販売特集

SMD-B15

SMD-B15

表面実装品取り外しキットSMD-51用 特殊ハンダ(鉛フリー品)やSMD用フラックスを今すぐチェック!

SMD-B15の販売特集

smd

smd

SMDルームやSMD-21用特殊ハンダを今すぐチェック!

smdの販売特集

smd-21

smd-21

表面実装部品取り外しキットやSMD-21用特殊ハンダほか、いろいろ。

smd-21の販売特集

2極接地型プラグ

2極接地型プラグ

FM-206 100V 2極接地型プラグや温度制御はんだこてなどの人気商品が勢ぞろい。

2極接地型プラグの販売特集

FA400-01

FA400-01

卓上はんだ吸煙器や卓上はんだ吸煙器用アームスタンド(ツマミ付)など。

FA400-01の販売特集

ホットエア

ホットエア

ホットジェットヒーターやホットエアーなど。

ホットエアの販売特集