ハンダの販売特集

ハンダ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からハンダに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

すず・鉛はんだ(巻き) 白光

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
白光 すず・鉛はんだ(巻き) 1巻 レビュー:(27)

【特長】鉛入り 鉛により融点が低く、はんだの流動性が良い はんだ付けの信頼性が高く、航空事業、宇宙関連などでは現在も主流です。 ヤニ入り

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ・フラックス > はんだ > 線はんだ

「ハンダ」のピックアップ商品

巻きハンダ モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 巻きハンダ 1巻 レビュー:(83)

【特長】作業性がよく、発煙も少ない。【用途】電気・電子機器の配線、接続に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ・フラックス > はんだ > 線はんだ

ハンダ(精密電子機器用高品質ハンダ) ホーザン

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ホーザン ハンダ(精密電子機器用高品質ハンダ) 1巻 レビュー:(11)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ・フラックス > はんだ > 線はんだ

糸ハンダ エンジニア

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エンジニア 糸ハンダ 1個 レビュー:(26)

【特長】活性化ロジン入りですのでペーストは不要です

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ・フラックス > はんだ > 線はんだ

はんだこて RED 白光

販売価格(税別) ¥759〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
白光 はんだこて RED 1個 レビュー:(40)

【特長】耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)【用途】電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式

スパークルハンダ 70 Sn60 千住金属工業

販売価格(税別) ¥4,290〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
千住金属工業 スパークルハンダ 70 Sn60 1巻(0.25kg)ほか レビュー:(1)

【特長】1970年にこれまでのスパークルハンダの性能を拡充して特に開発されたものです。 スパークルハンダの作業性を維持し、フラックスの芯(Flux Core)が三芯でヤニ切れやフラックスの飛散の改良と合わせて臭気の改善も行っています。【用途】一般民生機器のハンダ付け用(三芯ヤ二入りタイプ)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ・フラックス > はんだ > 線はんだ

スペリオットRMA無洗浄ハンダ エンジニア

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エンジニア スペリオットRMA無洗浄ハンダ 1個

【特長】接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ・フラックス > はんだ > 線はんだ

鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC 千住金属工業

販売価格(税別) ¥5,020〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
千住金属工業 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC 1巻(0.25kg)ほか レビュー:(3)

【特長】SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ・フラックス > はんだ > 線はんだ

温度制御はんだこて 白光

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
白光 温度制御はんだこて 1本 レビュー:(23)

【特長】電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。【用途】IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式

はんだ吸取線 モノタロウ

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ はんだ吸取線 1個 レビュー:(131)

【特長】銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群【用途】はんだ除去に ブリッジの除去に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > 吸取器・リワーク > はんだ吸取線

ニクロムはんだこて用はんだこて台 goot

販売価格(税別) ¥792〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
goot ニクロムはんだこて用はんだこて台 1個 レビュー:(17)

【特長】放熱性の高いコイル状ホルダー採用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ付け関連 > こて台

即熱はんだこて goot

販売価格(税別) ¥2,535
0営業日後以内
goot 即熱はんだこて 1本 レビュー:(4)

【特長】電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式

はんだ吸取器 goot

販売価格(税別) ¥1,188〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
goot はんだ吸取器 1個 レビュー:(14)

【特長】軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > 吸取器・リワーク > はんだ吸取器

「ハンダ」の関連特集

棒はんだ

棒はんだ

棒はんだや棒状ハンダなどの「欲しい」商品が見つかる!

棒はんだの販売特集

ハンダ ヤニ入り

ハンダ ヤニ入り

リール巻半田パック入やすず・鉛はんだ(巻き)も人気!

ハンダ ヤニ入りの販売特集

ハンダゴテセット

ハンダゴテセット

半田ゴテセットやハンダゴテセットも人気!

ハンダゴテセットの販売特集

板金用 ハンダ

板金用 ハンダ

板金用巻半田パック入や棒はんだほか、いろいろ。

板金用 ハンダの販売特集

ハンダコテ

ハンダコテ

セラミックハンダコテや一般電気用はんだこてなどのお買い得商品がいっぱい。

ハンダコテの販売特集

ハンダゴテ

ハンダゴテ

はんだこて REDや即熱はんだこてなどの人気商品が勢ぞろい。

ハンダゴテの販売特集

ソルダーコート

ソルダーコート

鉛フリーはんだ(巻き)や鉛フリーやに入りはんだ RMA02などの人気商品が勢ぞろい。

ソルダーコートの販売特集

糸ハンダ

糸ハンダ

糸ハンダやすず・鉛はんだ(巻き)などの「欲しい」商品が見つかる!

糸ハンダの販売特集

ハンダ吸取線

ハンダ吸取線

はんだ吸取線 WICKやはんだ吸取線などの「欲しい」商品が見つかる!

ハンダ吸取線の販売特集

ハンダ ペースト

ハンダ ペースト

ケミカルペーストやホビー用ペーストなどの「欲しい」商品が見つかる!

ハンダ ペーストの販売特集

ハンダこて

ハンダこて

工業用ハンダこて SM型やPRESTO(ストレートタイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

ハンダこての販売特集

ハンダ 台

ハンダ 台

はんだホルダーやこて台 ペンシルタイプ用などの「欲しい」商品が見つかる!

ハンダ 台の販売特集