パワーロックの販売特集

パワーロック」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からパワーロックに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。締結具として理想的な構造をしており、信頼性の高いシリーズです。幅広い軸径に対応できます。キー加工、スプライン加工、圧入、焼バメ等が一切不要です。しかもシャフト、ボス共に公差h8、H8、表面粗さ12S程度の加工精度で完全に締結できますから加工費が安くなります。ボルトを締付けるだけで、あるいはボルトを緩めるだけで容易に取付け、取外しができます。焼バメやキー合わせのような面倒な取付けは不要です。腐食雰囲気やクリーンルームでの使用に最適です。テーパリング(A)、テーパリング(B)、アウタリング、インナリング、締付ボルトの5部品で構成され、締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > 締結具

「パワーロック」のピックアップ商品

パワーロック REシリーズ 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥17,900
3営業日後以内
椿本チエイン パワーロック REシリーズ 1個

【特長】軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。フランジタイプとストレートタイプの2通りの取付けが選べます。本体はすべてステンレス材を使用し、締付ボルトの表面には、特殊潤滑剤をコーティングしています。ボス外径が小さくなり、コンパクトな設計ができます。パワーロックREはインナリング、アウタリング、止め輪、締付ボルトの4部品で構成され、締付ボルトを締付けるだけで完全に締結できます。【用途】腐食雰囲気の悪環境など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > 締結具

パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥5,790〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
椿本チエイン パワーロック AEシリーズ 1個

【特長】軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですので、ボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。ASシリーズの内径と外径寸法が同一となっています。構造がシンプルで、エコノミータイプとしてコストダウンが図れます。インナリングとアウタリングの2つの部品と締付ボルトで構成されたシンプルな構造で、締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > 締結具

パワーロック MLシリーズ 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥5,490〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
椿本チエイン パワーロック MLシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、軸もストレートで面倒な加工不要です。幅の広いボスや、パワーロックML(MG)の長さより短い幅のボスも取付けができますので幅広い用途で使用できます。ナットを締付けるだけで、極めて簡単に、しかも短時間で取付けができ、またナットを緩めるだけで取外しが容易にできます。コンパクトですので、必要以上のスペースを取りません。アウタリング、インナリング、ナット、輪バネの4つの部品で構成され、アウタリングは、4つの部品に分割されています。ナットとアウタリングは、それぞれ突起部および溝部により互いにインタロックされています。輪バネはアウタリングの脱落防止の役目を果たしています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > 締結具

パワーロック ELシリーズ 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥619〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
椿本チエイン パワーロック ELシリーズ 1個

【特長】軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。非常にコンパクトで軽量です。必要以上の取付けスペースをとりません。ボルトの締付けやパワーロックELの組込数の選定は自由ですので、必要とする締結力に応じて最適な設計ができます。スリットがなく、完全なリング状ですので動的バランスに優れています。完全なリング状でスリットがなく、高い面圧で密封していますのでシール効果としても使用することができます。インナリング、アウタリングの2つの部品で構成されたシンプルな構造です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > 締結具

パワーロック AS-SSシリーズ 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥28,900〜
出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
椿本チエイン パワーロック AS-SSシリーズ 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > 締結具

パワーロックサンダー替ペーパー #80 サンフレックス

販売価格(税別) ¥519
0営業日後以内
サンフレックス パワーロックサンダー替ペーパー #80 1箱(4枚)

【特長】ワンタッチパワーロックシステムで素早い着脱と強い保持力を持っています。平面作業や狭所の加工に向きます。【用途】金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。

切削工具・研磨材 > 研磨材 > サンダー・グラインダ用研磨 > 研磨布ディスク

パワーロック ノムラテック

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノムラテック パワーロック 1個 レビュー:(2)

【特長】上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。【用途】サッシ用窓

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > 防犯補助用品

メカロック MBタイプ アイセル

販売価格(税別) ¥5,990〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
アイセル メカロック MBタイプ 1個

【特長】高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。【用途】シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > 締結具

パワーロックサンダーセット サンフレックス

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
サンフレックス パワーロックサンダーセット 1セット レビュー:(1)

【特長】木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。

切削工具・研磨材 > 研磨材 > サンダー・グラインダ用研磨 > ディスクタイプ

パワーロックバンド カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
カナフレックス パワーロックバンド 1個 レビュー:(4)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ワイヤー式

パワーロックディスク 替ディスクペーパー サンフレックス

販売価格(税別) ¥539
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンフレックス パワーロックディスク 替ディスクペーパー 1枚 レビュー:(2)

【特長】ワンタッチパワーロックシステムで素早い着脱と強い保持力を持っています。平面作業や狭所の加工に向きます。【用途】金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。

切削工具・研磨材 > 研磨材 > サンダー・グラインダ用研磨 > ディスクペーパー

スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥2,590〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
片山チエン(KANA) スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ 1個

【特長】タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > プーリー > タイミングプーリー

「パワーロック」の関連特集

メカロック

メカロック

メカロック MAタイプやメカロック MSAタイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

メカロックの販売特集

椿本 パワーロック pl050 080

椿本 パワーロック pl050 080

パワーロック ASシリーズやパワーロック AEシリーズも人気!

椿本 パワーロック pl050 080の販売特集

カナロック

カナロック

カナロックやパワーロック ASシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

カナロックの販売特集

パワーロック ツバキ

パワーロック ツバキ

パワーロック ASシリーズやパワーロック KEシリーズも人気!

パワーロック ツバキの販売特集

ETP

ETP

ETPブッシュ ETP-Tシリーズやフリクションジョイント ETPブッシュなどの人気商品が勢ぞろい。

ETPの販売特集

パワーロックディスク

パワーロックディスク

パワーロックディスク 替ディスクペーパーやパワーロックディスクなどのお買い得商品がいっぱい。

パワーロックディスクの販売特集

アイセル メカロック

アイセル メカロック

メカロック MAタイプやメカロック MSAタイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

アイセル メカロックの販売特集

カナフレックス パワーロックバンド

カナフレックス パワーロックバンド

パワーロックバンドやパワーロックバンド SUS304などの人気商品が勢ぞろい。

カナフレックス パワーロックバンドの販売特集

ETPブッシュ

ETPブッシュ

フリクションジョイント ETPブッシュやETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様)など。

ETPブッシュの販売特集

木材研磨

木材研磨

ネジ式研磨布ディスクやBS木工サンダーを今すぐチェック!

木材研磨の販売特集

ストレートナット

ストレートナット

スタンダード ストレートナット(右ねじ)や袋メッキナット ワッシャ付 トヨタ純正タイプなどのお買い得商品がいっぱい。

ストレートナットの販売特集

テーパロック

テーパロック

パワーロック ASシリーズやパワーロック ADNシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

テーパロックの販売特集