ビニルキャプタイヤケーブルの販売特集

ビニルキャプタイヤケーブル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からビニルキャプタイヤケーブルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
三ツ星 柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 1本

【特長】被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。【用途】600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

「ビニルキャプタイヤケーブル」のピックアップ商品

ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
オーナンバ ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(100m) レビュー:(1)

【特長】外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。【用途】交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
富士電線工業 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(5)

【特長】絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。【用途】600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > 2CT

ソフトビニールキャップタイヤケーブル ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ノーブランド ソフトビニールキャップタイヤケーブル 1巻 レビュー:(8)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(30)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(23)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(118)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥888〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(16)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT テイコク

販売価格(税別) ¥5,990〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
テイコク 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT 1巻(100m)

【用途】電気機器の電源回路、配線に

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(67)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(574種類の商品があります)
三ツ星 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(17)

【特長】絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。【用途】鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > 2PNCT

ビニルキャブタイヤ長円形コード KHD

販売価格(税別) ¥5,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KHD ビニルキャブタイヤ長円形コード 1巻(100m)

【特長】耐水性、可とう性、加工性に優れています。【用途】家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTFK

ビニルキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ長円形コード 1巻(100m) レビュー:(8)

【特長】ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。【用途】持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTFK

「ビニルキャプタイヤケーブル」の関連特集

VCTF 2芯 0.75sq

VCTF 2芯 0.75sq

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやプラグ付電源用コード 3m 灰ほか、いろいろ。

VCTF 2芯 0.75sqの販売特集

ビニルキャプタイヤ

ビニルキャプタイヤ

柔軟ビニルキャブタイヤケーブルやソフトビニールキャップタイヤケーブルを今すぐチェック!

ビニルキャプタイヤの販売特集

キャプタイヤケーブル

キャプタイヤケーブル

柔軟ビニルキャブタイヤケーブルや溶接用キャブタイヤケーブルほか、いろいろ。

キャプタイヤケーブルの販売特集

キャプタイヤコード

キャプタイヤコード

5m キャプタイヤコードや2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

キャプタイヤコードの販売特集

ビニルキャブタイヤケーブル

ビニルキャブタイヤケーブル

600V ビニルキャブタイヤケーブルやVCT ビニルキャブタイヤケーブルも人気!

ビニルキャブタイヤケーブルの販売特集

コード

コード

ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付やダブルコード(30m巻)などのお買い得商品がいっぱい。

コードの販売特集

CVケーブル

CVケーブル

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルなど。

CVケーブルの販売特集

電線

電線

電気機器用ビニル絶縁電線やVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどの「欲しい」商品が見つかる!

電線の販売特集

VCTF2.0-4C

VCTF2.0-4C

TFハイソフトVCTFやVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどの人気商品が勢ぞろい。

VCTF2.0-4Cの販売特集

vct 5.5sq 3c

vct 5.5sq 3c

VCT ビニルキャブタイヤケーブルや600V ビニルキャブタイヤケーブルも人気!

vct 5.5sq 3cの販売特集

VCT8

VCT8

VCT ビニルキャブタイヤケーブルや600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCTほか、いろいろ。

VCT8の販売特集

20a キャプタイヤケーブル

20a キャプタイヤケーブル

100mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブルやビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)など。

20a キャプタイヤケーブルの販売特集