ピローの販売特集

ピロー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からピローに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ピロー形ユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(47)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「ピロー」のピックアップ商品

ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(16)

【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(19)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ミニピローユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥229〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ミニピローユニット 1個 レビュー:(10)

【特長】独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。【用途】食品包装機械,事務機械,建設機械,コンベヤ,小形印刷機,製茶機,運搬・昇降機械,動力伝導装置,化学機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット 給油式 1個 レビュー:(15)

【特長】ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥929〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(6)

【特長】合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形 1個 レビュー:(13)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

オイレスピロー#80 ピロー形ユニット オイレス工業

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オイレス工業 オイレスピロー#80 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(4)

【特長】オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ

オイレスピロー#80 ひしフランジ形ユニット オイレス工業

販売価格(税別) ¥189〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オイレス工業 オイレスピロー#80 ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(4)

【特長】オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ピローブロック用 鋼板カバー FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(91種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピローブロック用 鋼板カバー 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > カバー

ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥6,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(1)

【特長】優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。 潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。 クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。 軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。 標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。【用途】食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 1個 レビュー:(1)

【特長】ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「ピロー」の関連特集

ピローとは 機械

ピローとは 機械

ピロー形ユニット無給油式や耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)など。

ピローとは 機械の販売特集

ピロー ベアリング カバー

ピロー ベアリング カバー

ピローブロック用 鋼板カバーやUCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)などの人気商品が勢ぞろい。

ピロー ベアリング カバーの販売特集

ピローボール

ピローボール

ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)やピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)など。

ピローボールの販売特集

ピローブロック

ピローブロック

ピロー形ユニット UCP形や菱フランジ形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

ピローブロックの販売特集

ピロー形ユニット

ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UCP形やピロー形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

ピロー形ユニットの販売特集

ピローブロック ベアリング

ピローブロック ベアリング

ピロー形ユニット UCP形や軽量ピロー形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

ピローブロック ベアリングの販売特集

ピロ

ピロ

ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)やロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプを今すぐチェック!

ピロの販売特集

ベアリング ピロー

ベアリング ピロー

ピロー形ユニットやシルバーシリーズ ピロー形ユニットも人気!

ベアリング ピローの販売特集

ピロボール

ピロボール

ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)やピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)など。

ピロボールの販売特集

日本ピローブロック

日本ピローブロック

ピロー形ユニット UCP形やUFL 小型・軽量ひしフランジ形を今すぐチェック!

日本ピローブロックの販売特集

NTN P204

NTN P204

ピロー形ユニット無給油式やピロー形ユニット 給油式ほか、いろいろ。

NTN P204の販売特集

ベアリングユニット ucfc

ベアリングユニット ucfc

印ろう付丸フランジ形ユニットや印ろう付丸フランジ形ユニット給油式など。

ベアリングユニット ucfcの販売特集