ピンスイッチの販売特集

ピンスイッチ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からピンスイッチに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ピン,スイッチ MAZDA(マツダ)

販売価格(税別) ¥920
2営業日後以内
MAZDA(マツダ) ピン,スイッチ 1個

自動車・トラック用品 > 純正部品 > マツダ純正 > 品番先頭文字-F > 品番先頭文字-F6

「ピンスイッチ」のピックアップ商品

Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (ピンロック形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,790〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (ピンロック形) 1個

【特長】ボタン形状:丸平形。動作方式:ピンロック形。取付穴径:Φ30

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴丸形押ボタンスイッチ

Z-15GQ□ パネル取り付け形 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥839〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15GQ□ パネル取り付け形 1個 レビュー:(14)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

タッチスイッチ アサ電子工業

販売価格(税別) ¥2,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
アサ電子工業 タッチスイッチ 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > タッチスイッチ

押ボタンスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥219〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 押ボタンスイッチ Bシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 非照光押しボタンスイッチ

極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥86〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) 極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F 1個 レビュー:(26)

【特長】豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 極超小形基本スイッチ

トグルスイッチ ON-OFF JET INOUE(ジェットイノウエ)

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ) トグルスイッチ ON-OFF 1個 レビュー:(7)

【特長】フォグランプ等、電装品のスイッチに。

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 照明 > スイッチ

15Aハイスナップスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 15Aハイスナップスイッチ 1個 レビュー:(37)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

超小形基本スイッチ D2S オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から出荷目安:107日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) 超小形基本スイッチ D2S 1個 レビュー:(5)

【特長】耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズ。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。動作位置(OP)の精度が±0.25mmと高く、周辺設計や位置決めが容易。横方向操作でも動作を容易にするピン押ボタン形状を採用。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 超小形基本スイッチ

小型リミットスイッチD4C用ヘッド単品 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,890
3営業日後以内
オムロン(omron) 小型リミットスイッチD4C用ヘッド単品 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

銘板 ON/OFFカラー識別 トグルスイッチ用 モノタロウ

販売価格(税別) ¥69
0営業日後以内
モノタロウ 銘板 ON/OFFカラー識別 トグルスイッチ用 1個 レビュー:(23)

【特長】ONとOFFが色で識別できるので便利。 これを使えばトグルスイッチのON/OFFの確認が簡単にできます。【用途】YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

トグルスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) トグルスイッチ 1個 レビュー:(9)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

シール形極超小形基本スイッチ D2JW オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) シール形極超小形基本スイッチ D2JW 1個 レビュー:(2)

【特長】極超小形でシール形。保護構造はJISの防浸形、IECのIP67適合。(ただし、端子部を除く)。周囲温度は-40〜+85℃で使用可能。金合金クロスバ接点、コイルスプリングの採用により高耐久性・高接触信頼性を実現。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > シール形

「ピンスイッチ」の関連特集

保持スイッチ

保持スイッチ

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形や角形2点自己保持 押しボタン スイッチを今すぐチェック!

保持スイッチの販売特集

ドアスイッチ

ドアスイッチ

ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2Dや小形ドアスイッチ D3Dなど。

ドアスイッチの販売特集

スイッチ

スイッチ

埋込スイッチB(片切)やトグルスイッチなどの「欲しい」商品が見つかる!

スイッチの販売特集

ダウンライト

ダウンライト

LED電球ダウンライト(ランプ別売)やSB形断熱施工用LEDダウンライトを今すぐチェック!

ダウンライトの販売特集

ソケット

ソケット

ねじ込みストレートソケット ステンレス製やソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)も人気!

ソケットの販売特集

マイクロスイッチ 耐久性

マイクロスイッチ 耐久性

極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2Fや超小型基本スイッチ 形SSなど。

マイクロスイッチ 耐久性の販売特集

位置決めスイッチ

位置決めスイッチ

ホームホイストやプッシュスイッチSPPH4シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

位置決めスイッチの販売特集

Metrol(メトロール)

Metrol(メトロール)

タッチスイッチやプローブスイッチも人気!

Metrol(メトロール)の販売特集

スイッチバネ

スイッチバネ

リミットスイッチ スプリングロッドやAC250V/15A マイクロスイッチ(スプリング細押ボタン)などのお買い得商品がいっぱい。

スイッチバネの販売特集

GB2-15AP

GB2-15AP

押ボタンスイッチ GB2シリーズや押ボタンスイッチ MS-666を今すぐチェック!

GB2-15APの販売特集

BB1

BB1

コンパクト形蛍光ランプ BB・1やダイベストDBB01 ブシュ DBBなどのお買い得商品がいっぱい。

BB1の販売特集

D4C1320

D4C1320

小型リミットスイッチ D4C-□や一般リミット D4Cなどのお買い得商品がいっぱい。

D4C1320の販売特集