フランジ形たわみ軸継手 ボルトの販売特集

フランジ形たわみ軸継手 ボルト」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からフランジ形たわみ軸継手 ボルトに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

フランジ形たわみ軸継手 ボルト 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格(税別) ¥229〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) フランジ形たわみ軸継手 ボルト 1セット レビュー:(6)

【特長】ブシュ付きボルトです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > カップリング > フランジタイプ

「フランジ形たわみ軸継手 ボルト」のピックアップ商品

フランジ形たわみ軸継手 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) フランジ形たわみ軸継手 1組

【特長】JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > カップリング > フランジタイプ

フランジ形たわみ軸継手 ボルト側のみ 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格(税別) ¥1,490〜
2営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) フランジ形たわみ軸継手 ボルト側のみ 1個

【特長】JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。鋳鉄製です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > カップリング > フランジタイプ

たわみゴム部品 カネミツ

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
カネミツ たわみゴム部品 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > 関連商品 > 部品

フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみ 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格(税別) ¥109〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみ 1個 レビュー:(3)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > カップリング > フランジタイプ

たわみ軸継手部品 エバオン

販売価格(税別) ¥80〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
エバオン たわみ軸継手部品 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > 関連商品 > 部品

フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品) エバオン

販売価格(税別) ¥12,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
エバオン フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品) 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > カップリング > フランジタイプ

カップリングボルト 日本発条(NHK)

販売価格(税別) ¥1,390〜
4営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本発条(NHK) カップリングボルト 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 関連商品

DCカップリング(シングル形/標準軸径用) セイサ

販売価格(税別) ¥4,190〜
4営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
セイサ DCカップリング(シングル形/標準軸径用) 1個

【特長】潤滑油不要 摩擦部分や転動部分がないため、給脂や給油は全く不要です。 メンテナンスフリー 正常状態で使用されている限り、点検はボルト、ナットのゆるみをチェックするだけです。 ノンバックラッシ バックラッシがなく、ねじり剛性が大きいため、回転むらがなく、正確な位相制御が可能です。 大きな伝達トルク 最適設計によりコンパクトで大きいトルクを伝達します。 容易な取り付け・取りはずし DCP形はディスクエレメントとブッシュ、ワッシャを一体パックにしていますので、カップリングの結合や切り離しが極めて容易に行えます。 高い許容回転数 エレメントとボルトの間に精度の高いブッシュを挿入していますので、他のカップリングと比べ、極めて高い回転で使用できます。 大きな許容ミスアライメント 許容ミスアライメント量は偏角で0.5〜1°と大きく、また許容平行偏心量は、スペーサーの長さに応じて大きくできます。 小さいスラスト荷重 カップリングから発生するスラスト荷重は小さく、原動機や被動機の駆動軸や軸受の負担は極めて小さくなります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > カップリング > ディスクタイプ

Φ200mm フランジ形たわみ軸継手 エスコ

販売価格(税別) ¥37,850
3営業日後以内
エスコ Φ200mm フランジ形たわみ軸継手 1個

【特長】継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > カップリング > フランジタイプ

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥488〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
椿本チエイン ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10〜1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50〜120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > カップリング > ジョータイプ

フランジ用全面パッキン (蒸気用) 日本バルカー

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
日本バルカー フランジ用全面パッキン (蒸気用) 1枚 レビュー:(3)

【特長】有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。【用途】石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > パッキン類 > フランジ用全面パッキン

クッションゴム EKタイプ ブリヂストン

販売価格(税別) ¥189〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ブリヂストン クッションゴム EKタイプ 1個 レビュー:(5)

【特長】形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > クッションゴム・ゴムスプリング

「フランジ形たわみ軸継手 ボルト」の関連特集

フランジ形たわみ軸継手 ブシュ ボルト

フランジ形たわみ軸継手 ブシュ ボルト

フランジ形たわみ軸継手 ボルトやフランジ形たわみ軸継手 ブシュ側のみなどのお買い得商品がいっぱい。

フランジ形たわみ軸継手 ブシュ ボルトの販売特集

カップリングボルト

カップリングボルト

フランジ形たわみ軸継手 ボルトやカップリングボルトほか、いろいろ。

カップリングボルトの販売特集

フランジ形たわみ軸継手

フランジ形たわみ軸継手

フランジ形たわみ軸継手やフランジ形たわみ軸継手 ボルトなどの「欲しい」商品が見つかる!

フランジ形たわみ軸継手の販売特集

たわみ 継手

たわみ 継手

フランジ形たわみ軸継手やフランジ形たわみ軸継手 ボルトなどの「欲しい」商品が見つかる!

たわみ 継手の販売特集

たわみ軸継手

たわみ軸継手

フランジ形たわみ軸継手 ボルトやフランジ形たわみ軸継手などの「欲しい」商品が見つかる!

たわみ軸継手の販売特集

軸継手

軸継手

フランジ形たわみ軸継手やSNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)など。

軸継手の販売特集

たわみゴム

たわみゴム

たわみゴムやフランジ形たわみ軸継手 ブシュのみを今すぐチェック!

たわみゴムの販売特集

たわみ軸 ブッシュ

たわみ軸 ブッシュ

フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみやフランジ形たわみ軸継手 ボルトを今すぐチェック!

たわみ軸 ブッシュの販売特集

フランジ形たわみ軸継手用ゴム

フランジ形たわみ軸継手用ゴム

フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみやたわみゴムを今すぐチェック!

フランジ形たわみ軸継手用ゴムの販売特集

ボルト 継手

ボルト 継手

長ナットやフランジ形たわみ軸継手 ボルトなどの「欲しい」商品が見つかる!

ボルト 継手の販売特集

フランジ形たわみ軸継手 ブッシュ

フランジ形たわみ軸継手 ブッシュ

フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみやたわみゴムを今すぐチェック!

フランジ形たわみ軸継手 ブッシュの販売特集

フランジ継手とは

フランジ継手とは

フランジ形たわみ軸継手 ボルト側のみやKコア継手 10Kフランジなどのお買い得商品がいっぱい。

フランジ継手とはの販売特集