フィーダー線 同軸ケーブルの販売特集

フィーダー線 同軸ケーブル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からフィーダー線 同軸ケーブルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

T型FMアンテナ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥349
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) T型FMアンテナ 1個 レビュー:(1)

【特長】T型FMアンテナとFMチューナーを接続して受信

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル

「フィーダー線 同軸ケーブル」のピックアップ商品

テレビ配線ケーブル S4C-FB 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本アンテナ テレビ配線ケーブル S4C-FB 1巻(10m)ほか レビュー:(3)

【特長】デジタル放送対応 低損失同軸ケーブル【用途】短い距離の配線に適しています。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

FMアンテナ 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本アンテナ FMアンテナ 1台 レビュー:(8)

【特長】すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > FMアンテナ

F型接栓 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥229
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本アンテナ F型接栓 1パック(2個) レビュー:(1)

【特長】F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。 同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > アンテナプラグ・接栓 > 接栓

中継用アダプタ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥469〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 中継用アダプタ 1個 レビュー:(2)

【特長】BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。 変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。 2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

かんたんコネクター 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥339
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本アンテナ かんたんコネクター 1パック(2個) レビュー:(8)

【特長】従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。 加工に失敗しても取り外して再利用可能です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > アンテナプラグ・接栓 > 同軸コネクタ

プラグ付同軸ケーブル S4C 大阪魂

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 プラグ付同軸ケーブル S4C 1本 レビュー:(7)

【特長】銅覆アルミ線構造により、外部からのノイズをカット。 環境にやさしい無鉛材料を使用。【用途】UHF、BS、CS放送受信用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

同軸ケーブル3C-2V 関西通信電線

販売価格(税別) ¥569〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
関西通信電線 同軸ケーブル3C-2V 1巻(10m)ほか

【特長】低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。【用途】屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコム アンテナケーブル(L型-ストレート) 1本 レビュー:(2)

【特長】アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > アンテナケーブル

アンテナ変換コード エーモン工業

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
エーモン工業 アンテナ変換コード 1本 レビュー:(9)

【用途】純正アンテナプラグの変換に

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > AVケーブル > アンテナ用

アンテナ変換ケーブル パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,790
5営業日後以内
パナソニック(Panasonic) アンテナ変換ケーブル 1個

【用途】パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー

自動車・トラック用品 > カー用品 > AVCN商品(ナビ・オーディオ等) > カーナビゲーション > ナビ用付属品・アクセサリー

BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル) マスプロ電工

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マスプロ電工 BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル) 1個 レビュー:(10)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

同軸ケーブル S-4C-FB マックステル

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マックステル 同軸ケーブル S-4C-FB 1巻ほか レビュー:(5)

【特長】衛星受信用ケーブル、2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

「フィーダー線 同軸ケーブル」の関連特集

フィーダー

フィーダー

リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)や小形電磁フィーダ CF形などの「欲しい」商品が見つかる!

フィーダーの販売特集

アンテナ線

アンテナ線

アンテナ線やBS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル)などのお買い得商品がいっぱい。

アンテナ線の販売特集

同軸ケーブル

同軸ケーブル

同軸ケーブル 5C-FBや同軸ケーブルほか、いろいろ。

同軸ケーブルの販売特集

同軸ケーブル テレビ 接続

同軸ケーブル テレビ 接続

テレビ接続用同軸ケーブルや衛星放送受信用 同軸ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

同軸ケーブル テレビ 接続の販売特集

同軸ケーブル 接続 コネクタ

同軸ケーブル 接続 コネクタ

中継用アダプタやプラグなど。

同軸ケーブル 接続 コネクタの販売特集

漏洩同軸ケーブル

漏洩同軸ケーブル

CS・BSラインブースターや75Ω充実型 同軸ケーブルほか、いろいろ。

漏洩同軸ケーブルの販売特集

同軸ケーブル コネクタ

同軸ケーブル コネクタ

F型接栓やプラグなどの人気商品が勢ぞろい。

同軸ケーブル コネクタの販売特集

テレビアンテナ線

テレビアンテナ線

プラグ付同軸ケーブル S4CやBS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル)など。

テレビアンテナ線の販売特集

テレビ同軸ケーブル

テレビ同軸ケーブル

テレビ接続用同軸ケーブルや同軸ケーブル 5C-FBなどのお買い得商品がいっぱい。

テレビ同軸ケーブルの販売特集

FMアンテナ 室内

FMアンテナ 室内

FMアンテナやT型FMアンテナなどのお買い得商品がいっぱい。

FMアンテナ 室内の販売特集

整合器

整合器

アンテナ変換ケーブルやアンテナ変換コードを今すぐチェック!

整合器の販売特集

同軸ケーブル 4c 20m

同軸ケーブル 4c 20m

BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル)やテレビ配線ケーブル S4C-FBなど。

同軸ケーブル 4c 20mの販売特集