ブッシング ケーブルの販売特集

ブッシング ケーブル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からブッシング ケーブルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ケーブルグランド AVC-1シリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) ケーブルグランド AVC-1シリーズ 1個 レビュー:(17)

【特長】カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡易作業。 カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消! 本体内径と電線径の比較検討の時間節約! ケーブルレンジが広く、1つで幅広い電線径に対応します。 環境に優しい(ゴミが発生しません) 金属突起部が無く、取付後に指等損傷の不安解消! シール性に優れています! 緩み防止機構により、振動に強い! 取付ネジの互換性あり、すぐにでもお使い頂けます。 RoHS規制物質は使用致しておりません。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

「ブッシング ケーブル」のピックアップ商品

ブッシンググランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥109〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) ブッシンググランド 1個 レビュー:(1)

【特長】本体は塩化ビニルを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。一体式なので、コストの低減とケーブル保護部(A・B部)を切り取ることで、色々なサイズのケーブルに適合するよう設計されています。 ネジ込み取付でケーブルをしっかりと保持します。【用途】各種電気配線器具の電線引出部等に使用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート 未来工業

販売価格(税別) ¥119〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
未来工業 通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート 1個ほか

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > ブッシング

通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) 未来工業

販売価格(税別) ¥49〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
未来工業 通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) 1個ほか レビュー:(1)

【特長】ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > ブッシング

ブッシング 日動電工

販売価格(税別) ¥35〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
日動電工 ブッシング 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > ブッシング

台紙付ケーブルブッシング 未来工業

販売価格(税別) ¥319〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
未来工業 台紙付ケーブルブッシング 1セット(10個)ほか

【特長】ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4〜5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。 ホコリが入りにくい弁付です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > ブッシング

コードブッシング BNノズル アメリカン電機

販売価格(税別) ¥37〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
アメリカン電機 コードブッシング BNノズル 1個ほか レビュー:(19)

【特長】貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。【用途】ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブル整理用品 > ゴムブッシング

BP14 ケーブルブッシング 日東工業

販売価格(税別) ¥1,990〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日東工業 BP14 ケーブルブッシング 1個

【特長】ケーブルの入線・出線が簡単に行えます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 盤用パーツ > 外装パーツ

ラバーブッシング 未来工業

販売価格(税別) ¥319〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
未来工業 ラバーブッシング 1セット(10個)

【特長】ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。 ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。 スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 接続部品 > ブッシング

二重天井用(ケーブル保護ブッシング) ネグロス電工

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ネグロス電工 二重天井用(ケーブル保護ブッシング) 1袋(50個)

【特長】穴に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 ケーブルを傷つける心配がありません。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ネグロス > 配線・配管支持金具 > HVラックネグロック

グロメット SG型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥56
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) グロメット SG型 1個 レビュー:(26)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > グロメット、ゴム足

ゴムブッシング 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥82〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) ゴムブッシング 1個 レビュー:(2)

【特長】AN3420を2重、3重にして使用することにより、細いケーブルでも確実に締付けられます。【用途】AN3420はMS3057-□□Aケーブルクランプに取付けて、ケーブルを、完全に締付けるために使用する付属品です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

ベークノズル ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥409〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) ベークノズル 1パック(2個) レビュー:(2)

【用途】器具配線工事

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブル整理用品 > ゴムブッシング

「ブッシング ケーブル」の関連特集

ケーブルグランド

ケーブルグランド

ケーブルグランド AVC-1シリーズやRM型 Mネジケーブルグランド 低価格タイプほか、いろいろ。

ケーブルグランドの販売特集

ブッシング 寸法

ブッシング 寸法

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)やステンレス製ねじ込み ブッシングほか、いろいろ。

ブッシング 寸法の販売特集

ブッシング

ブッシング

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)やステンレス製ねじ込み ブッシングほか、いろいろ。

ブッシングの販売特集

ケーブル ブッシング ネグロス

ケーブル ブッシング ネグロス

二重天井用(ケーブル保護ブッシング)や通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)など。

ケーブル ブッシング ネグロスの販売特集

ケーブルブッシュ

ケーブルブッシュ

ケーブルブッシュやグロメット NG型も人気!

ケーブルブッシュの販売特集

ブッシング 樹脂

ブッシング 樹脂

テフロン ブッシングや樹脂継手 ブッシングほか、いろいろ。

ブッシング 樹脂の販売特集

ケーブルグランド 防水

ケーブルグランド 防水

AG型 ケーブルグランド 高防水タイプやナイロン ケーブルグランドなど。

ケーブルグランド 防水の販売特集

ゴムブッシング

ゴムブッシング

絶縁ゴムブッシングや膜付グロメットMG型などのお買い得商品がいっぱい。

ゴムブッシングの販売特集

コードブッシュ

コードブッシュ

AGSP型 スパイラルケーブルグランド 低価格タイプやブッシングなどのお買い得商品がいっぱい。

コードブッシュの販売特集

配線 ブッシング

配線 ブッシング

ベークノズルやコードブッシング BNノズルなどの人気商品が勢ぞろい。

配線 ブッシングの販売特集

未来 ブッシング

未来 ブッシング

通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)や端末ブッシングを今すぐチェック!

未来 ブッシングの販売特集

盤用ケーブルクランプ

盤用ケーブルクランプ

ケーブルエントリーやケーブル引き込みクランプほか、いろいろ。

盤用ケーブルクランプの販売特集