ベン 桃太郎の販売特集

ベン 桃太郎」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からベン 桃太郎に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

電磁弁(桃太郎U) ピストン式 ベン

販売価格(税別) ¥23,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ベン 電磁弁(桃太郎U) ピストン式 1個 レビュー:(11)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

「ベン 桃太郎」のピックアップ商品

電磁弁(桃太郎U) ダイヤフラム式 ベン

販売価格(税別) ¥21,900〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ベン 電磁弁(桃太郎U) ダイヤフラム式 1個 レビュー:(2)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

電磁弁 ベン

販売価格(税別) ¥27,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ベン 電磁弁 1台

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

PS23-W  桃太郎U 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】 ベン

販売価格(税別) ¥27,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ベン PS23-W 桃太郎U 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】 1個

【特長】メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 配管にストレーナが不要となり、配管スペースおよび設備費を削減できます。 ストレーナ用プラグは、特殊工具を必要とせず、簡単に取外しができ、ストレーナの清掃が容易です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。呼び径25以下)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

電磁弁 ベン

販売価格(税別) ¥25,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ベン 電磁弁 1台

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

PF22-W  桃太郎U 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベン

販売価格(税別) ¥57,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ベン PF22-W 桃太郎U 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 1個

【特長】メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0〜1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ ヨシタケ

販売価格(税別) ¥23,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ヨシタケ ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ 1個 レビュー:(56)

【特長】水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 多種流体制御用2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) > 直動式2ポート AB

電磁弁レッドマン ねじ込みタイプ ヨシタケ

販売価格(税別) ¥29,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ヨシタケ 電磁弁レッドマン ねじ込みタイプ 1台

【特長】60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。 RoHS指令材質対応製品です。 対スケール性従来比3倍以上を実現しました。 内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。 PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内) コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ APK11シリーズ(蒸気用) CKD

販売価格(税別) ¥10,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
CKD パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ APK11シリーズ(蒸気用) 1個 レビュー:(9)

【特長】空気の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 多種流体制御用2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) > パイロットキック式2ポート APK・ADK

小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) 1個 レビュー:(10)

【特長】高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

FWBシリーズ ジャストフィットバルブ (水用直動式2ポート弁)(FWB31〜) CKD

販売価格(税別) ¥613〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(152種類の商品があります)
CKD FWBシリーズ ジャストフィットバルブ (水用直動式2ポート弁)(FWB31〜) 1個 レビュー:(1)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 専用流体制御用直動式2・3ポート電磁弁(ジャスフィットバルブ) > 水用 FWB・FWG

小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方> キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥19,900〜
4営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方> 1個

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

「ベン 桃太郎」の関連特集

電磁弁 25A

電磁弁 25A

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK11シリーズや電磁弁(桃太郎U) ピストン式も人気!

電磁弁 25Aの販売特集

電磁弁 20a

電磁弁 20a

パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD11シリーズや電磁弁(桃太郎U) ピストン式ほか、いろいろ。

電磁弁 20aの販売特集

防水 電磁弁

防水 電磁弁

2方向電磁弁 717シリーズや2方向電磁弁 7Mシリーズほか、いろいろ。

防水 電磁弁の販売特集

電磁弁 PS25-V 40A

電磁弁 PS25-V 40A

電磁弁やピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズほか、いろいろ。

電磁弁 PS25-V 40Aの販売特集

桃太郎

桃太郎

電磁弁(桃太郎U) ピストン式や電磁弁(桃太郎U) ダイヤフラム式ほか、いろいろ。

桃太郎の販売特集

電磁弁端子箱

電磁弁端子箱

電磁弁用端子箱やミニスプレイ180°など。

電磁弁端子箱の販売特集

エアー作動弁

エアー作動弁

低圧空気作動弁やSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)(SAB1S〜)など。

エアー作動弁の販売特集

PS22-W 15A

PS22-W 15A

電磁弁(桃太郎U) ピストン式や電磁弁(桃太郎U) ダイヤフラム式ほか、いろいろ。

PS22-W 15Aの販売特集

電磁弁 ベン

電磁弁 ベン

電磁弁(桃太郎U) ピストン式や電磁弁(桃太郎U) ダイヤフラム式ほか、いろいろ。

電磁弁 ベンの販売特集

電磁弁 蒸気 フランジ 32

電磁弁 蒸気 フランジ 32

電磁弁(フランジ形) DP-100Fシリーズや電磁弁レッドマン フランジタイプを今すぐチェック!

電磁弁 蒸気 フランジ 32の販売特集

電磁真空弁

電磁真空弁

XSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA)やUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁も人気!

電磁真空弁の販売特集

電磁弁(桃太郎)

電磁弁(桃太郎)

電磁弁(桃太郎U) ピストン式や電磁弁(桃太郎U) ダイヤフラム式ほか、いろいろ。

電磁弁(桃太郎)の販売特集