ベストローラーの販売特集

ベストローラー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からベストローラーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ベストローラー重荷重用 TRUSCO

販売価格(税別) ¥908〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
TRUSCO ベストローラー重荷重用 1個

【特長】ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。【用途】自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

「ベストローラー」のピックアップ商品

ベストローラー BRVVタイプ CCTY(旧CCVI)

販売価格(税別) ¥399〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
CCTY(旧CCVI) ベストローラー BRVVタイプ 1個

【特長】剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ローラベアリング

ベストローラー BRタイプ CCTY(旧CCVI)

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
CCTY(旧CCVI) ベストローラー BRタイプ 1個 レビュー:(5)

【特長】剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ローラベアリング

樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 TRUSCO

販売価格(税別) ¥420〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
TRUSCO 樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 1個 レビュー:(2)

【特長】剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。【用途】自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

ウレタン ローラー(ツバなしタイプ) イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
イマオコーポレーション ウレタン ローラー(ツバなしタイプ) 1個 レビュー:(3)

【特長】各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スプロケット・アイドラー > ガイドローラー

ゴム巻軸受 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

販売価格(税別) ¥539〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
NSKマイクロプレシジョン(ISC) ゴム巻軸受 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ウレタンベアリング

バンコランベアリング 重負荷 L400 バンドー化学

販売価格(税別) ¥3,290〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 重負荷 L400 1個

【特長】軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。【用途】空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Aタイプ イースタン精工

販売価格(税別) ¥978〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
イースタン精工 ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Aタイプ 1個

【特長】ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。硬度90°です。【用途】機械設備、搬送用など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ウレタンベアリング

防錆型樹脂ベアリング MCD型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥579〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 防錆型樹脂ベアリング MCD型 1個

【特長】内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。【用途】業務用厨房機器、MRT、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません。)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング

ガイドローラー(F型) イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
イマオコーポレーション ガイドローラー(F型) 1個

【特長】各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スプロケット・アイドラー > ガイドローラー

バンコランベアリング フリクション F100 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,490〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング フリクション F100 1個 レビュー:(1)

【特長】負荷タイプより低硬度バンコランを採用しており、高グリップ力を発揮します。 紙送り、カード送り等の事務機搬送システムに用いられています。 B形状は、金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。 BK形状は、B形状に研磨加工を施し、振れ精度をアップさせたタイプです。【用途】紙幣両替機、自動改札機、通帳印字機、自動券売機、事務複写機、自動支払機

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

バンコランベアリング 軽負荷 L100 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランベアリング 軽負荷 L100 1個 レビュー:(4)

【特長】バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。【用途】空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)

販売価格(税別) ¥52〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 1個 レビュー:(8)

【特長】アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。【用途】机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 樹脂ベアリング、プラスチックベアリング > 標準タイプ(穴あき)

「ベストローラー」の関連特集

防錆 ベアリング

防錆 ベアリング

防錆型樹脂ベアリング CD型やDDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受など。

防錆 ベアリングの販売特集

バンコランベアリング

バンコランベアリング

バンコランベアリング 軽負荷 L100やバンコランベアリング 重負荷 L400などの「欲しい」商品が見つかる!

バンコランベアリングの販売特集

ウレタンゴム ローラ

ウレタンゴム ローラ

ベストローラー重荷重用やウレタンパイプなどの人気商品が勢ぞろい。

ウレタンゴム ローラの販売特集

ガイドローラー

ガイドローラー

ガイドローラー(Y型)やガイドローラー 鉄枠 ローラーのみなどのお買い得商品がいっぱい。

ガイドローラーの販売特集

ピンチ ローラー

ピンチ ローラー

ピンチローラーやゴム巻軸受を今すぐチェック!

ピンチ ローラーの販売特集

紙幣両替機

紙幣両替機

電動オート紙幣カウンター紫外線偽札検知機能付やハンディーカウンターなどの人気商品が勢ぞろい。

紙幣両替機の販売特集

ゴムローラー

ゴムローラー

ゴムローラー替筒や熱風加工機アタッチメント・シリコンゴムローラーなど。

ゴムローラーの販売特集

キャスター 車輪

キャスター 車輪

プレスキャスター 自在車(ゴム(B入)車)や420G 自在車(ゴム車輪)など。

キャスター 車輪の販売特集

ローラー

ローラー

単品ローラ 軸付300mm型やレギュラーローラーを今すぐチェック!

ローラーの販売特集

CCTY

CCTY

給油式球面すべり軸受やベストローラー BRタイプほか、いろいろ。

CCTYの販売特集

給紙ローラー

給紙ローラー

クリーニングシート (両面・繰り返し使用タイプ)やゴムローラー替筒などの「欲しい」商品が見つかる!

給紙ローラーの販売特集

フッ素樹脂 ローラー

フッ素樹脂 ローラー

フッ素樹脂ローラーやフッ素樹脂製ローラーを今すぐチェック!

フッ素樹脂 ローラーの販売特集