ホールソー 15mmの販売特集

ホールソー 15mm」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からホールソー 15mmに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ミニホールソー 神東工業

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
神東工業 ミニホールソー 1本 レビュー:(10)

【特長】自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜けカスがハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)【用途】電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > ホールカッター

「ホールソー 15mm」のピックアップ商品

セラミニホールソーステン用 神東工業

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
神東工業 セラミニホールソーステン用 1本 レビュー:(15)

【特長】1.5mm以下のステンレス、鉄。アルミ、真鍮などの薄鉄板の穴あけ作業に最適。ドリルでは不可能なバリが出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りの時間が省かれ作業効率UP。 刃先は、独自の優れた研磨加工を施し、またステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス(SKH55)を材料に使用し、更に表面処理にセラミックコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力をUP。 シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本体の使用が可能。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部に詰まらないよう特殊機能を備えており連続穴あけ作業が可能。【用途】電気・鉄工・自動車・建築・その他各種穴あけ作業に

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

販売価格(税別) ¥3,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大見工業 FAホールカッター(超硬チップ付) 1個 レビュー:(9)

【特長】特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。(Φ15〜17mmには付いていません)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

バイメタルホールソー (ストレートシャンク) モノタロウ

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウ バイメタルホールソー (ストレートシャンク) 1個 レビュー:(39)

【特長】バイメタル材を使用し切れ味、耐久性もある汎用性の高いホールソーです【用途】軟鋼・鋳鉄・ステンレス板、アルミ板、プラスチックなど

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

セラミニホールソー 深穴用 神東工業

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
神東工業 セラミニホールソー 深穴用 1本 レビュー:(14)

【特長】自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)【用途】電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > ホールカッター

バイメタルホールソー (六角軸シャンク) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ バイメタルホールソー (六角軸シャンク) 1個 レビュー:(15)

【特長】バイメタル材を使用し切れ味、耐久性もある汎用性の高いホルソーです【用途】軟鋼・鋳鉄・ステンレス板、アルミ板、プラスチックなど

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

TCLカッター用センタードリル TRUSCO

販売価格(税別) ¥458
1営業日後以内
TRUSCO TCLカッター用センタードリル 1本

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > 関連商品

超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大見工業 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 1個 レビュー:(10)

【特長】5mm以下の金属板の穴あけに最適。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

超硬ホールソー(分割刃タイプ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
モノタロウ 超硬ホールソー(分割刃タイプ) 1個 レビュー:(37)

【特長】3分割の超硬チップ刃を採用し抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。【用途】鉄板(8mm以下)・銅板(6mm以下)・アルミ板(8mm以下)・ステンレス(5mm以下)の穴あけ作業が可能です。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

15.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ

販売価格(税別) ¥1,760
3営業日後以内
エスコ 15.0mm ホールソー(六角軸/HSS) 1個

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

インパクトホールソー ニコテック

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
ニコテック インパクトホールソー 1個 レビュー:(38)

【特長】インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。【用途】軟鋼、ステンレス材、アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

バイメタルホールソー ニコテック

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
ニコテック バイメタルホールソー 1個 レビュー:(101)

【特長】高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。【用途】軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

六角軸充電工具用軽量バイメタルホールソー 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
男前モノタロウ 六角軸充電工具用軽量バイメタルホールソー 1個 レビュー:(44)

【特長】バイメタル薄刃(0.5mm)で計量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。【用途】鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

「ホールソー 15mm」の関連特集

ホールソー 16mm

ホールソー 16mm

ミニホールソーやバイメタルホールソー (ストレートシャンク)などのお買い得商品がいっぱい。

ホールソー 16mmの販売特集

ホールソー

ホールソー

インパクトホールソーやバイメタルホールソーなどのお買い得商品がいっぱい。

ホールソーの販売特集

10mm ホールソー

10mm ホールソー

ミニホールソーや超硬ホルソーなどのお買い得商品がいっぱい。

10mm ホールソーの販売特集

ホールソー 12mm

ホールソー 12mm

セラミニホールソーステン用や12.0mm ホールソー(六角軸/HSS)などの「欲しい」商品が見つかる!

ホールソー 12mmの販売特集

ホールソー 13mm

ホールソー 13mm

ミニホールソーや13.0mm ホールソー(六角軸/HSS)など。

ホールソー 13mmの販売特集

ドリル 刃

ドリル 刃

コバルト正宗ドリルやストレートドリル(バラ)も人気!

ドリル 刃の販売特集

ドリル 16mm

ドリル 16mm

Gスタンダードドリルやドリルなど。

ドリル 16mmの販売特集

ドリル 15φ

ドリル 15φ

シグマドリルやセンタードリルなどのお買い得商品がいっぱい。

ドリル 15φの販売特集

ホールソー スプリング付

ホールソー スプリング付

超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)やインパクトホールソーを今すぐチェック!

ホールソー スプリング付の販売特集

35φ ホールソー

35φ ホールソー

六角軸TCLホールカッターやミニホールソー 鉄工用を今すぐチェック!

35φ ホールソーの販売特集

ホールソー 17mm

ホールソー 17mm

FAホールカッター(超硬チップ付)やバイメタルホールソー (ストレートシャンク)などの人気商品が勢ぞろい。

ホールソー 17mmの販売特集

TCL

TCL

漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバーや漏電・ノーフューズ遮断器用 大型端子カバーも人気!

TCLの販売特集