屋外照明 自動点灯の販売特集

屋外照明 自動点灯」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から屋外照明 自動点灯に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

もてなしライト・据置(小) ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) もてなしライト・据置(小) 1台 レビュー:(2)

【特長】乾電池式なので場所を選ばず設置可能。 人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。 選べる点灯モード二段階切替。明るさ強で常時点灯します。明るさ弱で常時点灯します。常時消灯します。自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。 電池寿命約10ヶ月。 屋外でも使える防雨構造。 本体底面のフックを引き出して、吊り下げ照明にできますので、停電時のあかりとしても使用できます。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建材・エクステリア > 玄関まわり > ポーチライト

「屋外照明 自動点灯」のピックアップ商品

もてなしライト・据置(大) ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) もてなしライト・据置(大) 1台 レビュー:(4)

【特長】乾電池式なので場所を選ばず設置可能。 人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。 選べる点灯モード二段階切替。明るさ強で常時点灯します。明るさ弱で常時点灯します。常時消灯します。自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。 電池寿命約12ヶ月。 屋外でも使える防雨構造。 本体底面のフックを引き出して、吊り下げ照明にできますので、停電時のあかりとしても使用できます。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建材・エクステリア > 玄関まわり > ポーチライト

センサーコード(屋外型) 日動工業

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動工業 センサーコード(屋外型) 1個 レビュー:(1)

【特長】暗くなったら自動で点灯!!(自動消灯)【用途】工事現場の照明・屋外イルミネーション・看板照明・工場内などの夜間照明に!!

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > コンセントタイプ

LED防犯灯 LEDioc STREET 20VA 岩崎電気

販売価格(税別) ¥15,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
岩崎電気 LED防犯灯 LEDioc STREET 20VA 1個 レビュー:(1)

【特長】省エネ・メンテネンスフリー、IP44【用途】防犯照明

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > 防犯照明器具 > 防犯灯

LED防犯灯 LEDioc STREET 10VA 岩崎電気

販売価格(税別) ¥6,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
岩崎電気 LED防犯灯 LEDioc STREET 10VA 1台 レビュー:(8)

【特長】従来品より明るく軽量 初期コストもさらに削減 蛍光灯20W×1灯用防犯灯と比較して約60%省エネ。 耐雷サージ電圧15kVの誘導雷に耐えることができるよう照明器具、内蔵電源装置共に設計上配慮しています。【用途】防犯照明

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > 防犯照明器具 > 防犯灯

ソーラーセンサーライト3灯式(LED1.0W) DAISHIN(大進)

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
DAISHIN(大進) ソーラーセンサーライト3灯式(LED1.0W) 1台 レビュー:(15)

【特長】ソーラータイプのセンサーライト。2灯式より広範囲な業界初の3灯式。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > センサーライト > ソーラー式

LEDセンサーライト シングル EARTH MAN

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
EARTH MAN LEDセンサーライト シングル 1個

【特長】全光束850lm、白熱球100Wと比べて明るさ約6倍(メーカー比)。 圧倒的な明るさ。 人感センサー式。ノータッチでパッと明るく。 屋外OK!防雨タイプ。 簡単設置ですぐに使える。 白熱球100Wと比べて電気代約1/8(メーカー比)。 昼白色。 AC100Vコンセントタイプ。 連続点灯式、センサーが検知している間は点灯。 感度補正機能付きで外気温に合わせてセンサー感度を自動調整。 バンド対応(別売)。 クランプ付。 クランプ式でネジを使わずカーポートやフェンスに挟むだけの簡単取付も可能です。 別売のステンレスバンドを使用して取り付けも可能です。【用途】一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果に 。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > センサーライト > コンセント式

屋外用LEDセンサーライト ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥6,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 屋外用LEDセンサーライト 1台 レビュー:(13)

【特長】センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒〜10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > センサーライト > コンセント式

LEDセンサーライト オーム電機

販売価格(税別) ¥5,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーム電機 LEDセンサーライト 1台 レビュー:(1)

【特長】AC100V直接式 LEDセンサーライト。テストモードを設け、設定が楽にできる。アラームモード:環境照度に関係なく人の動きを感知した時、威嚇のため20秒間点滅する(0.5秒間隔)。常時点灯:人感センサーは動作せず、環境照度が設定した明るさより暗い間は自動点灯、環境照度が設定照度以下になると消灯(夜間の玄関灯として使用可)。1台多役の新型LEDセンサーライト

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > センサーライト > コンセント式

LED小型街路樹灯 東芝ライテック

販売価格(税別) ¥14,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東芝ライテック LED小型街路樹灯 1個 レビュー:(3)

【特長】駐車場や広場など、様々な場所に設置可能で、幅広いニーズに対応。 必要な明るさに応じて、3種類の明るさから器具をお選びいただけます。色温度も電球色、昼白色をラインアップし、設置イメージに合わせた器具をお選びいただけます。 半透明のカバーを使用することで光源のまぶしさを抑えています。必要な光を確保しつつ、やわらかな光を提供します。 壁面取付時に0°から40°の角度調整が可能です。設置場所の環境に応じた取付方法・角度調整が行えます。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建材・エクステリア > バルコニーまわり > ガーデンライト > ライト本体

多機能LEDセンサーライト ライテックス

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
ライテックス 多機能LEDセンサーライト 1台 レビュー:(10)

【特長】節電しながらしっかり明るい、防犯等・常夜灯に威力を発揮する多機能センサーライト! センサーで探知してライトを照らすのはもちろん、わずかな電力を用いてほんのりと常時点灯することができますので、常夜灯としてもお使いいただけます。 動作中は本体の赤色LEDが点滅。またフラッシング機能を搭載しているので、ダブルで侵入者を威嚇します。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > センサーライト > コンセント式

光センサー付 タイマーコンセント リーベックス

販売価格(税別) ¥2,590
0営業日後以内
リーベックス 光センサー付 タイマーコンセント 1個 レビュー:(10)

【特長】暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2〜8時間)がくると自動で消灯!【用途】屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

7W×2灯 LEDセンサーライト ライテックス

販売価格(税別) ¥5,390
0営業日後以内
ライテックス 7W×2灯 LEDセンサーライト 1台 レビュー:(21)

【特長】大光量のスタンダード機。 ハロゲン200W相当。 発熱が少ない・虫が集まりにくい。 探知センサーで自動点灯・自動消灯。侵入者を警戒・家族を便利に照らします。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > センサーライト > コンセント式

「屋外照明 自動点灯」の関連特集

常夜灯 屋外

常夜灯 屋外

多機能LEDセンサーライトやLED防犯灯 LEDioc STREET 10VAを今すぐチェック!

常夜灯 屋外の販売特集

暗くなると 点灯 照明

暗くなると 点灯 照明

ポーチライト防雨型・FreePaお出迎えやあかりセンサースイッチなどのお買い得商品がいっぱい。

暗くなると 点灯 照明の販売特集

屋外 照明器具

屋外 照明器具

LEDioc 屋外スポットライトやブラケットライトなど。

屋外 照明器具の販売特集

自動点灯照明

自動点灯照明

LEDセンサーライトや電子式フォトスイッチ 消灯タイマー付などの「欲しい」商品が見つかる!

自動点灯照明の販売特集

屋外用ライト

屋外用ライト

屋外用LEDセンサーライトや屋外センサーライト スタンドタイプ 丸型などの人気商品が勢ぞろい。

屋外用ライトの販売特集

屋外ガレージ照明

屋外ガレージ照明

LEDブラケットライトや8W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライトなどのお買い得商品がいっぱい。

屋外ガレージ照明の販売特集

自動点灯 街灯

自動点灯 街灯

光センサー付 タイマーコンセントやLED防犯灯 LEDioc STREET 10VAほか、いろいろ。

自動点灯 街灯の販売特集

夜間自動点灯 照明

夜間自動点灯 照明

LEDセンサーライトやセンサーコード(屋外型)ほか、いろいろ。

夜間自動点灯 照明の販売特集

昼夜センサー

昼夜センサー

防雨形100V3A用フォトスイッチや住宅用EEスイッチなどの「欲しい」商品が見つかる!

昼夜センサーの販売特集

屋外照明

屋外照明

防雨型2灯クリップライトガンメタミニレフやLEDフラットライト 防雨型/屋外型 100V/200V兼用などの「欲しい」商品が見つかる!

屋外照明の販売特集

ソーラー式LEDセンサーライト

ソーラー式LEDセンサーライト

ソーラー式 LEDセンサーライトや屋外用ソーラー式LEDセンサーライトなどのお買い得商品がいっぱい。

ソーラー式LEDセンサーライトの販売特集

センサー コンセント 屋外

センサー コンセント 屋外

LACSLタイムスイッチ EEセンサやセンサーコード(屋外型)ほか、いろいろ。

センサー コンセント 屋外の販売特集