温 湿度 計 データ ロガーの販売特集

温 湿度 計 データ ロガー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から温 湿度 計 データ ロガーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

温湿度SDデーターレコーダー A&D

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
A&D 温湿度SDデーターレコーダー 1台 レビュー:(4)

【特長】簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。 作業環境や保存環境などの温度や湿度、熱中症指数などの履歴管理に。 温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録できます。 空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。 温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。【用途】屋内、または太陽照射のない屋外でご利用いただけます。 試薬や医薬・化粧品材料、分析・研究室の温湿度管理に。 化学薬品、化成品、材料の保存・物流時の温湿度管理に。 食品工場、厨房のT-T管理(温湿度と時間の管理)に。

測定・測量用品 > 測定用品 > 環境測定(自然環境/安全環境) > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > 温湿度記録計

「温 湿度 計 データ ロガー」のピックアップ商品

データロガー記録計 (温湿度タイプ)センサー付 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥27,900〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
佐藤計量器製作所 データロガー記録計 (温湿度タイプ)センサー付 1台

【特長】最大8100データを保存できます。4つの記憶方式から、データの保存方式をご自由に選択できます。記憶開始の時間予約ができます。記憶中におおよそのメモリ使用量と、残量が分かります。電池が切れてもデータは消えません。

測定・測量用品 > 測定用品 > 環境測定(自然環境/安全環境) > 温度計・温湿度計 > 温湿データロガー 記録計

データミニ温湿度ロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥24,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) データミニ温湿度ロガー 1台 レビュー:(1)

【特長】小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。【用途】付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録

測定・測量用品 > 測定用品 > 環境測定(自然環境/安全環境) > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > 温湿度記録計

表示付温湿度データロガー(スティックタイプ) 藤田電機製作所

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
藤田電機製作所 表示付温湿度データロガー(スティックタイプ) 1個 レビュー:(3)

【特長】液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。【用途】医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に

測定・測量用品 > 測定用品 > 環境測定(自然環境/安全環境) > 温度計・温湿度計 > 温湿データロガー 記録計

ミニデータロガー 温湿度タイプ testo(テストー)

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
testo(テストー) ミニデータロガー 温湿度タイプ 1台 レビュー:(2)

【特長】温湿度データロガーです。メモリー容量は16000データです。2年保証です。 専用USBインターフェイスアダプタ(別売)でパソコンへデータ転送できます。【用途】温度・湿度の測定に。

測定・測量用品 > 測定用品 > 環境測定(自然環境/安全環境) > 温度計・温湿度計 > 温湿データロガー 記録計

NFC温湿度ロガー アズワン

販売価格(税別) ¥2,790〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン NFC温湿度ロガー 1個

【特長】デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。 NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S330/S)でデータを読み取ることが可能です。 大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。 オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。

測定・測量用品 > 測定用品 > 環境測定(自然環境/安全環境) > 温度計・温湿度計 > 温湿データロガー 記録計

デジタル温度データロガー A&D

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D デジタル温度データロガー 1台

【特長】温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。 最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録 AD-5326Tは温度データロガーの内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。(別売の外部温度センサーを接続すれば、内蔵と外部温度センサーの2チャンネルの温度データが記録可能。) 付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)【用途】医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理

測定・測量用品 > 測定用品 > 環境測定(自然環境/安全環境) > 温度計・温湿度計 > 温湿データロガー 記録計

データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信 藤田電機製作所

販売価格(税別) ¥9,790〜
2営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
藤田電機製作所 データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信 1個ほか

【特長】コンパクトサイズとカラーパネルを特長とする電子記録計。 機能を凝縮した小さなサイズなので、業務の邪魔になりません。 IP67の防水構造ですので、本体が汚れても、清拭・除菌して使用できます。 交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。 5色のカラーパネルは、色による識別管理を実現します。 サンプルの色・ケースの色・据付場所の色・グラフの色などで、業務の見える化を実現します。【用途】研究機関・医療機関における医薬品・臨床検査検体・原薬・化学薬品の管理システム。冷凍食品・生鮮食品・水産品・食肉・乳製品の安心安全を保証する温度管理。農林水産業・畜産・各種保守サービス業におけるモニタリング管理。ワイン・酒類のコンテナや生け花の保存・輸送での付加価値を上げる温湿度管理。絵画などの高額品の温湿度予防保全管理

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ T&D(ティアンドデイ)

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
T&D(ティアンドデイ) おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ 1台 レビュー:(4)

【特長】置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。

測定・測量用品 > 測定用品 > 環境測定(自然環境/安全環境) > 温度計・温湿度計 > 温湿データロガー 記録計

温湿度データロガー エスコ

販売価格(税別) ¥26,000
3営業日後以内
エスコ 温湿度データロガー 1個

測定・測量用品 > 測定用品 > 環境測定(自然環境/安全環境) > 温度計・温湿度計 > 温湿データロガー 記録計

温度データーロガー A&D

販売価格(税別) ¥6,790〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
A&D 温度データーロガー 1台ほか レビュー:(4)

【特長】温度測定範囲は-40〜+70℃です。温度データーの収録、分析に便利です。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当で、データロガーが何台でも増設可能です。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)コンピューターでグラフやデーターを表示、さらにテキストでファイルとして保存可能です。※AD-5324、AD-5325は増設用で、専用通信セットは付属されていません。【用途】温度履歴管理

測定・測量用品 > 測定用品 > 環境測定(自然環境/安全環境) > 温度計・温湿度計 > 温湿データロガー 記録計

温湿度データロガー エスコ

販売価格(税別) ¥18,000
3営業日後以内
エスコ 温湿度データロガー 1個

測定・測量用品 > 測定用品 > 環境測定(自然環境/安全環境) > 温度計・温湿度計 > 温湿データロガー 記録計

環境ロガー A&D

販売価格(税別) ¥38,900〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D 環境ロガー 1台 レビュー:(1)

【特長】計量データと周囲環境データを同期して保存 温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録 計量データと環境データをセットで記録可能 10000データを日付・時間入りで記録 環境の変化をグラフで表示可能 防塵防滴構造(IP65相当) 天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送 PC接続時、専用ソフト不要

測定・測量用品 > 測定用品 > 環境測定(自然環境/安全環境) > 温度計・温湿度計 > 温湿データロガー 記録計

「温 湿度 計 データ ロガー」の関連特集

温湿度ロガー

温湿度ロガー

データミニ温湿度ロガーや表示付温湿度データロガー(スティックタイプ)も人気!

温湿度ロガーの販売特集

ワイヤレス 温度 ロガー

ワイヤレス 温度 ロガー

おんどとり ワイヤレスデータロガー(子機)やワイヤレスロガー用 オプションなどの「欲しい」商品が見つかる!

ワイヤレス 温度 ロガーの販売特集

温度計 湿度計 記録

温度計 湿度計 記録

温湿度SDデーターレコーダーや表示付温湿度データロガー(スティックタイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

温度計 湿度計 記録の販売特集

温湿度計 記録

温湿度計 記録

温湿度SDデーターレコーダーやシグマ2型温湿度記録計など。

温湿度計 記録の販売特集

温湿度データロガー

温湿度データロガー

温湿度SDデーターレコーダーや表示付温湿度データロガー(スティックタイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

温湿度データロガーの販売特集

チノー 温 湿度 計

チノー 温 湿度 計

ハンディ温湿度計(プローブ形)やワイヤレスウォッチャ 温湿度計(送信器)などの人気商品が勢ぞろい。

チノー 温 湿度 計の販売特集

温度 計 通信

温度 計 通信

無線温度・温湿度ロガーやコードレス温湿度計などのお買い得商品がいっぱい。

温度 計 通信の販売特集

温度 湿度計 データロガー

温度 湿度計 データロガー

表示付温湿度データロガー(スティックタイプ)や温湿度SDデーターレコーダーなどの「欲しい」商品が見つかる!

温度 湿度計 データロガーの販売特集

湿度 計 ロガー

湿度 計 ロガー

【レンタル】おんどとり 温度・湿度データロガー 無線LAN TR-72wfや有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり)など。

湿度 計 ロガーの販売特集

sk-l200th

sk-l200th

温湿度SDデーターレコーダーやデジタル温湿度計などの「欲しい」商品が見つかる!

sk-l200thの販売特集

温度トレーサー

温度トレーサー

温度データーロガーやデータロガーなどの「欲しい」商品が見つかる!

温度トレーサーの販売特集

カードロガー

カードロガー

カードロガー 温度記録計や防滴形温度カードロガーほか、いろいろ。

カードロガーの販売特集