温湿度ロガーの販売特集

温湿度ロガー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から温湿度ロガーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

データミニ温湿度ロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥24,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) データミニ温湿度ロガー 1台 レビュー:(1)

【特長】小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。【用途】付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > 温湿度記録計

「温湿度ロガー」のピックアップ商品

NFC温湿度ロガー アズワン

販売価格(税別) ¥1,790〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン NFC温湿度ロガー 1個

【特長】デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。 NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S330/S)でデータを読み取ることが可能です。 大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。 オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

温湿度データロガー エスコ

販売価格(税別) ¥18,000
2営業日後以内
エスコ 温湿度データロガー 1個

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

表示付温湿度データロガー(スティックタイプ) 藤田電機製作所

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
藤田電機製作所 表示付温湿度データロガー(スティックタイプ) 1個 レビュー:(2)

【特長】液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。【用途】医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

デジタル温度データロガー (外部温度センサー付き) A&D

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
A&D デジタル温度データロガー (外部温度センサー付き) 1台 レビュー:(3)

【特長】温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。 最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録 AD-5326TTは外部温度センサー付属。温度データロガー本体の内蔵温度センサーと外部温度センサーで2チャンネルの温度データが記録可能。 付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)【用途】医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

ミニデータロガー 温湿度タイプ testo(テストー)

販売価格(税別) ¥10,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
testo(テストー) ミニデータロガー 温湿度タイプ 1台 レビュー:(2)

【特長】温湿度データロガーです。メモリー容量は16000データです。2年保証です。 専用USBインターフェイスアダプタ(別売)でパソコンへデータ転送できます。【用途】温度・湿度の測定に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

温湿度データロガー エスコ

販売価格(税別) ¥12,400
2営業日後以内
エスコ 温湿度データロガー 1個

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

防水データロガー 藤田電機製作所

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
藤田電機製作所 防水データロガー 1台 レビュー:(1)

【特長】PaSoRi(RC-S330/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。【用途】医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

温湿度カードロガー CHINO(チノー)

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内
CHINO(チノー) 温湿度カードロガー 1個

【特長】温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録できます。 収録間隔は1〜60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > 温湿度記録計

データロガー記録計 (温湿度タイプ)センサー付 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥27,900〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
佐藤計量器製作所 データロガー記録計 (温湿度タイプ)センサー付 1台

【特長】最大8100データを保存できます。4つの記憶方式から、データの保存方式をご自由に選択できます。記憶開始の時間予約ができます。記憶中におおよそのメモリ使用量と、残量が分かります。電池が切れてもデータは消えません。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

温湿度SDデーターレコーダー A&D

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
A&D 温湿度SDデーターレコーダー 1台 レビュー:(3)

【特長】簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。 作業環境や保存環境などの温度や湿度、熱中症指数などの履歴管理に。 温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録できます。 空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。 温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。【用途】屋内、または太陽照射のない屋外でご利用いただけます。 試薬や医薬・化粧品材料、分析・研究室の温湿度管理に。 化学薬品、化成品、材料の保存・物流時の温湿度管理に。 食品工場、厨房のT-T管理(温湿度と時間の管理)に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > 温湿度記録計

有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ)

販売価格(税別) ¥28,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
T&D(ティアンドデイ) 有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) 1台 レビュー:(1)

【特長】TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

温度データーロガー A&D

販売価格(税別) ¥6,790〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
A&D 温度データーロガー 1台ほか レビュー:(4)

【特長】温度測定範囲は-40〜+70℃です。温度データーの収録、分析に便利です。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当で、データロガーが何台でも増設可能です。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)コンピューターでグラフやデーターを表示、さらにテキストでファイルとして保存可能です。※AD-5324、AD-5325は増設用で、専用通信セットは付属されていません。【用途】温度履歴管理

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

「温湿度ロガー」の関連特集

温湿度データロガー

温湿度データロガー

温湿度SDデーターレコーダーや表示付温湿度データロガー(スティックタイプ)など。

温湿度データロガーの販売特集

おんどとり

おんどとり

有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり)やおんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプを今すぐチェック!

おんどとりの販売特集

温度計 湿度計 記録

温度計 湿度計 記録

デジタルMini温度・湿度計 時計や温湿度記録計用 補用品セット(記録紙30枚、ペン赤・青各1本)も人気!

温度計 湿度計 記録の販売特集

温湿度センサー

温湿度センサー

温湿度センサ ES2-HB-N/THB-Nや温湿度センサなど。

温湿度センサーの販売特集

温度ロガー

温度ロガー

温度データーロガーやデータミニ温度ロガーを今すぐチェック!

温度ロガーの販売特集

温湿度計

温湿度計

温湿度計や温湿度計 デジタルタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

温湿度計の販売特集

ロードセルデータロガー

ロードセルデータロガー

データロガー記録計 (温湿度タイプ)センサー付やデータミニ温湿度ロガーなどの人気商品が勢ぞろい。

ロードセルデータロガーの販売特集

温湿度センサ

温湿度センサ

温湿度センサや室内形センサ DSWシリーズも人気!

温湿度センサの販売特集

自動記録温度計

自動記録温度計

温度データロガーや表示付温湿度データロガー(スティックタイプ)など。

自動記録温度計の販売特集

ロガー

ロガー

メモリハイロガーや計装ロガーなどのお買い得商品がいっぱい。

ロガーの販売特集

自動温度記録計

自動温度記録計

デジタルMini温度・湿度計 時計や温度データーロガーなどの人気商品が勢ぞろい。

自動温度記録計の販売特集

温 湿度 記録 計 デジタル

温 湿度 記録 計 デジタル

温湿度SDデーターレコーダーやデジタル温湿度・CO2計などの人気商品が勢ぞろい。

温 湿度 記録 計 デジタルの販売特集