温度 計 通信の販売特集

温度 計 通信」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から温度 計 通信に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

無線温度・温湿度ロガー 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥15,900
3営業日後以内
佐藤計量器製作所 無線温度・温湿度ロガー 1個

【特長】親機1台に対し最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。パソコンへ接続した親機から、離れた場所に設置した子機の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視を無線で行なえます。 最大16000データを記録します。記録間隔は1秒〜60分(13通り)、記録方法はワンタイムまたはエンドレスを設定できます。 電池が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存します。 測定データはmicroSDカード(別売)にコピーできます。 記憶中に誤動作で記憶が停止することを防止するため、キーロックが可能です。 別売の専用センサは2種類(一体型・分離型)です。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > デジタル温湿度計

「温度 計 通信」のピックアップ商品

ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計 A&D

販売価格(税別) ¥13,711〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計 1台

【特長】温度、湿度の上限と下限アラーム機能付。 外部センサーの温度湿度を一覧表示。 外部センサーを5台まで増やして、切替表示。 最高、最低メモリ機能。 温度湿度のトレンド表示可能。 LEDランプと音でアラームをお知らせ。 外部電源の入力端子付き。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > デジタル温湿度計

USB対応型温湿度データロガー FUSO

販売価格(税別) ¥17,900
3営業日後以内
FUSO USB対応型温湿度データロガー 1個

【特長】USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。 IP-65防水対応。

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > 温度計

サーモレコーダー エスペックミック

販売価格(税別) ¥23,900〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エスペックミック サーモレコーダー 1個

【特長】インターネット・LANを経由して記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などが行える温度・温湿度データロガーです。 RT-14/RS-14/RS-14Hは、専用のアプリを用いてスマートフォン・タブレットから設定・吸い上げ・グラフ表示が行えます。 LANを経由して、Web Storageに記録データを自動送信できます。 警報の上下限値・判定時間を設定し、Web Storage経由で警報メールの送信が可能です。 USB通信による設定・データ吸い上げも可能です。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

無線温度ロガー用分離センサ 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥4,590
3営業日後以内
佐藤計量器製作所 無線温度ロガー用分離センサ 1本

【特長】無線温度ロガー子機 SK-L700R-T 指示計専用の「温度センサ」です。 JIS C 0920「IP65」に準拠した防塵・防水構造です。(子機へ接続時) ケーブルは標準1.6mですが、10mまで延長可能です。【用途】最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

コードレス温湿度計 シチズンシステムズ

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
シチズンシステムズ コードレス温湿度計 1個 レビュー:(1)

【特長】子機センサーから親機へ温湿度を約1分ごとに自動送信 親機と子機センサーの2ヶ所の温湿度測定が可能 熱中症指標を4段階で表示 面倒な設定は不要、電池を入れるだけで測定開始 大きな液晶画面に見やすい表示 親機、子機それぞれ単3形アルカリ乾電池3本使用 電池寿命約1年

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > 風邪・熱中症計

ミニデータロガー 温湿度タイプ testo(テストー)

販売価格(税別) ¥10,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
testo(テストー) ミニデータロガー 温湿度タイプ 1台 レビュー:(2)

【特長】温湿度データロガーです。メモリー容量は16000データです。2年保証です。 専用USBインターフェイスアダプタ(別売)でパソコンへデータ転送できます。【用途】温度・湿度の測定に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

デジタル温度データロガー A&D

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
A&D デジタル温度データロガー 1台

【特長】温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。 最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録 AD-5326Tは温度データロガーの内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。(別売の外部温度センサーを接続すれば、内蔵と外部温度センサーの2チャンネルの温度データが記録可能。) 付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)【用途】医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

データミニ温湿度ロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥24,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) データミニ温湿度ロガー 1台 レビュー:(1)

【特長】小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。【用途】付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > 温湿度記録計

有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ)

販売価格(税別) ¥28,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
T&D(ティアンドデイ) 有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) 1台 レビュー:(1)

【特長】TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

NFC温湿度ロガー アズワン

販売価格(税別) ¥1,790〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン NFC温湿度ロガー 1個

【特長】デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。 NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S330/S)でデータを読み取ることが可能です。 大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。 オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

【レンタル】精密騒音計(検定付) NL-52(校正書付) リオン

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
リオン 【レンタル】精密騒音計(検定付) NL-52(校正書付) 1台

【特長】使いやすさを集結。計測を最大限サポートします。 騒音計NL-52は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 騒音測定器・振動測定器

温湿度表示計(ワイヤレスタイプ) 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥79,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
佐藤計量器製作所 温湿度表示計(ワイヤレスタイプ) 1個

【特長】コードレスタイプのLED(文字高57mm)温度表示器 配線が不要なため設置が容易 通信距離は見通しで約70m 上下限警報機能標準装備 ※ブザー、回転灯等の接続が可能です。 指示計部とセンサ部は完全互換性で交換などのメンテナンスが容易

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > デジタル温湿度計

「温度 計 通信」の関連特集

ワイヤレス温度計

ワイヤレス温度計

ワイヤレス温度計A 最高・最低隔測式ツインプローブ 防水型やワイヤレスマルチチャンネル温湿度計ほか、いろいろ。

ワイヤレス温度計の販売特集

温度 センサー 無線

温度 センサー 無線

ワイヤレス温度計A 子機や最高最低無線温湿度計ほか、いろいろ。

温度 センサー 無線の販売特集

無線温度計

無線温度計

おんどとり ワイヤレスデータロガーや無線温度ロガー子機などの「欲しい」商品が見つかる!

無線温度計の販売特集

電池 ER-3

電池 ER-3

MICREX-SXシリーズ メモリバックアップ用リチウム電池やCPU用交換バッテリも人気!

電池 ER-3の販売特集

防水データロガー

防水データロガー

防水データロガーや防滴形温度カードロガーを今すぐチェック!

防水データロガーの販売特集

検定 温度計

検定 温度計

国家検定証印付アルコール温度計や棒状標準温度計も人気!

検定 温度計の販売特集

温湿度ロガー

温湿度ロガー

データミニ温湿度ロガーや温湿度データロガーなどのお買い得商品がいっぱい。

温湿度ロガーの販売特集

データロガーキット

データロガーキット

ラズベリーパイ接続 室内環境データ収集ボード [データロガー] 【キット】や温度データロガーなどの「欲しい」商品が見つかる!

データロガーキットの販売特集

温度 計 ログ

温度 計 ログ

温度データロガーや使い切り温度ロガー『ログみ〜る』など。

温度 計 ログの販売特集

無線 温度 センサ

無線 温度 センサ

無線温度ロガー用一体センサや最高最低無線温湿度計などの「欲しい」商品が見つかる!

無線 温度 センサの販売特集

温度記録計

温度記録計

温度データーロガーや小型ハイブリッドレコーダー(6打点式温度記録計)など。

温度記録計の販売特集

lan 温度 計

lan 温度 計

サーモレコーダーや有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり)などの「欲しい」商品が見つかる!

lan 温度 計の販売特集