温度計 表示 ロガーの販売特集

温度計 表示 ロガー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から温度計 表示 ロガーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

【レンタル】12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 ADL12 アズワン

 
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン 【レンタル】12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 ADL12

【特長】本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はメモリーカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(ICH)※本体に熱電対等の接続線材は付属していません。用途に合わせてご準備ください。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 大気環境測定器

「温度計 表示 ロガー」のピックアップ商品

NFC温湿度ロガー アズワン

販売価格(税別) ¥1,790〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン NFC温湿度ロガー 1個

【特長】デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。 NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S330/S)でデータを読み取ることが可能です。 大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。 オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

電圧ロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥15,600〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 電圧ロガー 1台 レビュー:(3)

【特長】小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。【用途】計装信号、センサ出力や機器のアナログ出力計測に

測定・測量用品 > 電気計測器 > 耐電圧試験機・レコーダー(記録計)

小型データロガー子機 T&D(ティアンドデイ)

販売価格(税別) ¥15,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
T&D(ティアンドデイ) 小型データロガー子機 1台

【特長】温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。 子機は、温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。 記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

【レンタル】ハンディロガー MR2041-MU CHINO(チノー)

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
CHINO(チノー) 【レンタル】ハンディロガー MR2041-MU 1台

【特長】いつでも、簡単に温度、電圧、電流を4チャンネルでデータ収録 ハンディロガーMR2041シリーズは、温度、直流電圧・電流データを収録する手のひらサイズのロガーです。マルチメディアカードを利用して最大5百万データを保存できる機種も用意しています。乾電池でも動作しますので、電源のない場所でも手軽にデータ収録できます。専用ソフトを使用してパソコンで収録データおよび設定条件の読み込み、書き出しおよび保存ができます。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > その他検査機器

新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オムロン(omron) 新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 可搬タイプ

メモリハイロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥107,250〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) メモリハイロガー 1台

【特長】測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録! リアルタイム記録中にメディア交換可能 熱電対測定の確度アップ (例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃) アナログ入力10ch絶縁 全チャネルで10msの最高サンプリングが可能 ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上 持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載

測定・測量用品 > 電気計測器 > 耐電圧試験機・レコーダー(記録計)

温度データーロガー A&D

販売価格(税別) ¥6,790〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
A&D 温度データーロガー 1台ほか レビュー:(4)

【特長】温度測定範囲は-40〜+70℃です。温度データーの収録、分析に便利です。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当で、データロガーが何台でも増設可能です。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)コンピューターでグラフやデーターを表示、さらにテキストでファイルとして保存可能です。※AD-5324、AD-5325は増設用で、専用通信セットは付属されていません。【用途】温度履歴管理

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

データミニ温湿度ロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥24,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) データミニ温湿度ロガー 1台 レビュー:(1)

【特長】小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。【用途】付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > 温湿度記録計

電流/電圧用ロガー(キューロガー)本体のみ 共立電気計器

販売価格(税別) ¥46,800
0営業日後以内
共立電気計器 電流/電圧用ロガー(キューロガー)本体のみ 1台

【特長】3ch入力でリーク電流、負荷電流、電圧を記録。電源品質の記録可能(電源品質:基準電圧、電圧スウェル、電圧ディップ、電圧瞬停)。60000件の大容量データを記録。ローパスフィルター搭載で高調波成分の有無の確認が可能。検出値を超えるとLEDが点滅。リコール機能、ワンタイム/エンドレス方式切換え、電池消耗時も消えないデータ、電池残留表示。簡単操作のKEW LOG Soft2が付属。連続使用可能時間:約10日間(アルカリ電池使用時)

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

クランプロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥26,325〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) クランプロガー 1台 レビュー:(3)

【特長】小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。【用途】50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録 省エネ活動やトラブル解決に

測定・測量用品 > 電気計測器 > 耐電圧試験機・レコーダー(記録計)

クリップホルダー オープン工業

販売価格(税別) ¥469〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オープン工業 クリップホルダー 1袋(5個)ほか

【特長】他店に差がつくプライス表示。オールプラスチック製でサビません。水気の多い場所でも安心してお使いください。

厨房機器・キッチン/店舗用品 > 店舗什器・備品 > 販促用品 > ポップ立て・サイン > ポップ設置用品

表示付温湿度データロガー(スティックタイプ) 藤田電機製作所

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
藤田電機製作所 表示付温湿度データロガー(スティックタイプ) 1個 レビュー:(2)

【特長】液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。【用途】医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

「温度計 表示 ロガー」の関連特集

温湿度ロガー

温湿度ロガー

データミニ温湿度ロガーやNFC温湿度ロガーなどの人気商品が勢ぞろい。

温湿度ロガーの販売特集

圧力 ロガー

圧力 ロガー

計装ロガーや【レンタル】高精度小型メモリー圧力計DEFI-D20HGなど。

圧力 ロガーの販売特集

電圧 記録 計

電圧 記録 計

電圧ロガーや電圧データロガーなどのお買い得商品がいっぱい。

電圧 記録 計の販売特集

小型データロガー

小型データロガー

ボタン型温度ロガーや小型データロガー子機を今すぐチェック!

小型データロガーの販売特集

ワイヤレス 温度 ロガー

ワイヤレス 温度 ロガー

ワイヤレス温湿度ロガーや小型データロガー子機ほか、いろいろ。

ワイヤレス 温度 ロガーの販売特集

ワイヤレスロガー

ワイヤレスロガー

ワイヤレスロギングステーションセットやクランプロガーなどの人気商品が勢ぞろい。

ワイヤレスロガーの販売特集

電圧データロガー

電圧データロガー

電圧ロガーや電圧データロガーなどのお買い得商品がいっぱい。

電圧データロガーの販売特集

温 湿度 計 データ ロガー

温 湿度 計 データ ロガー

表示付温湿度データロガー(スティックタイプ)やデータロガー記録計 (温湿度タイプ)センサー付などの「欲しい」商品が見つかる!

温 湿度 計 データ ロガーの販売特集

熱電対データロガー

熱電対データロガー

データミニ温度ロガー(熱電対)やK熱電対データロガーなどの「欲しい」商品が見つかる!

熱電対データロガーの販売特集

両クリップ

両クリップ

どっちもクリップやジョイントクリップなど。

両クリップの販売特集

クリップホルダ

クリップホルダ

ホルダー式クリップ クリックス マグネットなしやクリップホルダーなどの人気商品が勢ぞろい。

クリップホルダの販売特集

ノイズハイロガー

ノイズハイロガー

【レンタル】ノイズハイロガー 3145(校正書付)やクランプオンノイズセンサなどの「欲しい」商品が見つかる!

ノイズハイロガーの販売特集