可変ポンプの販売特集

可変ポンプ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から可変ポンプに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

可変ポンプ ヤマト科学

販売価格(税別) ¥109,000
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤマト科学 可変ポンプ 1台

【特長】回転数可変のエコノミータイプ。ローコストを実現した送液ポンプです。すべてのポンプヘッドが使用できるコントローラ一体型です。直流モータを使用しており、連続運転や高速でも正確に送液できます。ソフトスタートの採用により、モータのブラシ寿命を延長し、長期にわたり正確な送液が行えます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 液送・ポンプ類

「可変ポンプ」のピックアップ商品

送液ポンプ 回転数可変エコノミータイプ L/S シリーズ MasterFlex

販売価格(税別) ¥129,000
3営業日後以内
MasterFlex 送液ポンプ 回転数可変エコノミータイプ L/S シリーズ 1台

【特長】ローコストを実現した送液ポンプです。 全てのマスターフレックスポンプヘッドが使用できるコントローラー一体型です。 直流モータを使用しており、連続運転や高速でも正確に送液が可能です。 ソフトスタートの採用により、モーターのブラシ寿命を延長し、長期にわたり正確な送液が可能です。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥59,900
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
NACHI(不二越) 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 1台

【特長】圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ピストンポンプ

可変ベーンポンプ(シングル) NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥48,900
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NACHI(不二越) 可変ベーンポンプ(シングル) 1台

【特長】損失動力を低減した高効率運転。静かな作動音。小型でシンプル、取扱いが簡単。シャープな特性と鋭敏な応答性。高効率と長寿命を支える堅牢構造

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ベーンポンプ

イージーロードポンプヘッド(CRS) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥39,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤマト科学 イージーロードポンプヘッド(CRS) 1個

【特長】チューブのセットがワンタッチで行えるポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットし、送液ポンプとして使用します。【用途】液体・ガス・スラリー状物質の送液。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 液送・ポンプ類 > ポンプ

チュービングポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥57,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン チュービングポンプ 1台

【特長】高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

セラミックポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥246,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン セラミックポンプ 1個

【特長】接液部材はセラミックとフッ素樹脂のため耐薬品性に優れています。 バルブレスで詰まりや変動が生じず、スラリー・高粘度の送液に適しています。 気泡の発生する液体でも安定した送液ができます。 ヘッドの角度調整により10%以下〜100%の流量が連続可変できます。 角度調整で、吸引・吐出方向を変更することができます。 ポンプの回転数をデジタルで設定・表示可能です。 微量から大容量まで高い吐出精度と流量の安定性を示します。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース) 川本ポンプ(川本製作所)

販売価格(税別) ¥79,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
川本ポンプ(川本製作所) 家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース) 1台 レビュー:(1)

【特長】トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ) ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。 (IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの) ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。 また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。 水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。 エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ) 6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。 また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。 砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。 過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。 また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。【用途】受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > ポンプ・送風機 > 浅井戸ポンプ

可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥66,900〜
1営業日後以内から出荷目安:172日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
NACHI(不二越) 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 1台

【特長】圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧ポンプ > ピストンポンプ

送液ポンプ 7554(可変・エコノミータイプ) MasterFlex

販売価格(税別) ¥129,000
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MasterFlex 送液ポンプ 7554(可変・エコノミータイプ) 1個

【特長】ローコストを実現した送液ポンプです。すべてのポンプヘッドが使用できるコントローラー体形です。 直流モーターを使用しており、連続運転や高速でも正確に送液できます。 ソフトスタートの採用により、モーターのブラシ寿命を延長し、長期にわたり正確な送液が行えます。 回転数可変のエコノミータイプ。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

ダイヤフラム式送液ポンプ KNF

販売価格(税別) ¥119,000〜
5営業日後以内から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KNF ダイヤフラム式送液ポンプ 1個 レビュー:(1)

【特長】チューブポンプの代替に。 コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。 低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。【用途】液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

チューブポンプ Dタイプ ツカサ電工

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ツカサ電工 チューブポンプ Dタイプ 1台 レビュー:(1)

【特長】中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。【用途】洗浄器機、薬液供給装置など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > 産業機器 > モータ/ファン・ポンプ/機械器具/環境機器/洗浄装置 > 各種ポンプ

送液ポンプ コンパクト可変タイプ MasterFlex

販売価格(税別) ¥139,000
出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MasterFlex 送液ポンプ コンパクト可変タイプ 1台

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 液送・ポンプ類 > ローラー・チュービングポンプ

「可変ポンプ」の関連特集

油圧モーター

油圧モーター

内接式歯車モーターや定容量形ベーンポンプを今すぐチェック!

油圧モーターの販売特集

微量 ポンプ

微量 ポンプ

セラミックポンプや圧電ポンプ バイモルポンプなどの人気商品が勢ぞろい。

微量 ポンプの販売特集

油圧ポンプ

油圧ポンプ

ギヤポンプ(IPポンプ)や油圧ポンプを今すぐチェック!

油圧ポンプの販売特集

モーター

モーター

三相モートル 全閉外扇屋外形や単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートルを今すぐチェック!

モーターの販売特集

masterflex チューブ

masterflex チューブ

送液ポンプ用シリコンチューブやタイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用などのお買い得商品がいっぱい。

masterflex チューブの販売特集

イートン

イートン

P1-25/I2/SVBやM22-KC01などの「欲しい」商品が見つかる!

イートンの販売特集

油圧

油圧

油圧ラムセットや超小型電動油圧ポンプなど。

油圧の販売特集

オービット モーター

オービット モーター

スチールホースクリップや304ステンレスホースクリップなど。

オービット モーターの販売特集

nachi ピストンポンプ

nachi ピストンポンプ

可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)や可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ)を今すぐチェック!

nachi ピストンポンプの販売特集

ポンプコントローラー

ポンプコントローラー

送液ポンプ 7554(可変・エコノミータイプ)や可変速耐薬ギアポンプを今すぐチェック!

ポンプコントローラーの販売特集

燃料移送 ポンプ

燃料移送 ポンプ

ギヤーポンプやFSポンプ軽粘度油専用などの人気商品が勢ぞろい。

燃料移送 ポンプの販売特集

ローラーポンプ チューブ

ローラーポンプ チューブ

タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)やエラストマー メディルチューブ V580Cなどの「欲しい」商品が見つかる!

ローラーポンプ チューブの販売特集