過巻警報機の販売特集

過巻警報機」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から過巻警報機に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

クレーン用過巻警報機 YEC

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YEC クレーン用過巻警報機 1個 レビュー:(3)

【特長】006p乾電池1個使用。 電池寿命連続200H。

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 警報器

「過巻警報機」のピックアップ商品

過巻き警報機(スイッチ) YEC

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
YEC 過巻き警報機(スイッチ) 1個 レビュー:(3)

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 警報器

廃プラアウトリガーベース ノーブランド

販売価格(税別) ¥3,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ノーブランド 廃プラアウトリガーベース 1枚 レビュー:(26)

【特長】廃プラ製。取っ手一体型で持ち運びに便利です。【用途】道路のアスファルト保護。 2〜4トン中型トラック(ユニック車)で使用可能。

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラックジャッキ・馬台 > アウトリガーベース

電気ホイスト スリーエッチ

販売価格(税別) ¥59,900
0営業日後以内
スリーエッチ 電気ホイスト 1台 レビュー:(2)

【特長】ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離480mmのコンパクト設計 ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > ホイスト

アースリール(自動巻) 中発販売

販売価格(税別) ¥27,900
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
中発販売 アースリール(自動巻) 1台

【特長】ばねによる自動巻取式です。ラチェット機構付だから必要に応じワイヤを引き出せます。【用途】静電気の除去。タンクローリー・バルクローリー電設工事車輌・レントゲン車・危険物輸送コンテナ・危険物タンク・穀物タンク。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

4点吊りワイヤー オーエッチ工業

販売価格(税別) ¥9,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オーエッチ工業 4点吊りワイヤー 1本 レビュー:(1)

【特長】鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。【用途】吊具

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤースリング

玉掛け警報機 ユニット

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
ユニット 玉掛け警報機 1個 レビュー:(1)

【特長】大音量の警報音と音声が出ます。 最大約90デシベルの大音量です。 玉掛作業時の安全確保に最適です。 吊り荷下の作業員に注意を促します。

安全保護具・作業服・安全靴 > 安全保護具 > 安全帯 > 安全帯周辺商品 > タイトナー・ロリップ

ハイパワーサイレン1 基盤完成品 ワンダーキット

販売価格(税別) ¥609
0営業日後以内
ワンダーキット ハイパワーサイレン1 基盤完成品 1個 レビュー:(3)

【特長】電源電圧DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させるアラーム基板です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット

電池式ポータブルホイスト プチホイスト イーグル・クランプ

販売価格(税別) ¥299,000〜
出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
イーグル・クランプ 電池式ポータブルホイスト プチホイスト 1台

【用途】電気工事、ガス工事、水道工事、空調工事等の器具据え付けに。建築業者の資材の搬入作業等、簡易クレーンとして。土木工事に。修理品、点検品の取り外し、取付作業に。農家での農作物や農機具の積み込み、積み下ろしや、倉庫作業に。林業での材木や、作業機具の積み込み、積み下ろしに。出張作業に。電源や動力の無い所で、200kg以下の負荷の巻上げ、巻下げ作業に。アウトドアーや、レジャーの必需品として愛車に1台

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電池式ポータブルホイスト

キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) キトー

販売価格(税別) ¥79,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
キトー キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) 1台

【特長】パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > 本体

ミニクレーン 丸善工業

販売価格(税別) ¥489,000
5営業日後以内
丸善工業 ミニクレーン 1台

【特長】二段ブーム式で旋回半径が拡大(最大1.5m)しました。車の12Vバッテリーに接続するだけで使用できます。強力バッテリーウインチで最大300kgまで吊り上げ可能です。(2段ブームは最大200kgまで)

自動車・トラック用品 > トラック用品 > 運搬用品 > 荷台クレーン

アロートライレン ホーンスピーカー型 中型電子音警報機(シングルタイプ) シュナイダーエレクトリック(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥14,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シュナイダーエレクトリック(旧デジタル) アロートライレン ホーンスピーカー型 中型電子音警報機(シングルタイプ) 1個 レビュー:(2)

【特長】あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8〜10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0〜102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > ホーンスピーカー

単相(100V)プレーントロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

販売価格(税別) ¥89,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
象印チェンブロック 単相(100V)プレーントロリー式電気チェーンブロック 1台

【特長】GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > 本体

「過巻警報機」の関連特集

クレーン 過巻防止装置

クレーン 過巻防止装置

過巻き警報機(スイッチ)やクレーン用過巻警報機などの「欲しい」商品が見つかる!

クレーン 過巻防止装置の販売特集

ホイストクレーン

ホイストクレーン

R形中頻度ホイスト 電動横行形 低揚程や電気ホイストなどの「欲しい」商品が見つかる!

ホイストクレーンの販売特集

電池式ポータブルホイスト

電池式ポータブルホイスト

パワーホイストマンや電池式ポータブルホイスト プチホイストなどの人気商品が勢ぞろい。

電池式ポータブルホイストの販売特集

バッテリ スイッチ

バッテリ スイッチ

175A バッテリー切替スイッチや105A バッテリー切替スイッチなどの「欲しい」商品が見つかる!

バッテリ スイッチの販売特集

延長 コード リール 式

延長 コード リール 式

マックリール(手巻き)やコードマックS 標準型など。

延長 コード リール 式の販売特集

クレーン警報器

クレーン警報器

玉掛け警報機やクレーン用過巻警報機などの「欲しい」商品が見つかる!

クレーン警報器の販売特集

アース 静電気 除去

アース 静電気 除去

静電アースプレートやバナナジャック付アース線ほか、いろいろ。

アース 静電気 除去の販売特集

ダンプ警報機

ダンプ警報機

ダンプ警報機や過巻き警報機(スイッチ)を今すぐチェック!

ダンプ警報機の販売特集

ローリーアース盤

ローリーアース盤

ローリーアース盤や接地端子盤 タンクローリー用を今すぐチェック!

ローリーアース盤の販売特集

リール巻

リール巻

リール巻半田パック入や巻取り器用空リールを今すぐチェック!

リール巻の販売特集

ウインチ クランプ

ウインチ クランプ

チェーンブロックや電池式ポータブルホイスト プチホイストなど。

ウインチ クランプの販売特集

警報機

警報機

漏電遮断器・漏電火災警報機用テスターやアロートライレン ホーンスピーカー型 中型電子音警報機(シングルタイプ)ほか、いろいろ。

警報機の販売特集