液状ハンダの販売特集

液状ハンダ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から液状ハンダに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

液状ハンダ 染めQ(旧テロソン)

販売価格(税別) ¥399
3営業日後以内
染めQ(旧テロソン) 液状ハンダ 1本(44.4mL)

【特長】配水管の水漏れ部分等の補修に優れた接着力を発揮します。 低温でもシールすることができます。 シルバーなので仕上がりは金属とほとんど見分けがつきません。【用途】金属の補修。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ・フラックス > はんだ

「液状ハンダ」のピックアップ商品

接着パテ「金属用」 コニシ

販売価格(税別) ¥549
0営業日後以内
コニシ 接着パテ「金属用」 1本(60g) レビュー:(7)

【特長】計量不要。耐久性。塗装可。 補修後ヤスリがけができる。 2剤混合型。成形自在。【用途】金属部分・金属製品の穴うめ・カケに。 ドア・フェンス。 自転車・バイク・家電製品。 家具・玩具。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > 金属補修用

ロイメタル 武蔵ホルト

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
武蔵ホルト ロイメタル 1個(42g) レビュー:(5)

【特長】油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。

自動車・トラック用品 > 鈑金・塗装 > 鈑金 > パテ

導電性接着剤 TKペースト CR-2800 化研テック

販売価格(税別) ¥4,990〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
化研テック 導電性接着剤 TKペースト CR-2800 1本(10g)ほか

【特長】低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。【用途】耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤

電極帯用接着剤  F03-□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥149
0営業日後以内
オムロン(omron) 電極帯用接着剤 F03-□ 1個 レビュー:(1)

【特長】1個でエンドキャップ約5個分の接着が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > レベル機器 > 電極保持器・電極

特殊クリームハンダ サンハヤト

販売価格(税別) ¥1,480
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤト 特殊クリームハンダ 1個 レビュー:(4)

【特長】表面実装部品取付キット(SMX-21)専用のクリームハンダです。【用途】メンテナンス

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ・フラックス > フラックス > ペースト

鉄セメント サンホーム

販売価格(税別) ¥669
0営業日後以内
サンホーム 鉄セメント 1缶(400g) レビュー:(3)

【特長】鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。【用途】鋳鉄充填補修材

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > セメント

スティックハンダ 三和金属工業所

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三和金属工業所 スティックハンダ 1本 レビュー:(2)

【特長】フラックス入りです。 作業性・収納性に優れたスティックタイプです。【用途】銅・鉄用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ・フラックス > はんだ > 棒はんだ

ドータイト 常温乾燥タイプ 藤倉化成

販売価格(税別) ¥8,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
藤倉化成 ドータイト 常温乾燥タイプ 1個(20g) レビュー:(3)

【特長】室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 2液混合

[銅] リペアースティック エスコ

販売価格(税別) ¥1,200
2営業日後以内
エスコ [銅] リペアースティック 1個(57g)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > 金属補修用

鉛フリー 低温やに入りはんだ エコソルダーLEO 千住金属工業

販売価格(税別) ¥3,590
4営業日後以内
千住金属工業 鉛フリー 低温やに入りはんだ エコソルダーLEO 1巻 レビュー:(5)

【特長】業界初!Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しました。 表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。 200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現します。 低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現します。【用途】表面実装部品のリペア用。一般民生機器のはんだ付け用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ・フラックス > はんだ > 線はんだ

鉛フリーハンダ エンジニア

販売価格(税別) ¥819〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エンジニア 鉛フリーハンダ 1個 レビュー:(2)

【特長】従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。【用途】鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ・フラックス > はんだ > 線はんだ

万能補修パテ モノタロウ

販売価格(税別) ¥479〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 万能補修パテ 1本(56g)ほか レビュー:(126)

【特長】穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。【用途】プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > 金属補修用

「液状ハンダ」の関連特集

液体 ハンダ

液体 ハンダ

特殊クリームハンダやフラックスほか、いろいろ。

液体 ハンダの販売特集

ハンダ

ハンダ

巻きハンダやすず・鉛はんだ(巻き)など。

ハンダの販売特集

低温 ハンダ

低温 ハンダ

鉛フリー 低温やに入りはんだ エコソルダーLEOやSMD-21用特殊ハンダなど。

低温 ハンダの販売特集

銅 ハンダ

銅 ハンダ

[2.0mmx200g] 銀錫はんだや銅管ソルダーなどのお買い得商品がいっぱい。

銅 ハンダの販売特集

はんだ 接着 剤

はんだ 接着 剤

電極帯 接着剤や電極帯用接着剤 F03-□ほか、いろいろ。

はんだ 接着 剤の販売特集

導電性樹脂

導電性樹脂

導電性パイプや電極帯用接着剤 F03-□などの「欲しい」商品が見つかる!

導電性樹脂の販売特集

ハンダ ペースト

ハンダ ペースト

ケミカルペーストや特殊クリームハンダなど。

ハンダ ペーストの販売特集

ハンダこて

ハンダこて

工業用ハンダこて SM型やPRESTO(ストレートタイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

ハンダこての販売特集

ハンダ吸取線

ハンダ吸取線

ハンダ吸取線やはんだ吸取線を今すぐチェック!

ハンダ吸取線の販売特集

ハンダコテ

ハンダコテ

はんだこてジュニアやはんだこて セラミックヒータータイプなど。

ハンダコテの販売特集

ハンダゴテ

ハンダゴテ

温度制御はんだこてや即熱はんだこてなどの「欲しい」商品が見つかる!

ハンダゴテの販売特集

銅 フラックス

銅 フラックス

はんだ用フラックス(銅・銅合金用)やサスゾールF(金属用フラックス)などの人気商品が勢ぞろい。

銅 フラックスの販売特集