割ピン 強度の販売特集

割ピン 強度」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から割ピン 強度に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥769〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
椿本チエイン RSローラーチェーン 1列 1本 レビュー:(34)

【特長】大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > ローラーチェーン

「割ピン 強度」のピックアップ商品

バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥3,690〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
椿本チエイン バイピッチチェーン Sローラ形 1本 レビュー:(1)

【特長】一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > バイピッチチェーン > バイピッチチェーン

バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
椿本チエイン バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 1本

【特長】一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > バイピッチチェーン > バイピッチチェーン

アタッチメント付ローラチェーン 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥8,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
片山チエン(KANA) アタッチメント付ローラチェーン 1本 レビュー:(1)

【特長】高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。【用途】各種機器の伝動用、駆動用。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > アタッチ付チェーン > K1アタッチ(2リンク毎)

バイピッチチェーン ジョイントリンク 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
椿本チエイン バイピッチチェーン ジョイントリンク 1個 レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > バイピッチチェーン > ジョイントリンク

ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(SS仕様) 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥57〜
3営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(308種類の商品があります)
椿本チエイン ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(SS仕様) 1リンクほか

【特長】標準的な耐環境チェーンです。 短い機長(通常10m以下)の搬送で、小部品を小ピッチで搬送するのに多用されます。低騒音などの環境に配慮する用途にも適します。【用途】水中・酸・アルカリ性や低・高温(-20℃〜+400℃)の特殊雰囲気用

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン

標準形ローラーチェーン 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
片山チエン(KANA) 標準形ローラーチェーン 1本 レビュー:(27)

【特長】JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。【用途】各種機器の伝動用、駆動用。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > ローラーチェーン

バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
椿本チエイン バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > バイピッチチェーン > ジョイントリンク

SBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)割ピン式 センクシア(旧:日立機材)

販売価格(税別) ¥449〜
3営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
センクシア(旧:日立機材) SBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)割ピン式 1個

【特長】JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > 標準ジョイントリンク

バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥9,490〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
椿本チエイン バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 1本

【特長】一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > バイピッチチェーン > バイピッチチェーン

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥40〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
椿本チエイン RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 1個 レビュー:(36)

【特長】RSローラチェーン用のジョイントリンクです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > 標準ジョイントリンク

標準形ローラチェーン モノタロウ

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ 標準形ローラチェーン 1本 レビュー:(46)

【特長】一般的に使用されているチェーンです【用途】機器の伝導に

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > お買い得標準ローラチェーン

アタッチメント付ローラチェーン 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥6,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
片山チエン(KANA) アタッチメント付ローラチェーン 1ユニット

【特長】高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。【用途】各種機器の伝動用、駆動用。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > アタッチ付チェーン > A1アタッチ(2リンク毎)

「割ピン 強度」の関連特集

割ピン

割ピン

割ピン(鉄)や割ピン(スチール)など。

割ピンの販売特集

ローラチェーン 日立機材

ローラチェーン 日立機材

ルーブシュローラチエン継手(コネクティングリンク)やSBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)クリップ式などのお買い得商品がいっぱい。

ローラチェーン 日立機材の販売特集

ツバキ ジョイントリンク

ツバキ ジョイントリンク

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列やバイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメントも人気!

ツバキ ジョイントリンクの販売特集

アタッチ付チェーン

アタッチ付チェーン

アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンクやアタッチメント付ローラチェーンなどの人気商品が勢ぞろい。

アタッチ付チェーンの販売特集

ジョイントリンク 2060

ジョイントリンク 2060

バイピッチチェーン ジョイントリンクやニバイピッチローラチェーンジョイントリンクも人気!

ジョイントリンク 2060の販売特集

チェーン コンベア

チェーン コンベア

アタッチメント付ローラチェーンや汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF12200などの人気商品が勢ぞろい。

チェーン コンベアの販売特集

バイピッチチェーンリンク

バイピッチチェーンリンク

バイピッチチェーン ジョイントリンクやバイピッチチェーン オフセットリンクなどの「欲しい」商品が見つかる!

バイピッチチェーンリンクの販売特集

ローラーチェーン 継手

ローラーチェーン 継手

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列や標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列を今すぐチェック!

ローラーチェーン 継手の販売特集

K1アタッチ(毎リンク)

K1アタッチ(毎リンク)

アタッチメント付ジョイントリンクやアタッチメント付 RS形チェーン 継手リンクを今すぐチェック!

K1アタッチ(毎リンク)の販売特集

バイピッチチェーン

バイピッチチェーン

バイピッチチェーン ジョイントリンクやバイピッチチェーン Sローラ形など。

バイピッチチェーンの販売特集

アタッチメント 付き チェーン

アタッチメント 付き チェーン

バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメントやバイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメントなどの人気商品が勢ぞろい。

アタッチメント 付き チェーンの販売特集

ローラーチェーン アタッチメント

ローラーチェーン アタッチメント

アタッチメント付ローラチェーンやアタッチメント付 RS形チェーン 継手リンクなどの人気商品が勢ぞろい。

ローラーチェーン アタッチメントの販売特集